カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- ハネウェル
- モノタロウ(2)
- サンワサプライ(5)
- エレコム(3)
- StarTech.com(3)
- OSG(オーエスジー)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- KYO-EI(1)
- ASUS(エイスース)(1)
- SPARKFUN(1)
- RS PRO(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- Advantech(アドバンテック)(1)
「null modem」の検索結果
特価

圧力センサ 差動
ハネウェル¥331,980税込¥365,1781個7日以内出荷超低差圧タイプ。これらの超低圧差動センサは、印加された圧力に比例した出力電圧を提供します。定格単一の正電源電圧から動作します。信号調整により、直接使用可能な出力と温度補償により、指定された温度範囲で予測可能な性能が得られます。Honeywell圧力センサは、完全な信号調節また、ポートの反対側に基板端子も備えています。低圧センサは、HVAC(暖房/換気/空調)、医療機器、コンピュータ周辺機器、空圧機器など、多くのシナリオで使用できます。特長と利点:低圧測定ポートの反対側に基板端子がある完全な信号処理応答時間:1ms増幅高感度、低NULLシフト簡単に交換できます