カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- ハネウェル
- omron(オムロン)(8)
- オリエンタルモーター(2)
- アズワン(1)
- SARAYA(サラヤ)(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- 日東工器(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- Metrol(メトロール)(1)
- PILZ(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
「shl-02255」の検索結果

リミットスイッチIP66 ローラーレバーGLCB07A1B
ハネウェル¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷IEC/EN60947-5-1 IEC/EN609747-1は、低電圧スイッチギア / 制御ギアに関する一般的なルールに関するもので、IEC/EN 60947-5-1は特に回路デバイスとスイッチング素子の制御に関するものです。標準では、デバイスの特性、電気的 / 機械的な要件、及び機能要件を監視します。 E仕様●アクチュエータタイプ:ローラレバー●回路:SPDT 1NO / 1NC金コンタクト●通常端子構成:NO/NC●IP保護等級:IP66●電流 Max:0.1A●材質:亜鉛ダイキャスト●最大AC電圧:50V●最大DC電圧:50V●接続タイプ:PG13.5●シリーズ:GLC●駆動タイプ:スナップアクション●長さ:68.5mm●深さ:26.35mm●機械的寿命:10000000Cycles●コード番号:308-1945アズワン品番65-7792-10