カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- ハネウェル
- モノタロウ(6)
- HEIKO(4)
- SWAN(シモジマ)(3)
- 3M(スリーエム)(2)
- セキスイ(2)
- ニトムズ(1)
- 福助工業(1)
- キラックス(1)
- スマートバリュー(1)
- GOPPA(1)
- モリヤマ化成(1)
「t-a5 opp」の検索結果

マイクロスイッチ ショートローラーレバー タブ
ハネウェル¥999税込¥1,0991個7日以内出荷ENEC, UL, CQC。For waterproof Micro Switches in Honeywell's V15 series see stock number ; 749-6509 749-6509 typically。Honeywell 16A V3 style V15 series。Designed for enhanced reliability at great value Suitable for applications requiring an operati仕様●アクチュエータタイプ:ショートローラーレバー●末端様式:タブ●コンタクト定格電流:16 @ 250 V ac A●接点構成:SPDT●操作力:0.98 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+125℃●コンタクト材質:銀カドミウムオキサイド●ケースの材質:ポリブチレンテレフタレートPET熱可塑性樹脂●機械的寿命:5000000Operations●定格電圧:250V ac●動作温度範囲:-25 → +125℃●コード番号:515-751アズワン品番65-7834-98