カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- ハネウェル
- KNITTER-SWITCH(10)
- イスカル(2)
- 信越化学工業(2)
- TRUSCO(2)
- アサヒ工具(1)
- ROYAL(ロイヤル)[建築金物](1)
- TP-LINK(1)
- RS PRO(1)
- StarTech.com(1)
- iPaTファミリー(1)
「tag-10」の検索結果

サーモスタット
ハネウェル¥9,798税込¥10,7781個7日以内出荷コンタクトは銀めっきされていないため、低電流DC用途での使用には適していません。ベーシック バイメタルサーモスタット。PPS Rytonボディ、スチール製エンドキャップ付き 電気端子は取り付け面に平行。フローティング型スチールブラケットは取り付けが簡単で温度許容差を向上させます。 N/Cタイプは温度上昇時に開き、N/Oタイプは温度上昇時に閉じます。 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac 10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩ 絶縁耐性:2000 V ac