カテゴリ
- 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
- ハネウェル
- モノタロウ(4)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- 東芝(2)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(2)
- マクセル(1)
- 三菱電機(1)
- ニッタン(NITTAN)(1)
- バキューブランド(1)
- 能美防災(1)
- DATA POWER TECHNOLOGY(1)
「u9vl-j」の検索結果

住宅用火災警報器 けむり式
ハネウェル(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷付属品取扱説明書(保証書付)、取付用ねじ(3.5mm×2.5mm)、石こうボード用取付プラグ、取付ベース、専用リチウム電池、引きひも材質難燃性樹脂型式電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付色ホワイトアイボリー質量(g)約110電源リチウム電池式寸法(直径Φ×高さH)(mm)約100×41.5(取付ベース含)機能警報停止、自動試験機能取付場所天井面、壁面使用電池PanasonicCR-2/3AZ使用周囲温度(℃)0~+40電池寿命約10年警報音・音量1メートルにて70dB以上感知方式煙式警報種類火災警報時:ピュ、ピュ、ピュ!火事です!電池切れ警報時:ピッ、電池切れです。故障警報時:ピッピッピッ、以上です。