カテゴリ
- 塗装・養生・内装用品(132)
- 建築金物(28)
- 清掃用品(12)
- 接着剤・補修材(10)
- 溶接用品(7)
- 作業工具(5)
- 塗料(2)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- TSオリジナル(高翔産業)
- モノタロウ(16)
- SUO(8)
- en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))(130)
- MAZDA(マツダ)(442)
- アイトス(194)
- アイリスオーヤマ(3,945)
- カーシーカシマ(632)
- グリーンクロス(250)
- サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(404)
- セブンユニフォーム(187)
- ハネクトーン早川(158)
- フォーク(Nuovo)(161)
- ボストン商会(248)
- ボンマックス(472)
- メディアカバーマーケット(308)
- リミット(123)
- 内田洋行(121)
- 日野自動車(1,213)
- 神馬本店(184)
- ブランドをもっと見る
「suo」の検索結果
特価
関連キーワード

ニス引きペール缶20L
TSオリジナル(高翔産業)(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ニス引きペール缶20L用本体(容器)のみの販売です。 一般的な無地ペール缶です。 ゴムパッキン付きのフタで密閉できます。材質SPTFS/0.34t容量(L)20内径(Φmm)286.0±1.5、底:272.0±1.5ハンドル径(Φmm)3.75外径(Φmm)底:276.0±1.5高さH×直径(mm×Φmm)367.5×306材質(ハンドル)亜鉛メッキ鉄線商品タイプペール缶のみ
白ブリキペール缶13L
TSオリジナル(高翔産業)(4件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581セット当日出荷白色塗装の半切リペール缶です。 ゴムパッキン付きのフタで密閉できます。仕様バンド(外レバー式)材質SPTFS/0.34t、天蓋:SPTFS、0.34t高さ(mm)天蓋:12.5容量(L)13内径(Φmm)286.0±1.5、底:272.0±1.5、天蓋:285.2外径(Φmm)底:276.0±1.5、天蓋:303、バンド:306.0 (レバー部除く)高さH×直径(mm×Φmm)241.5×306材質(ハンドル)亜鉛メッキ鉄線/Φ3.75材質(パッキン)天然ゴム材質(バンド)亜鉛メッキ鋼板/1.0t商品タイプフタ/バンド付
ナラシカットベラ
TSオリジナル(高翔産業)¥959~税込¥1,055~1枚当日出荷ならしバッカーを斜めにカットし、へら状にしました。 旧名称「ウレタンカットベラ」 白色(硬め)・灰色(やや柔らかめ)に加え、白色に黄色ゴム(2mm)を付けたタイプ(白色より硬め)もご用意しました。用途シーリング工事のならし作業などに長さ(mm)500奥行(mm)120(60)角度(°)カット:約27刃幅(mm)500層厚(mm)バッカー(最大):30
鉄柄ゴムローラー(ベア入)
TSオリジナル(高翔産業)¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷少し硬めのニトリルゴムローラー。 ベアリング入りで滑らかに回転し、しっかり押さえ込めます。材質ニトリルゴム硬度40°(※ゴム用硬度計)
レージープレート
TSオリジナル(高翔産業)¥1,798税込¥1,9781本3日以内出荷オリジナル商品のヒット作! ならし用のトンボに波状の切込を付けています。 この波によって塗膜材などが均一の厚さになります。 大波で約2.0mm厚。小波で約1.0mm厚になります。幅(mm)600寸法(mm)ハンドル接続部:100
ステンレスストレーナー
TSオリジナル(高翔産業)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷肉厚ステンレス製 ! ネット部分は丈夫で形状が崩れない贅沢なパンチング加工 ! 確かな品質の純国内生産商品 !材質SUS304ステンレス内寸(mm)ネット部:10×10角
脱気筒LS
TSオリジナル(高翔産業)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷シンプル&スタイリッシュ! SUS-304 ステンレス製脱気筒 タイプLSドーム型ベース 防水工事において、脱気処理は不可避です。 最もスタンダードな脱気方法として脱気筒が設置されます。 どうしてもこもってしまう下地や防水層の空気、水分などを逃がしてくれます。 軽量・コンパクトなデザインでシェイプアップ!、コストも抑えました! トップパネルは、光の反射を考慮した緩やかな曲線仕上げ! 設置後の美観も優れています。 全高を低く、筒部をスリムにしました。 シンプルで頑丈な構造! 現場での組み立てが不要! 優れた耐久性! SUS-304 オールステンレス製 空気を集めやすいドーム型ベース ステンレス製プラグアンカーを採用! オールプラグ SPS-5×35S 4本付属。材質SUS-304タイプLSドーム型ベース全高(mm)178ベース径(Φmm)190ベース高(mm)8
TS 空カート Pプランジャー付
TSオリジナル(高翔産業)¥6,498税込¥7,1481箱(25本)当日出荷缶入りペースト状材料等がカートリッジガンで使える! 各種缶入りシーリング材、パテ状接着剤、発泡ウレタン等の注入・充填・シール等で使用するような時にお使いください。材質胴筒:アルミコート紙管/ノズル、プランジャー:ポリエチレン危険物の類別非危険物
【KSシリーズ】カート用Pノズル
TSオリジナル(高翔産業)¥189~税込¥208~1本当日出荷カートリッジガン専用ノズル 標準ノズルでは届かないところや打ちにくい角度のシール作業に !危険物の類別非危険物
ステンレス金ベラ
TSオリジナル(高翔産業)¥719~税込¥791~1本当日出荷ステンレス製で錆びにくく、コシは硬めの金ベラです。 刃厚を先端に向かって薄く仕上げています。用途パテ材、高粘度材料の取り扱い作業に。 シーリング材のならしや仕上げベラとして。 塗料、トナー、接着剤など材料の混練に。 クロス貼りの際の押えとして。刃厚(mm)1.25~0.5
木製鏝板
TSオリジナル(高翔産業)¥819~税込¥901~1枚当日出荷から3日以内出荷木製なのでモルタルのスベリを抑えます。 鏝板部分は2枚貼りになっており取手固定釘を隠しているので鏝が引っ掛かりません。材質木
TSボトル刷毛 NEO フルセット
TSオリジナル(高翔産業)¥2,898税込¥3,1881セット当日出荷TSボトル刷毛がフルモデルチェンジ! ノズル部を軽くて丈夫なアルミ素材に変更することにより、耐久性と施工性を向上させました。 また、刷毛部は先端に向かって斜めカット加工し、施工面の角度(スキマ)にジャストフィットします! さらに容器は溶着剤などを吐出しやすいこだわりの純国産品を採用し、施工状況に合わせて選べる3種類の容量をご用意。セット内容刷毛ノズル、ボトル3種(180ml・300ml・400ml)、プラスチックノズル毛丈(mm)45毛材白豚毛毛厚(mm)10刷毛幅(mm)35
脱泡ローラースパイラル型スペア
TSオリジナル(高翔産業)¥619~税込¥681~1本当日出荷から5日以内出荷豚毛を植毛したスパイラル型 積層・脱泡作業に欠かせないローラーです! ネジ止め式ハンドルとZ型ハンドルで共用でき、毛丈の違う3タイプ(18Φ・22Φ・28Φ)があります。用途脱泡専用タイプスペアーのみ毛材豚毛
TS ストレーナー AES-15Y
TSオリジナル(高翔産業)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から翌々日出荷耐候性・耐衝撃・耐傷性に優れ、屋外設置に求められる性能が満載! さらに水通りを良くするデザインに改良! ヨコ置き型ドレンに使用できます。 ドレン管に異物の流入を阻止します。
TS チャンピオン刷毛
TSオリジナル(高翔産業)¥1,898~税込¥2,088~1箱(12本)当日出荷から3日以内出荷柔らかく塗料の含みが良い! 名前の通りニスを塗る刷毛ですが、もちろん他の塗料にも使えます。 やわらかな毛質で仕上げなどに向きます。 羊毛の中でも特に細い部分を使用しています。 仕上げや、繊細な作業に適しています。用途一般・多用途毛材細羊(柔らかさが特徴です)適合塗料低粘度毛厚(mm)10
カート用Pノズル
TSオリジナル(高翔産業)¥109税込¥1201本当日出荷カートリッジガン専用ノズル 標準ノズルでは届かないところや打ちにくい角度のシール作業に !材質ポリエチレンサイズショート(10.5cm)危険物の類別非危険物
ニス引きペール缶20L
TSオリジナル(高翔産業)(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット当日出荷ニス引きペール缶20L用、「フタ・バンド」のみの販売です。仕様バンド(外レバー式)材質SPTFS/0.34t高さ(mm)12容量(L)ニス引きペール缶20用内径(Φmm)285.2外径(Φmm)303、バンド:306.0 (レバー部除く)材質(パッキン)天然ゴム材質(バンド)亜鉛メッキ鋼板/1.0t商品タイプフタ+バンドのみ
木柄ゴムローラー両枠
TSオリジナル(高翔産業)¥7,598~税込¥8,358~1本当日出荷から翌々日出荷柔らかいニトリルゴム製! 柔らかい素材を使用していますので、強く押さえることのできない箇所に便利です。 ベアリング入りなのでスムーズに回転します。材質ニトリルゴム硬度(°)30(※ゴム用硬度計)
ハケ用 ジョイント
TSオリジナル(高翔産業)¥569税込¥6261本当日出荷VPジョイント姉妹品!刷毛とツギ柄のジョイントに! お手持ちのPCツギ柄に取付可能! 取付許容範囲:刷毛の柄の厚さが4~15mm、幅30mm程度までのもの 色々な、ねじ込み式ツギ柄が利用できます。外寸法(Φ×Hmm)28(最大36)×125取付口W32×H15(mm)
プラ刷毛
TSオリジナル(高翔産業)¥589税込¥6481枚当日出荷から翌々日出荷接着剤の塗布やならし作業に! ポリプロピレン製でコシが硬く、強めのコシが必要な時に便利。厚さ(mm)3全幅(mm)300
TS ストレーナー AES-11Y
TSオリジナル(高翔産業)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷から3日以内出荷耐候性・耐衝撃・耐傷性に優れ、屋外設置に求められる性能が満載! さらに水通りを良くするデザインに改良! ヨコ置き型ドレンに使用できます。 ドレン管に異物の流入を阻止します。
ローラージョイント
TSオリジナル(高翔産業)¥449税込¥4941本当日出荷シンプルなのに画期的なジョイント! 木柄のローラーを伸縮ツギ柄等のPC柄用のツギ柄で使いたい・・・ そんな時の為のジョイントです。 ゴムローラー(ベア無)とPC柄の接続にも使えます。全長(mm)125タイプ蝶ネジ止め式接続形状丸棒状物:外径:15~24mm、角棒状物:一辺13mm角以上、断面対角線24mm以内
ドルフィンストッパー
TSオリジナル(高翔産業)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷小径管用止水バルーン 「フーセンの寅」で対応できなかった100mmΦ以下の配水管(VU40~VU75)などに !! 車のタイヤと同じバルブ仕様で、空気を抜いて再使用可能。 改修時に役立つリング付 (落下防止用の紐などの取付用)長さ(mm)約170外径(Φmm)約40管内径(Φmm)適合:40~90材質(ゴム)ブチルゴム
【KSシリーズ】KS用 プラスチックノズル
TSオリジナル(高翔産業)(2件のレビュー)¥189~税込¥208~1本当日出荷安価なプラスチックノズル! ポリエチレン製でカッターナイフで先端を自由な長さ・口径に切れます。適合コーキングガン:適用コーキングガン(直接接続)、W-65、KS-850(※KS-75・KS-90の大容量タイプは、KS用アタッチメントノズルジョイント(別売り)が必要です。)危険物の類別非危険物
木柄ゴムローラー片枠
TSオリジナル(高翔産業)¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から翌々日出荷柔らかいニトリルゴム製! 柔らかい素材を使用していますので、強く押さえることのできない箇所に便利です。 ベアリング入りなのでスムーズに回転します。 片枠なので壁際ギリギリの転圧もできます。材質ニトリルゴム
ウレタンドレン
TSオリジナル(高翔産業)¥4,898~税込¥5,388~1個翌々日出荷から5日以内出荷改修工事用2重式ドレン工法用 タテヨコ共通 純国内生産品 ウレタン防水工事専用設計 自社開発製品なのでリーズナブルな価格設定を実現 ! フレキシブルホース塩ビダクトを採用。厚さ(mm)ベース:1.5タイプタテ・ヨコ共通寸法(cm)ベース:40×30ホース長さ(mm)600
ドルフィンストッパー
TSオリジナル(高翔産業)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷口径Φ100mm前後対応に開発した大型ストッパー ! 高翔止水用ゴムシリーズでVU40~VU150をフルカバー ! 再使用可能 柔軟で耐久性のあるブチルゴム採用 密着性を向上させるWリング成型 落下防止に便利なフック穴付適合排水菅:VU50~VU150(56~154Φ/mm)材質軸本体部:硬質塩ビ、ゴム部:ブチルゴム全長(mm)約200外径(Φmm)約50適合ポンプダイヤポンプ No.900
TS ストレーナー AES-11TD
TSオリジナル(高翔産業)(2件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷から翌々日出荷耐候性・耐衝撃・耐傷性に優れ、屋外設置に求められる性能が満載! さらに水通りを良くするデザインに改良! タテ置き型ドレンに使用できます。 ドレン管に異物の流入を阻止します。
OPブラシ
TSオリジナル(高翔産業)¥838~税込¥922~1本当日出荷から4日以内出荷TSイージー・レージー兼用ハンドルに取り付けられるデッキブラシ! 安定用のスリットがぐらつきを防止。 しっかりとした装着感です。長さ(mm)180幅(mm)60毛丈(mm)45繰り返し・詰め替え対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら