カテゴリ

  • 空圧工具(5)
  • 研磨材(2)
絞り込み
ブランド
  • ウシオ(UHT)
  • Panasonic(パナソニック)(19)
  • ニューマシン(16)
  • コクヨ(10)
  • TMEHジャパン(9)
  • BSN medical(8)
  • ヤマダコーポレーション(7)
  • 潤工社(6)
  • CKD(5)
  • スーパーツール(4)
  • 東洋バルヴ(4)
  • TOTO(4)
  • 廣杉計器(4)
  • 三和電子(4)
  • (4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • MIWA(3)
  • イマオコーポレーション(2)
  • 京セラ(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「BSN」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーマイクログラインダー MSG-32BSN 1/8インチ軸用 ウシオ(UHT)

    エアーマイクログラインダー MSG-32BSN 1/8インチ軸用

    ウシオ(UHT)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。
    用途金型の研磨、歯科技工、宝飾研磨トラスコ品番807-1389全長(mm)160.5質量(g)130無負荷回転数(min-1[r.p.m])65000チャック内径(Φmm)3.175(1/8in)使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.12~0.16ホース取付口クイックジョイント排気方向後方
  • ポリパー(3BSN・121N用) ウシオ(UHT)

    ポリパー(3BSN・121N用)

    ウシオ(UHT)
    3,498税込3,848
    1ケース(150枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    用途研削・研磨用仕様ラバーパット1個入質量(g)50軸長(mm)10
  • ラバーパット(3BSN・121N用) ウシオ(UHT)

    ラバーパット(3BSN・121N用)

    ウシオ(UHT)
    2,998税込3,298
    1ケース(10個)
    翌々日出荷
    用途研削・研磨用軸径(Φmm)3直径(Φmm)10質量(g)35
  • マイクロハンドツール ウシオ(UHT)

    マイクロハンドツール

    ウシオ(UHT)(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    手にぴったりフィットする17mm、12角のボディ。 精密ですばやい仕上げ。 振動も発熱も感じることなく、しかもパワフル。 長時間の作業でも疲れ知らず。
    用途精密研削・研磨作業用セット内容MSG-3BSN本体・10Φ軸付砥石1個・13Φ軸付ニューソフトラップ2個・25Φホイル型ニューソフトラップ(#240、#320、#400、#600、#800、#1000、#1500各1枚)・セットピン、スパナ各1個・エアーホース(1.5m)1本・オーバーホース1本・フィルター内蔵ホースジョイント1個・ケース入り全長(mm)143タイプストレートタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])65000切替方式コントロールグリップバルブ本体質量(g)130使用空気圧力(MPa)0.4空気消費量(NL/min)120排気方式後方シャンク軸3mmホース接続径PT 1/4
  • マイクロストレートグラインダー ウシオ(UHT)

    マイクロストレートグラインダー

    ウシオ(UHT)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    手にぴったりフィットする17mm、12 角のボディ。精密で素早い仕上げ。振動も発熱も感じることなく、しかもパワフル。長時間の作業でも疲れ知らず。
    用途精密研削・研磨作業用トラスコ品番143-2842質量(g)130タイプストレートタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])65000切替方式コントロールグリップバルブ本体質量(g)130空気消費量(NL/min)120排気方式後方シャンク軸2.4mmホース接続径PT 1/4
  • エアーマイクログラインダー MSG-3BSNL ストレート Φ3軸用 逆回転仕様 ウシオ(UHT)

    エアーマイクログラインダー MSG-3BSNL ストレート Φ3軸用 逆回転仕様

    ウシオ(UHT)
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷
    高精度で高耐久のエアーマイクログラインダー。芯ブレが極めて少なく、高回転65000rpmで高トルクなので作業効率が向上します。手に馴染みやすいサイズ・重量感で精密で素早い作業が可能。Φ3コレット専用モデル(コレット径の変更は出来ません)。火花・切粉の方向を変えたい場合や、目(切削痕)にこだわる場合に使用されます。振動が少なく長時間の作業でも疲れにくい。0.4MPaから使える低圧対応で省エアー。購入したその日から使える付属品をセット
    用途金型の研磨、修正。ダイキャスト部品のバリ取り。精密部品加工。塗装はがし。エンジンなどの加工。歯科技工や宝飾研磨、石工。研削・切削・研磨など様々な用途に最適付属品エアホース1.5m(ホースバンド2個付)[1本]、オーバーホース[1本]、クイックジョイント[1個]、セットピン・スパナ[各1個トラスコ品番337-8950材質本体:亜鉛合金全長(mm)160.5チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.12~0.16ホース取付口クイックジョイント(ハイカプラ互換継手)使用エアーホース内径(Φmm)4.5排気方向後方排気
  • クイックジョイント ウシオ(UHT)

    クイックジョイント

    ウシオ(UHT)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    UHTマイクログラインダーおよびターボラップ全機種でご使用できます。日東工器製ハイカプラ互換サイズです。
    トラスコ品番143-3482適合機種MSG-3BSPLUS、MSG-24BSN、MAG-121PLUS、MAG-122PLUS、MAG-123PLUS、MAG-093PLUS、FX-3.0、TLL-03、TLL-07、TLL-12、TLS-03、TLS-07、TLS-12、ULight、MAG-091N質量(g)8.7