カテゴリ

  • 空圧工具(56)
  • 研磨材(24)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • ウシオ(UHT)
  • モノタロウ(7)
  • CIO(283)
  • Mate(74)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(479)
  • カシオ計算機(345)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(207)
  • メディアカバーマーケット(182)
  • オカムラ(岡村製作所)(178)
  • クロシオ(126)
  • ウシオライティング(81)
  • MB Wear(80)
  • 武蔵オイルシール工業(64)
  • 三菱電機(51)
  • 東尾メック(51)
  • 大正天びん製作所(48)
  • 日立産機システム(44)
  • 亀の子束子 西尾商店(41)
  • エスコ(40)
  • 富士グローブ(40)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cio」の検索結果

81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーホース ウシオ(UHT)

    エアーホース

    ウシオ(UHT)(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    用途ウシオハンドツール・マイクロスピンドル用パーツ長さ(m)1.5仕様バンド付トラスコ品番143-3504質量(g)36
  • カップ砥石(093・123用) ウシオ(UHT)

    カップ砥石(093・123用)

    ウシオ(UHT)(2件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1ケース(24個)
    当日出荷
    用途研削用砥石径(Φmm)30取付寸法M7×P0.75
  • ポリパー(093・123用) ウシオ(UHT)

    ポリパー(093・123用)

    ウシオ(UHT)(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1ケース(150枚)ほか
    当日出荷
    アルミナ系砥粒を使用したペーパータイプです。 専用ラバーパット(5391)付。
    用途研削・研磨用仕様ラバーパット1個入取付寸法M7×P0.75
  • クイックジョイント ウシオ(UHT)

    クイックジョイント

    ウシオ(UHT)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    UHTマイクログラインダーおよびターボラップ全機種でご使用できます。日東工器製ハイカプラ互換サイズです。
    トラスコ品番143-3482適合機種MSG-3BSPLUS、MSG-24BSN、MAG-121PLUS、MAG-122PLUS、MAG-123PLUS、MAG-093PLUS、FX-3.0、TLL-03、TLL-07、TLL-12、TLS-03、TLS-07、TLS-12、ULight、MAG-091N質量(g)8.7
  • オーバーホース ウシオ(UHT)

    オーバーホース

    ウシオ(UHT)(2件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    用途ウシオハンドツール・マイクロスピンドル用パーツトラスコ品番143-3512質量(g)15
  • 軸付ニューソフトラップ ウシオ(UHT)

    軸付ニューソフトラップ

    ウシオ(UHT)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1ケース(14本)
    当日出荷
    用途軸付鏡面研磨仕上用軸径(Φmm)3長さ(mm)14直径(Φmm)13軸長(mm)30
  • マイクロアングルグラインダー ウシオ(UHT)

    マイクロアングルグラインダー

    ウシオ(UHT)(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    人間工学に基づいた角度120度と90度を用意 アングルタイプで出がちな不快なノイズを低減 豊富な先端工具で様々な用途に対応
    用途平滑研削・研磨作業用シャンク軸-切替方式コントロールグリップバルブ供給空気圧力(MPa)0.6空気消費量(NL/min)120排気方式後方ホース接続径PT 1/4
  • ニューソフトラップ(093・123用) ウシオ(UHT)

    ニューソフトラップ(093・123用)

    ウシオ(UHT)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1ケース(25枚)
    当日出荷
    用途研磨用仕様ラバーパット1個入直径(Φmm)30質量(g)45取付寸法M7×P0.75
  • ホースバンド ウシオ(UHT)

    ホースバンド

    ウシオ(UHT)
    99税込109
    1個
    当日出荷
    用途ウシオハンドツール・マイクロスピンドル用パーツトラスコ品番143-3491質量(g)0.5
  • ホイル型ニューソフトラップ ウシオ(UHT)

    ホイル型ニューソフトラップ

    ウシオ(UHT)
    2,998税込3,298
    1ケース(25枚)
    当日出荷
    ナイロン繊維の不織布をベースにしていますのでソフトな研磨作業ができ、加工物に良くなじみます。
    用途ホイルタイプ鏡面研磨仕上用仕様取付け金具付軸径(Φmm)3厚さ(mm)4直径(Φmm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])65000
  • マイクロハンドツール ウシオ(UHT)

    マイクロハンドツール

    ウシオ(UHT)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。
    用途金型の研磨、歯科技工、宝飾研磨。チャック内径(Φmm)3.0空気消費量(m3/min)0.12~0.16ホース取付口クイックジョイント排気方向後方使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
  • マイクロハンドツール ウシオ(UHT)

    マイクロハンドツール

    ウシオ(UHT)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。手にぴったりフィットする17mm、12角のボディ。精密で素早い仕上げを約束します。振動も発熱も感じることなく、しかもパワフル。長時間の作業でも疲れ知らず。
    用途金型の研磨、歯科技工、宝飾研磨。精密研削、研磨作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])48000空気消費量(m3/min)0.12~0.16ホース取付口クイックジョイントトラスコ品番390-0860全長(mm)114.0質量(g)116チャック内径(Φmm)3.0使用空気圧力(MPa)0.4~0.6排気方向後方
  • ターボラップ リニヤ ウシオ(UHT)

    ターボラップ リニヤ

    ウシオ(UHT)
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷
    なめらかな手磨き感覚をターボでパワーアップ!。パワー直接伝達駆動方式採用による、ガタのないストローク機構。高トルクのエアターボ搭載で、抜群の作業能率を発揮。発熱のない高効率ドライブ。エアー調節により、往復回転数を微妙にコントロール。ひと目で分かるストローク幅別バリエーションカラー。人間工学に基づく、ホールド感の良いソフトグリップ。直線往復軌道は、特に狭い場所やコーナー際、精密部品等の研磨に威力を発揮。
    用途金型及び精密部品のラッピング、ポリッシング、ホーニング、カービング。 貴金属装飾品などの切削、彫刻、研磨加工。本体質量(g)180寸法(mm)218質量(g)180排気方式後方ホース接続径PT 1/4
  • マイクロハンドツール ウシオ(UHT)

    マイクロハンドツール

    ウシオ(UHT)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    高精度のギアでスムーズなアングル動作を実現しました。 発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。 環境に配慮し、紙パッケージの採用をしています。
    用途平滑研削、研磨作業。適合砥石サイズ30mm(M7×0.75)無負荷回転数(min-1[r.p.m])23500空気消費量(m3/min)0.12~0.16ホース取付口クイックジョイント排気方向後方使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
  • セラミックストーン ウシオ(UHT)

    セラミックストーン

    ウシオ(UHT)
    4,498税込4,948
    1箱(5本)
    当日出荷から翌々日出荷
    厚さ(mm)1
  • ロータリーバー ウシオ(UHT)

    ロータリーバー

    ウシオ(UHT)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    用途切削用質量(g)5
  • マイクロハンドツール ウシオ(UHT)

    マイクロハンドツール

    ウシオ(UHT)(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    手にぴったりフィットする17mm、12角のボディ。 精密ですばやい仕上げ。 振動も発熱も感じることなく、しかもパワフル。 長時間の作業でも疲れ知らず。
    用途精密研削・研磨作業用タイプストレートタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])65000本体質量(g)130使用空気圧力(MPa)0.4セット内容MSG-3BSN本体・10Φ軸付砥石1個・13Φ軸付ニューソフトラップ2個・25Φホイル型ニューソフトラップ(#240、#320、#400、#600、#800、#1000、#1500各1枚)・セットピン、スパナ各1個・エアーホース(1.5m)1本・オーバーホース1本・フィルター内蔵ホースジョイント1個・ケース入り全長(mm)143切替方式コントロールグリップバルブ空気消費量(NL/min)120排気方式後方シャンク軸3mmホース接続径PT 1/4
  • マイクロハンドツール ウシオ(UHT)

    マイクロハンドツール

    ウシオ(UHT)(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    空気圧力0.4MPaで55000rpm、空気圧力0.6MPaで65000rpmを実現した高性能モーターを採用しています。 発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。 ラバースリーブの採用で、熱や振動を遮断します。
    用途金型の研磨、精密部品加工、バリ取り。チャック内径(Φmm)3無負荷回転数(min-1[r.p.m])65000空気消費量(m3/min)0.12~0.16使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ホース取付口クイックジョイント排気方向後方全長(mm)160.5質量(g)130トラスコ品番293-2385セット内容MSG-3BSPLUST本体、ホイル型ニューソフトラップ(♯120・♯240・♯320・♯400・♯600・♯800・♯1000・♯1500各1枚)取付金具付、軸付ニューソフトラップ(♯120・♯240・♯320・♯400・♯600・♯800・♯1000・♯1500各1本)
  • マイクロアングルグラインダー ウシオ(UHT)

    マイクロアングルグラインダー

    ウシオ(UHT)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    用途精密研削・研磨作業用ホース接続径PT 1/4トラスコ品番807-1385全長(mm)107高さ(mm)78質量(g)140タイプ120°アングルタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])52500切替方式コントロールグリップバルブ本体質量(g)140供給空気圧力(MPa)0.6空気消費量(NL/min)120排気方式後方シャンク軸3mm
  • 122用カップ砥石 ウシオ(UHT)

    122用カップ砥石

    ウシオ(UHT)
    3,998税込4,398
    1ケース(24個)
    当日出荷から翌々日出荷
    用途研削用砥石径(Φmm)20質量(g)175取付寸法M6×P0.75
  • ラバーパット(093・123用) ウシオ(UHT)

    ラバーパット(093・123用)

    ウシオ(UHT)
    5,398税込5,938
    1ケース(10個)
    当日出荷
    用途研削・研磨用直径(Φmm)30トラスコ品番143-4870質量(g)81取付寸法M7×P0.75
  • エアマイクログラインダー ウシオ(UHT)

    エアマイクログラインダー

    ウシオ(UHT)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    強化樹脂ボディーの超軽量モデルです。
    用途金属加工、研磨、バリ取りに。無負荷回転数(min-1[r.p.m])55000空気消費量(m3/min)0.12~0.18ホース取付口クイックジョイントトラスコ品番360-7046全長(mm)165質量(g)78チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.4~0.6排気方向後方
  • ホースジョイント金属製(PT1/4) ウシオ(UHT)

    ホースジョイント金属製(PT1/4)

    ウシオ(UHT)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    金属製のため、クイックジョイントよりも高圧に対応します。 UHTハンドツール標準添付のクイックジョイント以外の継手を使用したい時に使用します、1/4オネジの継手をUHTグラインダーに使用します。
    仕様1/4メネジ・フィルター付・0.8MPaまで対応トラスコ品番380-8246質量(g)23
  • #320Φ20NSL 40枚入 ラバーパット1個付 緑 ウシオ(UHT)

    #320Φ20NSL 40枚入 ラバーパット1個付 緑

    ウシオ(UHT)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ナイロン繊維の不織布をベースにしていますのでソフトな研磨作業ができ、加工物に良くなじみます。 MAG-122Plus専用です。
    用途バリ取りや曲面研磨、平面研磨、塗装落としなどに外径(Φmm)20内径(Φmm)10材質ナイロン繊維付属品Φ20ラバーパット1個トラスコ品番807-1405粒度320グリーン質量(g)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000
  • ピン・スパナセット ウシオ(UHT)

    ピン・スパナセット

    ウシオ(UHT)
    299税込329
    1セット
    当日出荷
    用途ウシオハンドツール・マイクロスピンドル用パーツトラスコ品番143-3521質量(g)15
  • #120 軸付NSL ウシオ(UHT)

    #120 軸付NSL

    ウシオ(UHT)
    2,998税込3,298
    1箱(14本)
    当日出荷
    質量(g/本)4.5粒度120トラスコ品番293-2407質量(g)63
  • エアーマイクログラインダー MSG-3BSNL ストレート Φ3軸用 逆回転仕様 ウシオ(UHT)

    エアーマイクログラインダー MSG-3BSNL ストレート Φ3軸用 逆回転仕様

    ウシオ(UHT)
    35,980税込39,578
    1本
    当日出荷
    高精度で高耐久のエアーマイクログラインダー。芯ブレが極めて少なく、高回転65000rpmで高トルクなので作業効率が向上します。手に馴染みやすいサイズ・重量感で精密で素早い作業が可能。Φ3コレット専用モデル(コレット径の変更は出来ません)。火花・切粉の方向を変えたい場合や、目(切削痕)にこだわる場合に使用されます。振動が少なく長時間の作業でも疲れにくい。0.4MPaから使える低圧対応で省エアー。購入したその日から使える付属品をセット
    用途金型の研磨、修正。ダイキャスト部品のバリ取り。精密部品加工。塗装はがし。エンジンなどの加工。歯科技工や宝飾研磨、石工。研削・切削・研磨など様々な用途に最適付属品エアホース1.5m(ホースバンド2個付)[1本]、オーバーホース[1本]、クイックジョイント[1個]、セットピン・スパナ[各1個トラスコ品番337-8950材質本体:亜鉛合金全長(mm)160.5チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.12~0.16ホース取付口クイックジョイント(ハイカプラ互換継手)使用エアーホース内径(Φmm)4.5排気方向後方排気
  • ラップ軸(3mm) ウシオ(UHT)

    ラップ軸(3mm)

    ウシオ(UHT)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    高速回転対応の高精度品です。
    用途UHTニューソフトラップ(ホイル型)専用のホルダ仕様UHTニューソフトラップホイル型専用品トラスコ品番807-1413軸径(Φmm)3質量(g)3最高回転数(min-1[r.p.m])65、000
  • グリップ マイクログラインダー用補修部品 黒 ウシオ(UHT)

    グリップ マイクログラインダー用補修部品 黒

    ウシオ(UHT)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
  • マイクロアングルグラインダー用グリップ ウシオ(UHT)

    マイクロアングルグラインダー用グリップ

    ウシオ(UHT)
    1,298税込1,428
    1個
    欠品中
    グリップマイクログラインダー用補修部品黒。 UHTマイクログラインダーの交換用樹脂グリップです。 ホースを外し、O-Ringを外してから交換します。
    用途経年劣化や破損時の交換用トラスコ品番807-1390材質樹脂質量(g)4
  • ダイヤモンド砥石(軸径3mm) ウシオ(UHT)

    ダイヤモンド砥石(軸径3mm)

    ウシオ(UHT)
    9,998税込10,998
    1箱(5本)
    当日出荷から9日以内出荷
  • 軸付砥石 ウシオ(UHT)

    軸付砥石

    ウシオ(UHT)
    3,998税込4,398
    1パック(20本)
    当日出荷
    用途一般金属研削用軸径(Φmm)3軸長(mm)30砥粒PA
  • ポリパー(122用) ウシオ(UHT)

    ポリパー(122用)

    ウシオ(UHT)
    3,998税込4,398
    1ケース(150枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    用途研削・研磨用仕様ラバーパット1個入直径(Φmm)20質量(g)60内径(Φmm)10取付寸法M6×P0.75
  • エアーマイクログラインダー MSG-32BSN 1/8インチ軸用 ウシオ(UHT)

    エアーマイクログラインダー MSG-32BSN 1/8インチ軸用

    ウシオ(UHT)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。
    用途金型の研磨、歯科技工、宝飾研磨無負荷回転数(min-1[r.p.m])65000空気消費量(m3/min)0.12~0.16ホース取付口クイックジョイントトラスコ品番807-1389全長(mm)160.5質量(g)130チャック内径(Φmm)3.175(1/8in)使用空気圧力(MPa)0.4~0.6排気方向後方
  • ニューソフトラップ(122用) ウシオ(UHT)

    ニューソフトラップ(122用)

    ウシオ(UHT)
    2,998税込3,298
    1ケース(40枚)
    当日出荷
    用途研磨用仕様ラバーパット1個入直径(Φmm)20質量(g)50内径(Φmm)10取付寸法M6×P0.75
  • エアーマイクログラインダー MAG-122Plus ウシオ(UHT)

    エアーマイクログラインダー MAG-122Plus

    ウシオ(UHT)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    高精度のギアでスムーズなアングル動作を実現しました。 発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。 環境に配慮し、紙パッケージの採用をしています。
    用途平滑研削、研磨作業。無負荷回転数(min-1[r.p.m])35000空気消費量(m3/min)0.12~0.16ホース取付口クイックジョイントトラスコ品番296-1954全長(mm)149質量(g)140角度(°)(ヘッド角)120使用空気圧力(MPa)0.4~0.6適合砥石サイズ20mm(M6×0.75)排気方向後方
  • 高トルクエアーマイクログラインダー ウシオ(UHT)

    高トルクエアーマイクログラインダー

    ウシオ(UHT)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    24000rpmで高トルク、使い易いペンシルタイプ。 軸付ゴム砥石などが使え先端工具の選択幅が広がります。 消費空気量が少なく工場エアーの低減にもつながります。
    用途金属加工、バリ取りや金型などの研磨無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000空気消費量(m3/min)0.075ホース取付口クイックジョイントトラスコ品番182-8845全長(mm)161質量(g)135チャック内径(Φmm)3空気圧力(MPa)(適正)0.4±0.1アズワン品番64-8560-60排気方向後方
  • ラバーパットΦ20 10個入 ウシオ(UHT)

    ラバーパットΦ20 10個入

    ウシオ(UHT)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    ポリパー、ニューソフトラップ用の保持ツールです。 素材はゴムです。中心のナットは真鍮製です。 MAG-122Plus専用です。
    用途Φ20ポリパー、ニューソフトラップの保持外径(Φmm)20ねじ径M6×0.75材質ゴムトラスコ品番807-1411質量(g)60最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000
  • #120 Φ30 NSL ウシオ(UHT)

    #120 Φ30 NSL

    ウシオ(UHT)
    2,998税込3,298
    1箱(25枚)
    当日出荷
    外径(mm)30内径(Φmm)12粒度120トラスコ品番297-0511質量(g)49質量(g/枚)1.96
  • スーパーコレット ウシオ(UHT)

    スーパーコレット

    ウシオ(UHT)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    ターボラップ用
    用途ターボラップ用先端工具の固定に使用しますトラスコ品番146-5197