カテゴリ
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- ウシオ(UHT)
- モノタロウ(1)
- ALLSHENG(2)
- BELKIN(ベルキン)(1)
- BIGM(丸山製作所)(95)
- carrozzeria(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- MagX(マグエックス)(3)
- MOXA(2)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- アサ電子工業(63)
- エイム電子(1)
- エマソン(1)
- プロト(2)
- 興亜化工(1)
「msc-08」の検索結果
特価

マイクロスピンドル MSC-1/8(1/8インチコレット)
ウシオ(UHT)¥54,980税込¥60,4781個翌々日出荷機械装着用の小型スピンドルです。 チューンナップした3BS用のエアモータを使用しています。 カバー付コレットナット仕様です。 側方排気、マフラー付です。 エアバルブなしです。 1/8インチ専用コレットです。 2点留めのフランジで固定します。用途機械装着での精密研削、研磨作業トラスコ品番537-0132セット内容エアホース1.5m、継手全長(mm)161材質(本体)亜鉛合金質量(g)138無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000チャック内径(Φmm)3.175(1/8)使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.12~0.20ホース取付口PT1/4排気方向後方