尾崎亀商店

尾崎亀商店のページです。尾崎亀商店は、作業工具/電動・空圧工具、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、建築金物・建材・塗装内装用品などの商品を提供しています。現在75件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KOまいど亀ボール 尾崎亀商店

    KOまいど亀ボール

    尾崎亀商店(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    防水水張検査専用アイテムとして必須の止水仮止めゴムボールが誕生!! サイズは70Φ~90Φに対応したSサイズ、90Φ~150Φに対応したMサイズ、150Φ~200Φに対応したLサイズの3種類をご用意!!
  • KOまいど亀ボール用高圧ポンプ 尾崎亀商店

    KOまいど亀ボール用高圧ポンプ

    尾崎亀商店(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    まいど亀ボール用高圧ポンプは、t-gear.comオリジナルの防水水張試験用商品です 水張り試験の際にドレンなどで空いている孔にまいど亀ボールを設置することで水張り試験を行うことができます
  • KO白毛金巻ラック刷毛 尾崎亀商店

    KO白毛金巻ラック刷毛

    尾崎亀商店(2件のレビュー)
    79税込87
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    白毛金巻ラック刷毛は、細部分的防水剤塗布、仕上げ防水剤塗布など、きめ細やかな部分への処理に優れています
    毛色
  • KOたかふぃすブレード 尾崎亀商店

    KOたかふぃすブレード

    尾崎亀商店(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    各社の電動マルチツールに装着してシール撤去作業をします。L型の先端と側面はカッターの刃のようになっていて、マルチツールの電源を入れるとブレード部分が高速で振動するので、手作業よりスムーズに切り込みを入れることができます。目地幅によってサイズを使い分けることで2面接着、3面接着かかわらず様々な目地に対応可能です。
    用途シーリング材の撤去作業仕様マキタ充電式マルチツールTM53Dに対応(OIS規格対応品であればマキタ製でなくても使用可能)材質ステンレス
  • KO仕上げベラ円熟用替えゴム 尾崎亀商店

    KO仕上げベラ円熟用替えゴム

    尾崎亀商店(9件のレビュー)
    529税込582
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    KO仕上げベラ円熟の替えゴムになります あらかじめ製造時に両面テープを取付してあることにより、既存のゴムをはがし新しい替えゴムを貼り付けることにより、長くご愛用いただけます 先端だけの交換によりコストパフォーマンスが非常に優れた商品となっております
  • ダモ改修ストレーナー タテ 尾崎亀商店

    ダモ改修ストレーナー タテ

    尾崎亀商店(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    防水工事に欠かせない、穴が空いているところを納める補修用専用ドレンキャップです。
    用途改修ストレーナ、ストレーナーキャップ、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水口材質アルミダイカスト形状タテ型
  • KOクーラー架台 尾崎亀商店

    KOクーラー架台

    尾崎亀商店(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1台
    当日出荷
    家庭用のクーラー室外機や簡易的なプレハブなどを一時的に仮揚げるのに便利な架台です。 取り外し後の下地の補修を最小限にするために、接地面を小さくし先端を尖らせております。
  • KO白豚ラスター 尾崎亀商店

    KO白豚ラスター

    尾崎亀商店(3件のレビュー)
    229税込252
    1本
    当日出荷
    白豚ラスターは、EPO刷毛。 万能刷毛の立型版 こちらも防水工事、塗装工事など幅広い分野で活躍しています。
    形状材質(毛)主な用途防水工事、塗装工事
  • KOメジ刷毛 尾崎亀商店

    KOメジ刷毛

    尾崎亀商店(1件のレビュー)
    138税込152
    1本
    当日出荷
    メジ刷毛は、名前のとおり、目地作業、ダメ込み等、細部の作業に最適です。
    形状主な用途目地作業、ダメ込み
  • KO仕上げベラ神指 尾崎亀商店

    KO仕上げベラ神指

    尾崎亀商店(2件のレビュー)
    519税込571
    1枚ほか
    当日出荷
    金属部分を細く長く、束は若干先端を絞りました。 精密なコーキングが打てるオリジナルシーリングヘラです。 Sサイズはガラス廻り、キッチンパネル、外部玄関の下など目地が細かいところのシーリング施工にオススメ!! Lサイズは外壁のサッシ廻りなどの目地の広いところにオススメ!! KO仕上げベラ神指の替えゴムは、あらかじめ製造時に両面テープを取付してあることにより、既存のゴムをはがし新しい替えゴムを貼り付けることにより、長くご愛用いただけます。 先端だけの交換によりコストパフォーマンスが非常に優れた商品となっております。
  • KO仕上げゴム 削(サク) ミドリノミ5 尾崎亀商店

    KO仕上げゴム 削(サク) ミドリノミ5

    尾崎亀商店(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    プロのコーギング屋さんご存じのノリ付き原反タイプ!! 強力粘着シール付きで角型や丸型など自由なサイズにカッティングして、ご自分のヘラに張り付けできます。
    材質緑色:NR緑ゴム#10長さ(mm)1000幅(mm)80厚さ(mm)5
  • KO仕上げゴム 削(サク) ミドリノミ3 尾崎亀商店

    KO仕上げゴム 削(サク) ミドリノミ3

    尾崎亀商店(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    プロのコーギング屋さんご存じのノリ付き原反タイプ!! 強力粘着シール付きで角型や丸型など自由なサイズにカッティングして、ご自分のヘラに張り付けできます。
    材質緑色:NR緑ゴム#10長さ(mm)1000幅(mm)80厚さ(mm)3
  • KO仕上げベラ極 尾崎亀商店

    KO仕上げベラ極

    尾崎亀商店(5件のレビュー)
    819税込901
    1本
    当日出荷
    職人さんが現場でコーキング用にサンダーで削るという話を聞き、コーキング用の仕上げベラとして数十年の試作検討を繰り返し作成した、究極の仕上げベラとなっております
  • ダモ改修ストレーナー ヨコ 尾崎亀商店

    ダモ改修ストレーナー ヨコ

    尾崎亀商店(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    防水工事に欠かせない、穴が空いているところを納める補修用専用ドレンキャップです。
    用途改修ストレーナ、ストレーナーキャップ、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水口材質アルミダイカスト形状ヨコ型
  • KOターボジョイント 尾崎亀商店

    KOターボジョイント

    尾崎亀商店(4件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    2液の吸い込み型コーキングガンに市販の1液カートリッジ用ノズルをつけるときに使用します。
  • KO仕上げゴム 削(サク) アメゴムノミ3 尾崎亀商店

    KO仕上げゴム 削(サク) アメゴムノミ3

    尾崎亀商店(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    プロのコーギング屋さんご存じのノリ付き原反タイプ!! 強力粘着シール付きで角型や丸型など自由なサイズにカッティングして、ご自分のヘラに張り付けできます。 輪ゴムの性質を利用しているため、引張や傷つきに強い高耐久タイプです!!
    材質アメ色:アメゴム長さ(mm)1000幅(mm)80厚さ(mm)3アメゴム
  • KO仕上げベラ太鼓本体のみ 尾崎亀商店

    KO仕上げベラ太鼓本体のみ

    尾崎亀商店(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1本
    当日出荷
    一般的な壁面やサッシ下へのコーキングではなく、 防水作業の際の水切りシールや三角シーリングに使用できる専用オリジナルコーキングヘラです。
  • KOターボノズル 尾崎亀商店

    KOターボノズル

    尾崎亀商店(2件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    2液の吸い込み型コーキングガンに直接接続できるプラスチック製の曲がりノズルです。
  • KO仕上げベラ円熟本体+ピンク 尾崎亀商店

    KO仕上げベラ円熟本体+ピンク

    尾崎亀商店(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    KO仕上げベラ円熟本体+ピンクは、今まで成製が難しかった 金ベラに貼り付けタイプの「こ円型仕上げバッカ―」です ベテランのシーリング職人さんたちと何度も試作検討を繰り返し、完成したまさに究極の仕上道具です
  • KOプライマー塗布専用刷毛 尾崎亀商店

    KOプライマー塗布専用刷毛

    尾崎亀商店(2件のレビュー)
    189税込208
    1本
    当日出荷
    プライマー塗布専用刷毛レジェンドは、t-gear.comオリジナルの目地部分へのプライマー塗布専用刷毛になります 今までのニス用の刷毛よりも硬質の豚毛を使用することにより、プライマーが目地部分の今まで届きにくかった部分に届きます
    タイプレジェンド材質(毛)豚毛
  • 侍ストレーナーPCY-50 尾崎亀商店

    侍ストレーナーPCY-50

    尾崎亀商店(1件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    ポリカーボネート製で、耐衝撃性・耐候性・難燃性等のストレーナに適した性能を持っています。
    材質プラスチック長さ(mm)227寸法(mm)96.5
  • KOゴムローラージャイロ 尾崎亀商店

    KOゴムローラージャイロ

    尾崎亀商店(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    下地がどのような状態でもシートをきっちり圧着してくれます。 すべてのジャイロシリーズにゴムと持ち手の間にベアリングを搭載済みです。 このベアリング機構は転がした際の動作の軽量感がありました。 元青ゴムローラーや元黒ゴムローラーで大好評をいただいておりました。 そのためジャイロシリーズではベアリングが全面搭載! サラセーヌのQVシートとオルタックWSシートなどの通気自着シートに特化しております。 別売りのKOツギ柄用マルチジョイントとVPツギ柄を使用して、長柄タイプとしてでも使用可能です。
    材質(ローラー部)天然ゴムゴム硬度35°~40°
  • KO仕上げゴム 削(サク)ショート アオアメ 尾崎亀商店

    KO仕上げゴム 削(サク)ショート アオアメ

    尾崎亀商店(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    6日以内出荷から9日以内出荷
    強力粘着シール付きで自由なサイズにカッティングしてヘラに張り付けできます。※硬いアメゴムのため、威力を十分に発揮できる仕様となっております。
    材質青色:青スポンジC-1202 アメ色:アメゴム長さ(mm)500幅(mm)80
  • KO仕上げベラ円熟本体+アメゴム3mm 尾崎亀商店

    KO仕上げベラ円熟本体+アメゴム3mm

    尾崎亀商店(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    KO仕上げベラ円熟本体+アメゴム3mmは、今まで成製が難しかった 金ベラに貼り付けタイプの「こ円型仕上げバッカ―」です。 ベテランのシーリング職人さんたちと何度も試作検討を繰り返し、完成したまさに究極の仕上道具です。
  • KOバケツ 8L 強化型 尾崎亀商店

    KOバケツ 8L 強化型

    尾崎亀商店(2件のレビュー)
    329税込362
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    再生材を使用した強化型バケツです。 本体、取っ手ともしっかり分厚く作成しています。 ホースを固定できる穴や、注ぎ口、8Lの目盛など機能満載です。 底面がフラットに作成していることにより、底面の汚れなどを簡単にふき取れて清掃もらくらく。 すり鉢状のため、水を入れても安定したつくりになっています。
    繰り返し・詰め替え対応
  • KO万能刷毛A 尾崎亀商店

    KO万能刷毛A

    尾崎亀商店(2件のレビュー)
    159税込175
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    万能刷毛は、ご存知EPO刷毛90年以上愛用されています 防水工事、塗装工事など幅広い分野で活躍しています
    形状筋違主な用途防水工事、塗装工事
  • KO仕上げベラ太鼓用替えゴム 尾崎亀商店

    KO仕上げベラ太鼓用替えゴム

    尾崎亀商店(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷
    KO仕上げベラ太鼓の替えゴムになります。 あらかじめ製造時に両面テープを取付してあることにより、既存のゴムをはがし新しい替えゴムを貼り付けることにより、長くご愛用いただけます。 先端だけの交換によりコストパフォーマンスが非常に優れた商品となっております。
    厚さ(mm)5マットブラックPRO
  • KO仕上げベラ円熟本体のみ 尾崎亀商店

    KO仕上げベラ円熟本体のみ

    尾崎亀商店(2件のレビュー)
    879税込967
    1本
    当日出荷
    各部材の目地、サッシ廻り、金物取合、入隅部等「円熟」一本で様々な場所を仕上げることができる万能オリジナルコーキングヘラです。
  • ボンドブレーカー 尾崎亀商店

    ボンドブレーカー

    尾崎亀商店(1件のレビュー)
    159税込175
    1巻
    当日出荷
    シーリング材の三面接着を防ぎます ノリ付きバックアップ材などを詰められない目地などに使用してください
  • KO仕上げベラ黒神 本体のみ 尾崎亀商店

    KO仕上げベラ黒神 本体のみ

    尾崎亀商店(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    刃物屋とT-gearがコラボ!! 円熟シリーズよりも万能で仕上げやすい!! サッシ廻りで手が疲れにくく作成しています。
  • KOスーパースクイーズ ~搾る皮スキ~ 尾崎亀商店

    KOスーパースクイーズ ~搾る皮スキ~

    尾崎亀商店(1件のレビュー)
    539税込593
    1本
    当日出荷
    防水施工時の悩みとして、粘度のある防水材を含んだローラーを放置しておくと乾燥してしまうケースや、プライマーなどで使用したローラーをシンナーなどで普通の皮スキで、何度も搾らないといけないという問題があります。 そのウレタン防水・樹脂防水・プライマー・土間用・トップコートなどの材料をこの半円で一気に搾る。
    全長(mm)200刃幅(mm)90
  • KOトランクノズル 尾崎亀商店

    KOトランクノズル

    尾崎亀商店(1件のレビュー)
    219税込241
    1個
    6日以内出荷
    らくらくガン用ジャンボカートノズルフロントキャップに直接装着して使用できます。絶妙な角度調整により様々な場所へのガン打ちが楽になります。
    ホワイト先端角度約30°危険物の類別非危険物
  • SMハンドル 尾崎亀商店

    SMハンドル

    尾崎亀商店(1件のレビュー)
    149税込164
    1本
    当日出荷
    ロングセラー商品のスモールローラーハンドルです。多種多様なスモールローラーに使用できます。
    仕様4インチローラー・6インチローラー兼用幅W×全長(mm)180×380
  • 注入ポンプCG-200 尾崎亀商店

    注入ポンプCG-200

    尾崎亀商店(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    外壁注入工事・外壁改修工事時、タイル・モルタルの浮き注入作業及び各種 エポキシ・止水剤 等の注入作業に最適です。
    用途エポキシ系樹脂の注入全長(mm)390質量(kg)1.4容量(mL)200動作方式手動式油槽径(Φmm)50吐出量(mL/ストローク)1.5最大圧力(MPa)25危険物の類別非危険物
  • KO仕上げベラ黒神用 替えゴム アメゴム3mm 尾崎亀商店

    KO仕上げベラ黒神用 替えゴム アメゴム3mm

    尾崎亀商店(2件のレビュー)
    579税込637
    1枚
    当日出荷
    KO仕上げベラ黒神用替えゴムで、円熟シリーズで大人気のアメゴム!! リシン面やスタッコ面でも傷つきにくい!!
    厚さ(mm)3アメ色
  • KO仕上げゴム 削(サク) アオミド3+2 尾崎亀商店

    KO仕上げゴム 削(サク) アオミド3+2

    尾崎亀商店(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    4日以内出荷
    プロのコーギング屋さんご存じのノリ付き原反タイプ!! 強力粘着シール付きで角型や丸型など自由なサイズにカッティングして、ご自分のヘラに張り付けできます。
    材質青色:青スポンジC-1202 緑色:NR緑ゴム#10長さ(mm)1000幅(mm)80厚さ(mm)5青、緑
  • KO仕上げゴム 削(サク) ミドリノミ7 尾崎亀商店

    KO仕上げゴム 削(サク) ミドリノミ7

    尾崎亀商店(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    プロのコーギング屋さんご存じのノリ付き原反タイプ!! 強力粘着シール付きで角型や丸型など自由なサイズにカッティングして、ご自分のヘラに張り付けできます。
    材質緑色:NR緑ゴム#10長さ(mm)1000幅(mm)80厚さ(mm)7
  • ステンレス地ベラ 尾崎亀商店

    ステンレス地ベラ

    尾崎亀商店(2件のレビュー)
    659税込725
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    防水工事の下地のケレン掃除等、下地処理に最適です また、クラックのパテ処理にも使われています サビに強いステンレス製なので、屋外や湿気の強い場所での作業に便利です
  • KO仕上げゴム 削(サク) シロミドリ5+2 尾崎亀商店

    KO仕上げゴム 削(サク) シロミドリ5+2

    尾崎亀商店(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    4日以内出荷
    プロのコーギング屋さんご存じのノリ付き原反タイプ!! 強力粘着シール付きで角型や丸型など自由なサイズにカッティングして、ご自分のヘラに張り付けできます。
    材質白色:白スポンジC-600 緑色:NR緑ゴム#10長さ(mm)1000幅(mm)80厚さ(mm)7白、緑
  • 小丸棒R 尾崎亀商店

    小丸棒R

    尾崎亀商店(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1巻
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ポリエチレンを原料とし、特殊技術によってロッド(丸棒)状に成形された高発泡体です。 軽量緩衝性、弾力性に優れています。断熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。
    用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材。ガラスなどの弾性シーラントバックアップ材。食品、薬品などガラス瓶等のパッキング材。土木建材用目地材。各種浮力材など幅広い分野に使用されています材質ポリエチレン樹脂形状丸形危険物の類別非危険物