カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- サンキープ(旧:サンユー印刷)
- BOURNS(6)
- Jiangsu RuiTian Medical Technology(1)
- KHK(小原歯車工業)(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- SMC(5)
- イスカル(1)
- オークラ輸送機(2)
- スノウチ(1)
- スーパーツール(5)
- パイロット(1)
- フィスコインターナショナル(1)
- モトコマ(1)
- 三菱マテリアル(6)
- 住友電工ハードメタル(2)
- 南電機(2)
- 岡崎精工(1)
- 東洋バルヴ(2)
- 河村電器産業(12)
「srf3」の検索結果
特価
関連キーワード

スマホ冷却ファン ハイパワーSRF-P ペルチェ素子 3段階パワー 急速冷却仕様
サンキープ(旧:サンユー印刷)¥2,398税込¥2,6381個9日以内出荷【3秒急速冷却・ペルチェ素子・3段階パワー調節可能】。本製品はペルチェ素子を用いた熱伝導による吸熱型冷却器です。急速に冷却し、スマートフォンを快適に保ちます。パワー調節機能(L1/L2/L3)があり、あらゆるシーンに最適な冷却効果を提供し、スマートフォンのバッテリー寿命を延ばします。【小型&静音設計】。小型で軽量、長時間ゲームを楽しんでも手が疲れにくいです。ゲームを邪魔しないように、静音設計でノイズの発生を抑えられ、ほとんど回転する音はなく、ドラマやゲームの音に影響を与えることも心配ありません。周りの人に迷惑をかける心配はありません。ゲームや視聴を楽しむことができます。【USB給電式】。USB給電式を採用して、プラグアンドプレイ。 電源を接続すると、自動的にオンになり、すぐに冷却されます。【背クリップ式設計・全面的な互換性】。メーカーのスマートフォン冷却器は、高弾性で調節可能な背クリップ式設計を採用しており、範囲を約65~89mmの間で簡単に調整できます。本体の上下には滑り止めのシリコンパッドがあり、スマートフォンをしっかり固定します。【スマートLEDディスプレイ オールラウンド冷却】。高精細LED温度ディスプレイとスマート温度制御チップを搭載し、現在の温度をリアルタイムに表示し、涼しさを提供します。従来のスマホ冷却ファンとは異なり、メーカーの製品は全面的にスマホの背面にフィットし、冷却が不均一になることで引き起こされる損傷の問題を解決し、使用効果を大幅に向上させ、全体の冷却をより効率的かつ迅速に行います。用途スマートフォンの冷却に。スマートフォンの高温対策に。スマホのクーラー的用途に付属品USB Type-Cケーブル仕様3段階ギア冷却方式ペルチェ素子:高速ファン、空冷インターフェースUSB Type-C適合寸法(mm)約65~89
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら