カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- 理研計器
- 富士電線工業(18)
- 三ツ星(5)
- 堺電業(6)
- MICHELIN(ミシュラン)(3)
- BIGM(丸山製作所)(258)
- KOA(121)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(102)
- オカムラ(岡村製作所)(82)
- 明工社(62)
- SPARKFUN(61)
- Panasonic(パナソニック)(55)
- メディアカバーマーケット(52)
- ヤガミ(51)
- SMC(43)
- NSK(日本精工)(43)
- ニッサン(43)
- REGZA(42)
- エスコ(37)
- omron(オムロン)(34)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「2ct」の検索結果

携帯型ガス検知器GX-9000 酸素 乾電池仕様 Bluetooth対応
理研計器¥159,800税込¥175,7801台46日以内出荷船舶・陸上・地下のあらゆる作業シーンに1台で対応可能です。従来機種と比べサイズダウンを実現により、作業現場に最適サイズで持ち運びに便利です。多言語表示(16言語から表示切り替え可能)です。優れた耐久性でより安心に。(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)。強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応しています。(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)。Bluetooth搭載によりスマホやタブレット端末と通信可能です。(専用無料アプリ「RKLink」を介して測定結果を記録したりメール送信可能、データを簡単に管理可能)。また、警報発報時に登録したアドレスへメールを送信し、緊急事態を遠隔地とリアルタイムで共有することができます。専用無料アプリ「RKLink」は、GooglePlay/AppStoreからダウンロードできます。本器は、GX-8000タイプO2の後継モデルとなります。付属品ガス採集棒、ガス採集チューブ、肩掛けベルト、単3形アルカリ乾電池6本その他【故障警報・自己診断】流量異常 / システム異常 / センサ異常 / センサ異常 / 電池電圧低下 / 調整不良 / 日時異常トラスコ品番708-1810型式GX-9000使用温度範囲(℃)-40~+60(15分の一時的環境 / 急変なきこと) / -20~+50(連続的環境 / 急変なきこと)電源専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本)構造防塵防水構造(IP66 / 68相当) / 落下耐久1.5m表示【濃度】LCDデジタル(フルドット)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×85×132(突起部は除く)分解能0.1vol%連続使用時間12 時間(25℃、無警報、無照明時)コードC4000000D100表示範囲0-40.0vol%検知原理定電位電解式吸引流量0.75L / min以上(オープン流量)表示項目時計表示 / 電池残量表示 / 動作状態表示防爆構造本質安全防爆構造検知方式ポンプ吸引式動作【ガス警報】自己保持 / 自動復帰、【故障警報】自己保持警報設定値L18.0vol% / H25.0vol%言語表示16言語使用圧力範囲(kPa)80 ~ 120 (防爆適用範囲は80 ~ 110 )RoHS指令(10物質対応)対応通信規格USB2.0Type-C(データロガ・設定用) / Bluetooth 4.2 (Bluetooth Low Energy)警報の表示【ガス警報】ランプ点滅 / ブザー連続変調鳴動 / ガス濃度表示点滅、【故障警報】ランプ点滅 / ブザー断続 / 内容表示音量(dB)95(発生源から30cmの平均的な値)防爆認証Exia[[R2]]CT4Ga使用湿度範囲(%RH)0~95(15分の一時的環境 / 結露無きこと) / 10~90(連続的環境 / 結露無きこと)