カテゴリ
- 測定用品(9)
絞り込み
ブランド
- 理研計器
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(201)
- ワルター(70)
- DAYTONA(デイトナ)(67)
- A&D(エー・アンド・デイ)(23)
- フジトク(14)
- メディアカバーマーケット(13)
- 田島メタルワーク(12)
- 東リ(12)
- TRUSCO(10)
- コクヨ(9)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(9)
- 東芝ライテック(8)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- OSRAM(オスラム)(7)
- 警子ちゃん(7)
- CKD(6)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(5)
- 富士電機(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「GX-3」の検索結果
特価

ポータブルガスモニター GX-3R
理研計器¥89,980税込¥98,9781個当日出荷センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります)。7mの落下試験に耐える頑丈設計かつ防塵防水構造のため過酷な作業現場でも安心してお使いいただけます。7mの落下試験に耐える頑丈設計かつ防塵防水構造のため過酷な作業現場でも安心してお使いいただけます。様々なタイプのラインアップにより働く環境にあわせて検知するガスを選択。頑丈設計(7m落下試験をクリア)。本質安全防爆構造。防塵防水構造。外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(S))装着により吸引式サンプリングに対応可能。充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ストラップ(※各1個付属)用途各種作業現場で酸欠、中毒、爆発事故防止に。検知対象ガス硫化水素、酸素測定範囲(ppm)0~30.0サンプリング方式拡散式検知原理ニューセラミック式、定電位電解式保護等級IP66/68(2m、1h)相当付属品プロテクトカバー×1個、ハンドストラップ×1本、ベルトクリップ×1個、ACアダプター×1個適合JIS T 8201:2010/JIS T 8205:2018適合トラスコ品番161-1575幅(mm)58高さ(mm)65奥行(mm)26電源リチウムイオン充電池(充電時間 約3時間)表示LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付連続使用時間【ロングバッテリーモードON時】約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)【ロングバッテリーモードOFF時】約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)連続使用時間(時間)25検知範囲(vol%)0-25.0(酸素)/(ppm)0-30.0(硫化水素)対象ガス酸素・硫化水素防爆構造本質安全防爆構造表示内容動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示警報方式ガス警報:表示ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動音圧レベル(dB)ブザー:約95(30cm)警報種類【故障警報】システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良警報の表示【故障警報】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示データ記録件数データロガ機能:最大3600件(インターバル5分/設定変更可)データロギング有無有
GX-3R/GX-3RProシリーズ用(共通)オプション
理研計器¥4,998税込¥5,4981個当日出荷本商品は、ガス検知器GX-3R及びGX-3RProシリーズ(充電池仕様)専用のコンセント付充電器となります。トラスコ品番657-5648
GX-3R/GX-3RProシリーズ用(共通)オプション
理研計器¥11,980税込¥13,1781個翌日出荷ガス検知器GX-3RシリーズおよびGX-3RProシリーズ(充電池仕様)の充電時に製品を置く専用台となります。連結が可能で複数台整列させられることで陳列の整頓ができます。トラスコ品番657-5662
GX-3R/GX-3RProシリーズ用(共通)オプション
理研計器¥2,998税込¥3,2981個翌日出荷GX-3R/GX-3RProを腕または足首に装着できる専用バンドとなります。付属品取付金具、ねじ付きトラスコ品番657-5657
GX-3R/GX-3RProシリーズ用(共通)オプション
理研計器¥2,198税込¥2,4181個翌日出荷本商品は、ガス検知器GX-3R・3RPro本体の画面保護用フィルムです。保護フィルムは、5枚入りとなります。トラスコ品番657-5652
GX-3R/GX-3RProシリーズ用(共通)オプション
理研計器¥8,498~税込¥9,348~1個翌日出荷から31日以内出荷本商品は、GX-3R/GX-3RProシリーズ用ACアダプター1個で本体5台をまとめて充電することができます。
GX-3R用ポンプユニット
理研計器¥34,980税込¥38,4781個当日出荷GX-3Rシリーズ専用の外付け電動ポンプユニット。GX-3R本体とドッキングすることで吸引式サンプリングに対応可能。本器の脱着レバーにより着脱可能。ポンプ吸引流量の切り替え可能。その他:浮子式ガス採集器8mとGX-3R本体の3点をドッキングすることで、マンホール・地下ピット内の酸欠確認が可能(GX-3R本体および浮子式ガス採集器8mは別売品)。用途GX-3R用ポンプユニット付属品単3形アルカリ乾電池1本トラスコ品番161-1596適合機種GX-3R質量(g)約130使用温度範囲(℃)-20~+50(急変なきこと)電源単3形アルカリ乾電池1本連続使用時間Highモード約10時間/Lowモード約16時間(25℃にて、無警報、新品乾電池にて)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約93×95×29使用湿度範囲95以下(結露なきこと)吸引流量Highモード:約0.5L/min、Lowモード:約0.35L/minRoHS指令(10物質対応)対応警報の表示<流量低下警報時>FLOW ランプ早い点滅(黄)<電池電圧低下警報時>POWER ランプ点滅(緑)防爆認証本質安全防爆構造(Ex ia IIC T4 Ga(-20~+50℃ 東芝LR6))
GX-3R/GX-3RProシリーズ用(共通)オプション
理研計器¥2,298税込¥2,5281個31日以内出荷ガス検知器本体背面に取り付けるためのクリップとなります。胸ポケット・腰ベルト等にガス検知器本体を装着することができま胸ポケット・腰ベルト等にガス検知器本体を装着することができます。トラスコ品番657-5654