カテゴリ

  • 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
  • 理研計器
  • モノタロウ(1)
  • アトラス(ATLAS)(1)
  • GSユアサ(5)
  • ACDelco(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • BM LINK(4)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(2)
  • エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(5)
  • 古河電池(6)
  • MAZDA(マツダ)(5)
  • エスコ(2)
  • ノーブランド(2)
  • JAE(日本航空電子工業)(2)
  • 東洋技研(2)
  • エレコム(1)
  • KTC(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • NS(日進工具)(1)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(1)
サービス分類
  • レンタル(1)
レンタル
価格
価格で絞り込む

「d26r」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】ポータブルマルチガスモニター(校正書付) 理研計器【レンタル】ポータブルマルチガスモニター(校正書付)理研計器
4,498税込4,948
1台
翌日出荷から4日以内出荷
世界最小、最軽量のポータブル4成分ガスモニター センサ寿命3年 屋外作業に安心の防水防塵構造 保護等級:IP66/68相当 本質安全防爆構造 防爆等級:Ex ia ⅡC T4 Ga取得 耐久性向上 7m落下試験耐久 温度表示機能付き
セット内容本体(ストラップ付)、充電器用ACアダプタ、ポンプユニット RP-3R(単3電池×1)、テーパーノズル、取扱説明書(本体用)、取扱説明書(ポンプユニット用)、収納ケース、予備電池質量(g)【本体】約100、【ポンプユニット RP-3R】約120電源【本体】リチウムイオン充電池ユニット、【ポンプユニット RP-3R】単3電池×1本構造防塵防滴構造(保護等級IP67相当)表示【ガス警報】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動、復帰動作:自己保持、【故障警報】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示、復帰動作:自己保持、【各種表示】LCDデジタル、バックライト、動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示保護等級IP66/68(2m,1h)相当連続使用時間(時間)【本体】ロングバッテリーモードON時:約40(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、【ポンプユニット RP-3R】Highモード:約10、Lowモード:約16外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体】約58×65×26(突起部は除く)、【ポンプユニット RP-3R】約82×85×33機能【データロガ】最大記録件数:3600件、インターバル:5分(設定変更可)、通信方式:IrDA音圧ブザー:約95dB(30cm)吸引流量Highモード:約0.5L/min、Lowモード:約0.35L/min使用温湿度範囲-40~+60℃(急変無きこと)、0~95%RH(結露無きこと)防爆構造本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T4 Ga)充電時間(時間)約3警報種類システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良サンプリング方式拡散式(ポンプユニット装着により吸引式にも対応)防爆認証Ex ia ⅡC T4 Gaサービス分類レンタル