カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- 理研計器
- 三菱電機(90)
- 富士電機(1)
- 東亜DKK(1)
- SBS(1)
- 富士電機機器制御(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「el-d00/1」の検索結果
特価

携帯型マルチ毒性ガス検知器 SC-9000(三フッ化塩素)乾電池仕様【Bluetooth対応】
理研計器¥239,800税込¥263,7801台31日以内出荷最大3種類の毒性ガスセンサを1台(3in1)に搭載可能。 最大3種類の毒性ガスを同時検知:NH3 / HF / Cl2 / HCl / O3 / SiH4 / PH3 等。最大3年のガスセンサ保証:パフォーマンスに優れた次世代高性能ガスセンサを搭載【※ただし、NH3(2年)/HF(1年)/O3(1年)/F2(1年)を除きます。】。優れた耐久性 :1.5m落下試験クリア、保護等級IP66/68相当。Bluetooth搭載で、スマホで簡単データ管理できます。防爆エリアでも使用可能な本質安全防爆構造付属品サンプリングプローブ(94cm)、肩掛けベルト、単3形アルカリ乾電池(6本)トラスコ品番692-4973使用温度範囲(℃)0 ~ +40 (急変なきこと)電源専用乾電池ユニット<単3 形アルカリ乾電池 6 本>構造防塵防水構造 IP66 / 68 相当 / 落下耐久1.5 m表示【濃度】LCDデジタル(フルドット)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×85×132連続使用時間30 時間(ただし、25 ℃、無警報、無照明の場合)表示範囲0 ~ 0.300ppm吸引流量0.75 L / min 以上(オープン流量)表示項目時計表示 / 電池残量表示 / 動作状態表示指示精度±0.030 ppm 以内防爆構造国内防爆(防爆構造電気機械器具型式検定)仕様 本質安全防爆構造検知方式ポンプ吸引式動作【ガス警報】自己保持 / 自動復帰、【故障警報】自己保持警報設定値第一警報・0.100ppm / 第二警報・0.200ppm言語表示日本語 / 英語 / 韓国語 / 中国語(簡体字) / 中国語(繁体字) / ベトナム語 / イタリア語 / スペイン語 / スロバキア語 / チェコ語 / ドイツ語 / トルコ語 / フランス語 / ポルトガル語 / ポーランド語 / ロシア語使用圧力範囲(kPa)80 ~ 120 (防爆適用範囲は80 ~ 110 )RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE警報種類【故障警報】自己診断 流量異常 / システム異常 / センサ異常 / 電池電圧低下 / 調整不良 / 日時異常通信規格USB 2.0 Type-C(データロガ・設定用) / Bluetooth 4.2 (Bluetooth Low Energy)警報の表示【ガス警報】ランプ点滅 / ブザー連続変調鳴動 / ガス濃度表示点滅、【故障警報】ランプ点滅 / ブザー断続 / 内容表示音量(dB)95 (発生源から30 cm の平均的な値)防爆認証Ex ia [[R2]]C T4 Ga分解能(ppm)0.002使用湿度範囲(%RH)30 ~ 80(結露なきこと)