ポンプユニット(GX-3R用) ポンプユニット理研計器当日出荷
GX-3Rシリーズ専用の外付け電動ポンプユニットGX-3R本体とドッキングすることで吸引式サンプリングに対応可能本器の脱着レバーにより着脱可能ポンプ吸引流量の切り替え可能その他:浮子式ガス採集器8mとGX-3R本体の3点をドッキングすることで、マンホール・地下ピット内の酸欠確認が可能(GX-3R本体および浮子式ガス採集器8mは別売品)。
用途GX-3R用ポンプユニット付属品単3形アルカリ乾電池1本、テーパーノズル1本トラスコ品番161-1596幅(mm)93高さ(mm)95奥行(mm)29電源単3 形アルカリ乾電池1 本連続使用時間High モード 10 時間 / Low モード 16 時間(25℃にて、無警報、新品乾電池にて)保護等級IP20流量(mL/min)Highモード 500 / Lowモード 350対象ガスシリーズ全般RoHS指令(10物質対応)対応警報の表示<流量低下警報時>FLOW ランプ早い点滅(黄)<電池電圧低下警報時>POWER ランプ点滅(緑)防爆認証本質安全防爆構造(Ex ia IIC T4 Ga(-20~+50℃ 東芝LR6))