カテゴリ
- 測定関連サービス(5)
絞り込み
ブランド
- 理研計器
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(32)
- HIOKI(日置電機)(28)
- INAX(LIXIL)(20)
- KEMET(18)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(80)
- omron(オムロン)(63)
- Panasonic(パナソニック)(47)
- アズワン(104)
- オムロンソーシアルソリューションズ(28)
- オーツカ光学(54)
- カネテック(28)
- シュナイダーエレクトリック(26)
- スリーアールソリューション(24)
- リオン(18)
- 三菱電機(29)
- 新コスモス電機(26)
- 日立産機システム(34)
- 永興電機工業(32)
- 長野計器(28)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(5)
「off」の検索結果
特価

【レンタル】ポータブルガスモニター(校正書付)
理研計器¥129,800~税込¥142,780~1台翌日出荷から5日以内出荷4種ガスにCO2を加え5種類を検知可能!アプリ連動やクラウドサービス利用可能な複合型ガス検知器。仕様【CEマーキング】EMC指令/ATEX指令/RoHS指令セット内容本体、プロテクトカバー、ポンプユニットRP-3R(Pro/S)、取扱説明書、収納ケース、ベルトクリップ、ACアダプタ、テーパーノズル、単3乾電池×1(ポンプユニット用)測定範囲【メタン】0~100%LEL/【酸素】0~25.0vol%/【硫化水素】0~30.0ppm/【一酸化炭素】0~500ppm/【二酸化炭素】0~10000ppm電源リチウムイオン充電池(本体)、単4形アルカリ乾電池 1本(ポンプ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約73×26×65(充電池使用時)、約73×34×65(乾電池使用時)※突起部除く保護等級IP66/68相当連続使用時間(時間)ロングバッテリーモードON時:約40、ロングバッテリーモードOFF時:約25(25℃/無警報/無照明時)検知原理ニューセラミック式, 非分散型赤外線式/定電位電解式測定ガス可燃性ガス(メタン)/酸素/硫化水素/一酸化炭素/二酸化炭素使用温湿度範囲-40~60℃(急変無き事)/0~95%RH(結露無き事)防爆構造本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T4 Ga)警報方式ランプ点滅、ブザー連続変調鳴動、ガス濃度表示点滅、振動検知方式拡散式警報設定値第3警報まで任意設定可使用圧力範囲(kPa)80~120(防爆適用範囲は80~110)各種認証国内防爆/ATEX/IECEx/INMETRO(ブラジル)/MED(欧州舶用機器指令)/JIS/JG(国土交通省)型式承認警報種類ガス警報、故障警報、(オプション)パニック警報、マンダウン警報無線通信方式Bluetooth(R)4.2(Bluetooth Low Energy)データ記録件数最大記録件数:3600件、インターバル:5(設定変更可)サービス分類レンタル
【レンタル】赤外線式CO2モニター(校正書付)
理研計器¥159,800~税込¥175,780~1台翌日出荷から3日以内出荷ピーク値・平均値演算機能付き。 外部出力機能付き。 自動照明付き。用途CO2消火設備の漏れ検査 CO2消火設備作動後の入室確認 一般家庭における燃焼器具からの排気ガス漏洩検知仕様採取方式/ポンプ吸引式警報点/1000ppm、5000ppm、OFFのいずれか1点を選択セット内容本体、スパイラルチューブ、ガス採集棒、ゼロ校正用吸収管(ソーダライム)、単3形乾電池×4、収納ケース質量(g)約500電源単3形乾電池4本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約85×190×40(突起部を除く)連続使用時間(時間)約12(アルカリ乾電池、無警報、無照明時、20℃にて)外部出力信号/0~1V DC リニア出力応答時間90%応答:15秒以内時間平均値/1分、3分、15分から選択繰返し性±3%F.S.(同一条件)検知原理非分散形赤外線式(NDIR)検知範囲0~10000ppm使用温湿度範囲-10~+40℃、90%RH以下(結露しないこと)最小表示値0~2000ppmまで10ppm単位2000~5000ppmまで25ppm単位5000~10000ppmまで50ppm単位表示内容瞬時値、平均値、ピーク値を表示(切り換え式)検知対象ガス空気中の二酸化炭素(C02)警報の表示ランプおよびブザー(自動復帰)
【レンタル】赤外線式CO2モニター(校正書付)
理研計器¥159,800~税込¥175,780~1台翌日出荷から3日以内出荷50000ppmまで計測可能。 ピーク値・平均値演算機能付き。 外部出力機能付き。 自動照明付き。用途CO2消火設備の漏れ検査 CO2消火設備作動後の入室確認 一般家庭における燃焼器具からの排気ガス漏洩検知仕様表示ステップ/0.000~2.000VOL%までが0.010VOL%、2.000~5.000VOL%までが0.025VOL%採取方式/ポンプ吸引式警報点/1000ppm、5000ppm、OFFのいずれか1点を選択質量(g)約500電源単3形乾電池4本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約85×190×40(突起部を除く)連続使用時間(時間)約12(アルカリ乾電池、無警報、無照明時、20℃にて)外部出力信号/0~1V DC リニア出力応答時間90%応答:15秒以内時間平均値/1分、3分、15分から選択繰返し性±3%F.S.(同一条件)検知原理非分散形赤外線式(NDIR)検知範囲0.000~5.000VOL%(選択使用)使用温湿度範囲-10~+40℃、90%RH以下(結露しないこと)表示内容瞬時値、平均値、ピーク値を表示(切り換え式)検知対象ガス空気中の二酸化炭素(C02)警報の表示ランプおよびブザー(自動復帰)
【レンタル】ポータブルマルチガスモニター(校正書付)
理研計器¥119,800~税込¥131,780~1台翌日出荷から4日以内出荷世界最小、最軽量のポータブル4成分ガスモニター センサ寿命3年 屋外作業に安心の防水防塵構造 保護等級:IP66/68相当 本質安全防爆構造 防爆等級:Ex ia ⅡC T4 Ga取得 耐久性向上 7m落下試験耐久 温度表示機能付きセット内容本体(ストラップ付)、充電器用ACアダプタ、ポンプユニット RP-3R(単3電池×1)、テーパーノズル、取扱説明書(本体用)、取扱説明書(ポンプユニット用)、収納ケース、予備電池質量(g)【本体】約100、【ポンプユニット RP-3R】約120電源【本体】リチウムイオン充電池ユニット、【ポンプユニット RP-3R】単3電池×1本構造防塵防滴構造(保護等級IP67相当)表示【ガス警報】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動、復帰動作:自己保持、【故障警報】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示、復帰動作:自己保持、【各種表示】LCDデジタル、バックライト、動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示保護等級IP66/68(2m,1h)相当連続使用時間(時間)【本体】ロングバッテリーモードON時:約40(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、【ポンプユニット RP-3R】Highモード:約10、Lowモード:約16外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体】約58×65×26(突起部は除く)、【ポンプユニット RP-3R】約82×85×33機能【データロガ】最大記録件数:3600件、インターバル:5分(設定変更可)、通信方式:IrDA音圧ブザー:約95dB(30cm)吸引流量Highモード:約0.5L/min、Lowモード:約0.35L/min使用温湿度範囲-40~+60℃(急変無きこと)、0~95%RH(結露無きこと)防爆構造本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T4 Ga)充電時間(時間)約3警報種類システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良サンプリング方式拡散式(ポンプユニット装着により吸引式にも対応)防爆認証Ex ia ⅡC T4 Gaサービス分類レンタル
【レンタル】ポータブルマルチガスモニター(校正書付)
理研計器¥119,800~税込¥131,780~1台翌日出荷から5日以内出荷国内メーカー初、1台でVOCを含む5種類のガスを同時検知可能。セット内容本体、活性炭フィルタ、取扱説明書、単3電池×3本、テーパーノズル、キャップ×2、収納ケース質量(g)約450(乾電池含む)タイプ複合ガス検知器電源単3形アルカリ乾電池(※2)×3本/※2:防爆性能要件を満たす為に、防爆構造電気機械器具型式検定合格証に記載の乾電池をご使用ください表示LCDデジタル(フルドットディスプレイ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×54×201(突起部は除く)保護等級IP67相当連続使用時間(時間)約8(新品乾電池使用時)機能LCDバックライト、データロガ、ピーク値表示、ログデータ表示、多言語表示、画面反転表示、LEDライト検知原理ニューセラミック式(CH4)/隔膜ガルバニ電池式(O2)/定電位電解式(H2S/CO)/PID式(VOC)検知範囲【酸素O2】0~25.0%/サービスレンジ:~40.0vol%/High:19.5vol%/Low:18.0vol%、【可燃性ガス(メタン)CH4】0~100%LEL/1st:10%LEL/2nd:50%LEL、【硫化水素H2S】0~30.0ppm/1st:1.0ppm/2nd:10.0ppm/TWA:1.0ppm/STEL:5.0ppm、【一酸化炭素CO】0~150ppm(サービスレンジ:~500ppm)/1st:25ppm/2nd:50ppm/TWA:25ppm/STEL:200ppm使用温湿度範囲-20~50℃/95%RH(結露無き事)防爆構造本質安全防爆構造警報方式【ガス警報】2段警報/TWA/STEL/OVER警報、【故障警報】システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良/流量低下、【その他】パニック警報/マンダウン警報(※1)/※1:マンダウン警報は通常OFF設定です。ご利用になる場合にはメーカーにご連絡ください言語表示日本語/英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ロシア語/韓国語検知対象ガス可燃性ガス/酸素/各種毒性ガス/VOC 等各種認証TIIS防爆検定合格品、ATEX防爆検定合格品、IECEx合格品、CE Marking適合吸引量(L/min)0.45以上(オープン流量)サービス分類レンタル