カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- タカハ機工
- BIGM(丸山製作所)(17)
- CKD(3)
- D'Addario(1)
- HARDY(2)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1)
- KSフィルター(3)
- NSK(日本精工)(1)
- SMC(28)
- ナシモト工業(1)
- ホンダ(7)
- 京セラ(2)
- 廣杉計器(7)
- 建機Platform(1)
- 東日興産(TN)(2)
「ca0315」の検索結果
特価
関連キーワード

プルソレノイド CA0315
タカハ機工(1件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷から5日以内出荷一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。ストローク(mm)2(最大3)全長(mm)15(フレーム)質量(g)6タイププル型吸着力(N)連続通電:0.05/通電率6%:0.62最大ストローク(mm)3プランジャー径(Φmm)3寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)8×10×15
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら