カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- タカハ機工
- SMC(36)
- SWAGE-LINE(9)
- ホンダ(7)
- Kawasaki(3)
- KSフィルター(2)
- イスカル(1)
- イマオコーポレーション(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- スバル(1)
「ca0830」の検索結果

プルソレノイド CA0830
タカハ機工¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から5日以内出荷一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。ストローク(mm)6全長(mm)30.4(フレーム)質量(g)60タイププル吸着力(N)連続通電:1.02/通電率6%:8.4最大ストローク(mm)7プランジャー径(Φmm)8寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)18×22×30.4