カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • タカハ機工
  • ケニス(11)
  • 共立プロダクツ(2)
  • 共立電子産業(3)
  • 翔泳社(1)
  • Bridgetek(1)
  • ナリカ(10)
  • スイッチエデュケーション(7)
  • Seeed Studio(3)
  • エレコム(1)
  • Adafruit(1)
  • 日経BP社(1)
  • Raspberry Pi(1)
  • a bit better circuit(1)
  • テクノアルタエンジン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「micro:bit」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソレノイド制御基板 マルチコントローラーA タカハ機工

    ソレノイド制御基板 マルチコントローラーA

    タカハ機工
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    簡単にソレノイドを駆動できる制御基板 ソレノイドの駆動電圧に合わせたACアダプタや電池ボックスを用意することで、簡単にソレノイドを駆動できる制御基板です。 ソレノイドの駆動電圧は、6V/12V/24Vが一般的なので、3.3Vや5Vで動作するマイコンとは別に電源を用意する必要があります。 電源にはプラグがΦ2.1でセンタープラスの一般的なACアダプタを接続し、ソレノイドはスクリューターミナルに電線で接続します。 ArduinoやRaspberry Pi、Ichigo Jam、micro:bitなどのマイコンボードを接続できる端子やコネクタの基板パターンが用意されており、GroveコネクタによりM5StackやSeeduinoを接続することもできます。ただし、使用する端子やコネクタは別途用意してはんだ付けする必要があります。 ソレノイドの駆動にはNチャンネルMOSFETが使用され、MOSFETのゲートにマイコンから5Vや3.3Vが印加されるとONになります。また、中央にあるタクトスイッチを押してもONになります。ONになると赤色LEDが点灯します。 スクリューターミナルにソレノイドを接続 最大4台のソレノイドを制御可能
    型式SB-6565-01寸法(mm)65×65×15質量(g)28タイプソレノイド接続タイプ:リード線端子タイプ接続接続可能マイコン:Arduino、micro:bit、Raspberry Pi、Ichigo Jam、Groveで接続可能なマイコンボード
  • ソレノイド制御基板 マルチコントローラーUSB タカハ機工

    ソレノイド制御基板 マルチコントローラーUSB

    タカハ機工
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    簡単にソレノイドを駆動できる制御基板 ソレノイドの駆動電圧に合わせたACアダプタや電池ボックスを用意することで、簡単にソレノイドを駆動できる制御基板です。 ソレノイドの駆動電圧は、6V/12V/24Vが一般的なので、3.3Vや5Vで動作するマイコンとは別に電源を用意する必要があります。 電源にはmicroUSBコネクタを持つACアダプタを接続し、ソレノイドはUSB Type-Aコネクタで接続します。 ArduinoやRaspberry Pi、Ichigo Jam、micro:bitなどのマイコンボードを接続できる端子やコネクタの基板パターンが用意されており、GroveコネクタによりM5StackやSeeduinoを接続することもできます。ただし、使用する端子やコネクタは別途用意してはんだ付けする必要があります。 ソレノイドの駆動にはNチャンネルMOSFETが使用され、MOSFETのゲートにマイコンから5Vや3.3Vが印加されるとONになります。また、中央にあるタクトスイッチを押してもONになります。ONになると赤色LEDが点灯します。 最大4台のソレノイドを制御可能 マイコンからの信号またはタクトスイッチでソレノイドを駆動 電源にはソレノイドの駆動電圧に合わせたACアダプタや電池などを使用 5V基板付きソレノイド(SSAH0830A、SSBH0830A)のソレキットに接続可能
    付属品ジャンパーピン4個型式SB-6565-03寸法(mm)65×65×13質量(g)25タイプソレノイド接続タイプ:USB Type-Aコネクタ接続接続可能マイコン:Arduino、micro:bit、Raspberry Pi、Ichigo Jam、Groveで接続可能なマイコンボード
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
"micro:bit" タカハ機工 【通販モノタロウ】