カテゴリ
- 制御機器(60)
絞り込み
ブランド
- タカハ機工
- CKD(800)
- Festo(1,289)
- MAZDA(マツダ)(264)
- NACHI(不二越)(79)
- NORGREN(229)
- ParkerTAIYO(77)
- RS PRO(115)
- SMC(17,526)
- いすゞ自動車(68)
- コガネイ(209)
- スズキ(60)
- スバル(125)
- トヨタ(294)
- ニッサン(92)
- ホンダ(89)
- ミツビシ(252)
- 三菱ふそう(170)
- 日野自動車(109)
- ブランドをもっと見る
「sorenoido」の検索結果

ロングストロークソレノイド CH1284
タカハ機工(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷可動域35mmのロングストロークソレノイド。 プルでもプッシュでも使用可能!全長(mm)84(フレーム)質量(g)480タイププッシュ・プル両用プランジャー径(Φmm)12寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)38×30×84
プッシュソレノイド CBS1240
タカハ機工(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。ストローク(mm)10全長(mm)40(フレーム)質量(g)148タイププッシュ吸着力(N)連続通電:1.80/通電率6%:15.20最大ストローク(mm)16プランジャー径(Φmm)12寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)24×29×40
ブッシュソレノイド CB1037
タカハ機工(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から6日以内出荷プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。ストローク(mm)10全長(mm)36.7(フレーム)質量(g)105タイププッシュ吸着力(N)連続通電:0.40/通電率6%:7.10最大ストローク(mm)10プランジャー径(Φmm)10寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)20×26×37
ソレノイド制御基板 マルチコントローラーA
タカハ機工¥2,798税込¥3,0781個欠品中簡単にソレノイドを駆動できる制御基板 ソレノイドの駆動電圧に合わせたACアダプタや電池ボックスを用意することで、簡単にソレノイドを駆動できる制御基板です。 ソレノイドの駆動電圧は、6V/12V/24Vが一般的なので、3.3Vや5Vで動作するマイコンとは別に電源を用意する必要があります。 電源にはプラグがΦ2.1でセンタープラスの一般的なACアダプタを接続し、ソレノイドはスクリューターミナルに電線で接続します。 ArduinoやRaspberry Pi、Ichigo Jam、micro:bitなどのマイコンボードを接続できる端子やコネクタの基板パターンが用意されており、GroveコネクタによりM5StackやSeeduinoを接続することもできます。ただし、使用する端子やコネクタは別途用意してはんだ付けする必要があります。 ソレノイドの駆動にはNチャンネルMOSFETが使用され、MOSFETのゲートにマイコンから5Vや3.3Vが印加されるとONになります。また、中央にあるタクトスイッチを押してもONになります。ONになると赤色LEDが点灯します。 スクリューターミナルにソレノイドを接続 最大4台のソレノイドを制御可能型式SB-6565-01寸法(mm)65×65×15質量(g)28タイプソレノイド接続タイプ:リード線端子タイプ接続接続可能マイコン:Arduino、micro:bit、Raspberry Pi、Ichigo Jam、Groveで接続可能なマイコンボード
プルソレノイド CA1040
タカハ機工¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から11日以内出荷一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。ストローク(mm)8全長(mm)40.0(フレーム)質量(g)120タイププル吸着力(N)連続通電:1.6/通電率6%:14.2最大ストローク(mm)10プランジャー径(Φmm)10寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)24×29×40
ブッシュソレノイド CBS1029
タカハ機工¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から4日以内出荷プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。ストローク(mm)5全長(mm)29.3(フレーム)質量(g)110タイププッシュ吸着力(N)連続通電:0.96/通電率6%:14.7最大ストローク(mm)5プランジャー径(Φmm)10寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)24×29×29.3
ブッシュソレノイド CBS0830
タカハ機工¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から4日以内出荷プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。ストローク(mm)5全長(mm)30.4(フレーム)質量(g)60タイププッシュ吸着力(N)連続通電:1.2/通電率6%:8.50最大ストローク(mm)5プランジャー径(Φmm)8寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)18×22×30.4
ブッシュソレノイド CB1567
タカハ機工¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から5日以内出荷プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。ストローク(mm)14全長(mm)66.7(フレーム)質量(g)630タイププッシュ吸着力(N)連続通電:10.50/通電率6%:41.20最大ストローク(mm)18プランジャー径(Φmm)15寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)44×51.5×66.7
プルソレノイド CA1257
タカハ機工¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から5日以内出荷一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。ストローク(mm)10全長(mm)57.8(フレーム)質量(g)260タイププル吸着力(N)連続通電:4/通電率6%:23最大ストローク(mm)14プランジャー径(Φmm)12寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)28×34×57.8
ブッシュソレノイド CBD1037
タカハ機工¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から5日以内出荷プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。ストローク(mm)7全長(mm)37.0(フレーム)質量(g)120タイププッシュ電力(W)2.0~14.0(バネ復帰に必要な電力)吸着力(N)連続通電:1.40/通電率6%:10.10最大ストローク(mm)7プランジャー径(Φmm)10寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)21.5×26×37
5Vソレノイド(7.5Ω)
タカハ機工¥3,598税込¥3,9581個当日出荷5Vで動作するプッシュタイプのソレノイド 5V駆動に対応した小型ソレノイドで、モバイルバッテリーやUSB電源で動作します。 USB Type-Cコネクタを搭載したスイッチ基板付きなので、試作や実験が簡単に行えます。 抵抗値は7.5Ωで連続通電が可能です。型式SSBH-0830A(5Vソレノイド)寸法(mm)18×22×30.4サイズ可動鉄心(プランジャー):Φ8質量(g)64電圧(V)5消費電力(W)3電流(mA)600抵抗値(Ω)7.5
プルソレノイド CA0520
タカハ機工¥869~税込¥956~1個当日出荷から8日以内出荷一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。ストローク(mm)4全長(mm)20.1(フレーム)質量(g)20タイププル最大ストローク(mm)5プランジャー径(Φmm)5寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)13×16×20.1
プルソレノイド CA0315
タカハ機工(1件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷から5日以内出荷一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。ストローク(mm)2全長(mm)15(フレーム)質量(g)6タイププル吸着力(N)連続通電:0.05/通電率6%:0.62最大ストローク(mm)3プランジャー径(Φmm)3寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)8×10×15
プルソレノイド CA1578
タカハ機工¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から14日以内出荷一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。ストローク(mm)12全長(mm)77.5(フレーム)質量(g)720タイププル吸着力(N)連続通電:9.8/通電率6%:53.1最大ストローク(mm)18プランジャー径(Φmm)15寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)44×51.5×77.5
ブッシュソレノイド CB0730
タカハ機工¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から5日以内出荷プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。ストローク(mm)3全長(mm)30.0(フレーム)質量(g)35タイププッシュ吸着力(N)連続通電:0.06/通電率6%:4.5最大ストローク(mm)3プランジャー径(Φmm)7寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)16×14×30
プルソレノイド CA0837
タカハ機工¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から5日以内出荷一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。全長(mm)37.0(フレーム)質量(g)90プランジャー径(Φmm)8寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)20×26×37
プルソレノイド CA1264
タカハ機工¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から5日以内出荷一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。ストローク(mm)10全長(mm)64.0(フレーム)質量(g)340タイププル吸着力(N)連続通電:4.4/通電率6%:22.2最大ストローク(mm)16プランジャー径(Φmm)12寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)30×38×64
プルソレノイド CA1240
タカハ機工¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から5日以内出荷一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。ストローク(mm)6全長(mm)40.0(フレーム)質量(g)140タイププル吸着力(N)連続通電:2.1/通電率6%:20.2最大ストローク(mm)10プランジャー径(Φmm)12寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)24×29×40
ブッシュソレノイド CB0830
タカハ機工¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から5日以内出荷プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。全長(mm)30.4(フレーム)質量(g)60プランジャー径(Φmm)8寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)18×22×30.4
TPPソレイノド CG0836
タカハ機工¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から5日以内出荷押す・引く・キープを1台で完結! ロック機構にすぐれ、金融防犯機器等で保持力が必要なところに最適!全長(mm)36.8(フレーム)質量(g)85プランジャー径(Φmm)8寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)23.0×23.0×36.8
ブッシュソレノイド CB1029
タカハ機工¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から5日以内出荷プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。ストローク(mm)5全長(mm)29.3(フレーム)質量(g)100タイププッシュ吸着力(N)連続通電:0.96/通電率6%:14.7最大ストローク(mm)5プランジャー径(Φmm)10寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)20×29×29.3
プルソレノイド CA0830
タカハ機工¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から5日以内出荷一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。ストローク(mm)6全長(mm)30.4(フレーム)質量(g)60タイププル吸着力(N)連続通電:1.02/通電率6%:8.4最大ストローク(mm)7プランジャー径(Φmm)8寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)18×22×30.4
ブッシュソレノイド CB1250
タカハ機工¥3,500~税込¥3,850~1個翌々日出荷から5日以内出荷プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。ストローク(mm)10全長(mm)50.0(フレーム)質量(g)320タイププッシュ吸着力(N)連続通電:5.30/通電率6%:25.60最大ストローク(mm)16プランジャー径(Φmm)12寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)36×40×50
自己保持ソレノイド CD0730
タカハ機工¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から5日以内出荷長時間の吸着状態を必要とするロック機構などで多く利用されています。ストローク(mm)4全長(mm)30(フレーム)質量(g)35吸着力(N)6最大ストローク(mm)5プランジャー径(Φmm)7吸引力(N[kgf])6寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)14×16×30
5Vソレノイド(4.2Ω)
タカハ機工¥3,598税込¥3,9581個当日出荷5Vで動作するプッシュタイプのソレノイド 5V駆動に対応した小型ソレノイドで、モバイルバッテリーやUSB電源で動作します。 USB Type-Cコネクタを搭載したスイッチ基板付きなので、試作や実験が簡単に行えます。 抵抗値は4.2Ωで、通電率は50%です。型式SSBH-0830A(5Vソレノイド)寸法(mm)18×22×30.4サイズ可動鉄心(プランジャー):Φ8質量(g)64電圧(V)5消費電力(W)6電流(mA)1200抵抗値(Ω)4.2
プルソレノイド CA0531
タカハ機工¥599~税込¥659~1個当日出荷から5日以内出荷一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。ストローク(mm)4全長(mm)31.0(フレーム)質量(g)20タイププル吸着力(N)連続通電:0.24/通電率6%:3.7最大ストローク(mm)7プランジャー径(Φmm)5寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)10×15×31
プルソレノイド CA0625
タカハ機工¥1,298~税込¥1,428~1個翌々日出荷から5日以内出荷一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。ストローク(mm)6全長(mm)25.1(フレーム)質量(g)50タイププル吸着力(N)連続通電:0.54/通電率6%:4.39最大ストローク(mm)7プランジャー径(Φmm)6寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)18×22×25.1
プルソレノイド CA0422
タカハ機工¥1,198~税込¥1,318~1個翌々日出荷から5日以内出荷一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。全長(mm)21.3(フレーム)質量(g)11プランジャー径(Φmm)4寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)9.8×10.8×21.3
ヘラクレスソレノイド CE0837
タカハ機工¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷タカハの技術が今までのソレノイドコイルの常識を一変! 吸引力が最大40%以上アップ!!!全長(mm)37.0(フレーム)質量(g)90定格電圧(V)DC24(連続通電)抵抗(Ω)144プランジャー径(Φmm)8寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)20×26×37
ブッシュソレノイド CB1040
タカハ機工¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷から5日以内出荷プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。全長(mm)40.0(フレーム)質量(g)125プランジャー径(Φmm)10寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)24×29×40
プルソレノイド CA1253
タカハ機工¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷から5日以内出荷一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。ストローク(mm)6全長(mm)53.0(フレーム)質量(g)210タイププル吸着力(N)連続通電:4.7/通電率6%:27.4最大ストローク(mm)13プランジャー径(Φmm)12寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)27×30×53
プルソレノイド CA1064
タカハ機工¥1,798~税込¥1,978~1個翌々日出荷から5日以内出荷一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。全長(mm)65.0(フレーム)質量(g)180プランジャー径(Φmm)10寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)22×26×65
プルソレノイド CA0726
タカハ機工¥999~税込¥1,099~1個翌々日出荷から5日以内出荷一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。ストローク(mm)4全長(mm)26.5(フレーム)質量(g)45タイププル吸着力(N)連続通電:0.7/通電率6%:8.4最大ストローク(mm)5プランジャー径(Φmm)7寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)20×16×26.5
ヘラクレスソレノイド CE1257
タカハ機工¥5,498税込¥6,0481個翌々日出荷タカハの技術が今までのソレノイドコイルの常識を一変! 吸引力が最大40%以上アップ!!!全長(mm)57.8(フレーム)質量(g)250定格電圧(V)DC24(連続通電)抵抗(Ω)88プランジャー径(Φmm)12寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)28×34×57.8
プルソレノイド CA1567
タカハ機工¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷から5日以内出荷一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。ストローク(mm)14全長(mm)66.7(フレーム)質量(g)610タイププル吸着力(N)連続通電:8.6/通電率6%:45.5最大ストローク(mm)16プランジャー径(Φmm)15寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)44×51.5×66.7
プルソレノイド CA1662
タカハ機工¥3,500~税込¥3,850~1個翌々日出荷から5日以内出荷一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。ストローク(mm)7全長(mm)63.6(フレーム)質量(g)420タイププル吸着力(N)連続通電:9.4/通電率6%:60.6最大ストローク(mm)15プランジャー径(Φmm)16寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)36×40×63.6
プルソレノイド CA0730
タカハ機工¥1,098~税込¥1,208~1個翌々日出荷から5日以内出荷一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。ストローク(mm)4全長(mm)30.7(フレーム)質量(g)45タイププル吸着力(N)連続通電:0.8/通電率6%:8.2最大ストローク(mm)7プランジャー径(Φmm)7寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)19×18×30.7
ソレノイド制御基板 マルチコントローラーUSB
タカハ機工¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷簡単にソレノイドを駆動できる制御基板 ソレノイドの駆動電圧に合わせたACアダプタや電池ボックスを用意することで、簡単にソレノイドを駆動できる制御基板です。 ソレノイドの駆動電圧は、6V/12V/24Vが一般的なので、3.3Vや5Vで動作するマイコンとは別に電源を用意する必要があります。 電源にはmicroUSBコネクタを持つACアダプタを接続し、ソレノイドはUSB Type-Aコネクタで接続します。 ArduinoやRaspberry Pi、Ichigo Jam、micro:bitなどのマイコンボードを接続できる端子やコネクタの基板パターンが用意されており、GroveコネクタによりM5StackやSeeduinoを接続することもできます。ただし、使用する端子やコネクタは別途用意してはんだ付けする必要があります。 ソレノイドの駆動にはNチャンネルMOSFETが使用され、MOSFETのゲートにマイコンから5Vや3.3Vが印加されるとONになります。また、中央にあるタクトスイッチを押してもONになります。ONになると赤色LEDが点灯します。 最大4台のソレノイドを制御可能 マイコンからの信号またはタクトスイッチでソレノイドを駆動 電源にはソレノイドの駆動電圧に合わせたACアダプタや電池などを使用 5V基板付きソレノイド(SSAH0830A、SSBH0830A)のソレキットに接続可能付属品ジャンパーピン4個型式SB-6565-03寸法(mm)65×65×13質量(g)25タイプソレノイド接続タイプ:USB Type-Aコネクタ接続接続可能マイコン:Arduino、micro:bit、Raspberry Pi、Ichigo Jam、Groveで接続可能なマイコンボード
ヘラクレスソレノイド CE1260
タカハ機工¥5,898税込¥6,4881個3日以内出荷タカハの技術が今までのソレノイドコイルの常識を一変! 吸引力が最大40%以上アップ!!!全長(mm)60.0(フレーム)質量(g)235定格電圧(V)DC24(連続通電)抵抗(Ω)103プランジャー径(Φmm)12寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)27×30×60
自己保持ソレノイド CD0740
タカハ機工¥1,898~税込¥2,088~1個3日以内出荷から5日以内出荷長時間の吸着状態を必要とするロック機構などで多く利用されています。ストローク(mm)5全長(mm)40.0(フレーム)質量(g)60吸着力(N)7最大ストローク(mm)8プランジャー径(Φmm)7寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)16×18×40