カテゴリ

  • 電動工具(4)
絞り込み
ブランド
  • BLACK&DECKER
  • ウェッジ(5)
  • FUJI STAR(三共理化学)(4)
  • Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(4)
  • ドウシシャ(2)
  • MTO(2)
  • ボディドクターメディカルケア(2)
  • bitstrong(ビットストロング)(2)
  • パナソニックコネクト(2)
  • CIRCULIGHT(2)
  • サンワサプライ(1)
  • タジマツール(TJMデザイン)(1)
  • SHINKO(新興製作所)(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • 三共(1)
  • 東安(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d-ccs」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 18Vコードレス丸ノコ 2バッテリータイプ BLACK&DECKER

    18Vコードレス丸ノコ 2バッテリータイプ

    BLACK&DECKER
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    B+D 18Vシリーズの充電池を共用可能。 切り込み深さ調整、切断角度調整も簡単に行えます。
    用途木工直線切断付属品1.5Ah充電池×2、急速充電器×1、140mmチップソー×1、平行定規×1、露t角レンチ×1トラスコ品番441-0859無負荷回転数(min-1[r.p.m])3700切込深さ(mm)41.3切込深さ(mm)(45°時)34.9切込深さ(mm)(90°時)41.3適合チップソー(外径×穴径)(Φmm)140×10
  • 18V コードレス丸ノコ(バッテリー1個) BLACK&DECKER

    18V コードレス丸ノコ(バッテリー1個)

    BLACK&DECKER
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    MultiEVOを含めたB+D 18Vシリーズの充電池を共用可。 MuliEVOの丸ノコヘッドでは切断できなかったツーバイ材の切断が可能。(最大41.3mmまで) 切り込み深さ調節、切断角度調節も容易に行えます。(最大50°まで)
    質量(kg)2.1定格電圧(V)18本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)335×190×245バッテリー電圧(V)18無負荷ストローク数(min-1)3700最大切断能力(mm)41.3(90°)、34.9(45°)切断角度(°)(調整)0~50
  • 18V コードレス丸ノコ(本体のみ) BLACK&DECKER

    18V コードレス丸ノコ(本体のみ)

    BLACK&DECKER(2件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    4日以内出荷
    MultiEVOを含めたB+D 18Vシリーズの充電池を共用可。 MuliEVOの丸ノコヘッドでは切断できなかったツーバイ材の切断が可能。(最大41.3mmまで) 切り込み深さ調節、切断角度調節も容易に行えます。(最大50°まで)
    付属品140mmチップソー(刃数40)×1、平行定規×1、六角レンチ(本体装着済み)×1質量(kg)約2.1定格電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])3700本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)335×190×245チップソー寸法(mm)外径140×内径10バッテリー電圧(V)18切断角度0~50°最大切断能力(mm)41.3(90°)、34.9(45°)
  • 18V コードレス丸ノコ(本体のみ) 専用チップソー1枚追加セット BLACK&DECKER

    18V コードレス丸ノコ(本体のみ) 専用チップソー1枚追加セット

    BLACK&DECKER
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット
    6日以内出荷
    丸ノコ(本体のみ)と専用チップソーを1枚追加したお得なセット。MultiEVOを含めたB+V18Vシリーズの充電池を共用できる。MultiEVOの丸ノコヘッドでは切断できなかったツーバイ材の切断が可能(最大41.3mmまで)。切り込み深さ調節、切断角度調節も簡単に行える
    用途木材の切断に。DIY/リフォーム/日曜大工/軽作業/現場/電動工具/作業工具/充電/充電式/木材/2×4/チップソー/のこぎり/丸のこ/切断/カット/替刃/丸ノコ/丸鋸/マルノコ/丸のこ/まるのこ/マルノコヘッド/マルチツール/マルチツールプラス質量(kg)2.1定格電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])3700最大切断能力90度=41.3mm、45度=34.9mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.5×19×24.5切込深さ(mm)(45°時)34.9切込深さ(mm)(90°時)41.3チップソー外径(Φmm)140チップソー内径(Φmm)10角度調節切断:0-50度
充電工具 本体カテゴリ