カテゴリ
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BLACK&DECKER
- 東芝ライテック(2)
「edd183」の検索結果

EVOドリルドライバーヘッド
BLACK&DECKER¥5,898税込¥6,4881個8日以内出荷穴あけ、ネジ締めに最適。用途木工・鉄工の穴あけ作業。付属品【ドリル】2.5mm、6mm、【プラス】#2、【ポジドライブ】#2仕様無段変速、キーレスチャック、スピンドルロック、クラッチトラスコ品番440-4521適合本体EVO183質量(kg)0.5タイプドリル/ドライバー回転数(min-1[r.p.m])0~800最大トルク(N・m)22打撃数(min-1[回/分])-ねじ締め能力(mm)(パイン材Φ9mm)最大171、(軟鉄Φ6mm)最大30最大穴あけ能力(mm) 鉄工Φ10最大穴あけ能力(mm) 木工Φ25チャックキーレス適合ビット15085、15086、15060、B41001、15095クラッチ数(段)11