カテゴリ

  • 電動工具(19)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • BLACK&DECKER
  • NACHI(不二越)(2)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2)
  • AbuGarcia(アブガルシア)(2)
  • ホンダ(1)
  • ミトロイ(水戸工機)(1)
  • Kawasaki(1)
  • 淡野製作所(1)
  • REVOL(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「evo 183」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
18Vマルチツール ベーシック(ドリル/ジグソー/サンダー) BLACK&DECKER18Vマルチツール ベーシック(ドリル/ジグソー/サンダー)BLACK&DECKER
24,980税込27,478
1セット
当日出荷
1台3役。DIYの基本作業、穴あけ・ネジ締め・切断・研磨がこの1台でできる。ヘッドを交換することで様々な作業が行え、それぞれ専用工具を買い揃えるより省スペースで収納が可能。前モデルよりエルゴノミックデザインに。使いやすさが向上。グリップが細くなり持ちやすく、ヘッドリリースボタンも押しやすく変更され、本体のみの重量が約11%軽量化。ビットホルダーは広く、ビットやネジを複数保持可能になった。バッテリーは従来の1.5Ahから2.0Ahに増量。作業時間が約30%上昇。LEDライトも搭載、暗所での作業もできる。
用途DIY、修理、改装、工事現場、小物解体。様々なシーンで使える電動工具。LED ライト付。マルチツール 穴あけ・ネジ締め・切断・研磨がこの1台で。仕様LEDライト:あり、サンダーッド交換:ワンタッチ付属品ドリルビット(2.5mm、4mm、5mm、6mm、8mm),プラスビット(#1、#2)、マイナスビット#6、ポジドライブビット#2、六角ビット(#4、#5)、木工切断用ブレード(6TPI、10TPI)×2、曲線切断用ブレード×1、#80サンドペーパー(粗目)×5、#120サンドペーパー(細目)×5、集塵機アダプター、18Vリチウムバッテリー(2.0Ah)×2、急速充電器(約60分充電)、専用キットボックス質量(kg)0.54※ヘッド・バッテリーは除くオレンジスイッチ無段変速電源バッテリ駆動チャック能力(mm)ドライバー:Φ1-10(キーレス)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)141×66×200電池2個(付属)バッテリー容量(Ah)2.0バッテリー電圧(V)DC18充電時間(分)約60回転数(min-1[回/分])ドリルドライバー:0~800、サンダー:0~9000クラッチ数(段)ドライバー:11ストローク数(回/分)ジグソー:0-2800ストローク長(mm)ジグソー:13ビットホルダーマグネット
EVOオシレーティングマルチツール BLACK&DECKEREVOオシレーティングマルチツールBLACK&DECKER(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
付属品サンダーベース、#60Pサンドペーパー各3枚、集じんアダプター、スクレーパー1枚、木材・プラスチック用ブレード、木材・金属用ブレード、ラウンドブレード1枚トラスコ品番751-6479質量(kg)0.4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×50×85振動数18500
EVO丸のこヘッド BLACK&DECKEREVO丸のこヘッドBLACK&DECKER(6件のレビュー)
7,298税込8,028
1個
当日出荷
木工の直線切りに最適。 軽量・コンパクト。専用刃の交換も簡単。
仕様無段変速付属品24Tチップソー(CB24T)適合CB24Tトラスコ品番440-4513適合本体EVO183質量(kg)0.7タイプ丸ノコ回転数(min-1[r.p.m])0~3400ノコ刃内径(Φmm)(木工用)15ノコ刃外径(Φmm)(木工用)85最大切込深さ(mm)21
18Vインパクトドライバー BLACK&DECKER18VインパクトドライバーBLACK&DECKER(8件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
リチウムイオン採用で作業効率UP。 軽量・コンパクト・ハイパワー。 ビットの取付は押し込むだけでワンタッチ。 便利な充電池残量表示付き。
仕様無段変速、スピンドルロックあり、LEDライト付き、ベルトフック付き付属品電池パック(BL1518N-JP)×2、40分急速充電器(LC1418N-JP)、#2プラス両頭ビット、キットボックストラスコ品番440-4602スイッチ無段変速本体質量(kg)1.5(バッテリー含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×60×220ねじ締め能力(mm)125締付能力(普通ボルト)M12バッテリーリチウムイオン(BL1518N-JP)チャック差込み式本体形状ピストル型作業量(目安)【Φ3.8×38mm】(最大)約738本充電時間(分)40六角軸二面幅(mm)6.35バッテリー数2スピンドルロック機能あり打撃数(min-1)0~2600
EVOトリマーヘッド BLACK&DECKEREVOトリマーヘッドBLACK&DECKER(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
木材の装飾加工に最適。 簡単調節。
用途面取りや装飾に。付属品ヒョウタン面コロ付き、"シャックリ面 ビット(コロ付き)"、ギンナン面コロ付き、ストレートビット、スパナトラスコ品番751-6487適合本体EVO183質量(kg)0.4タイプトリマー回転数(min-1[r.p.m])0~9000ビット径(mm)6
EVO空気入れヘッド BLACK&DECKEREVO空気入れヘッドBLACK&DECKER(3件のレビュー)
6,098税込6,708
1個
当日出荷
車や自転車の空気入れにも対応。
用途車、ボールなどの空気入れに。付属品ボール用バルブ、浮輪用アダプター、仏式アダプター、英式アダプタートラスコ品番440-4548適合本体EVO183質量(kg)0.4タイプ空気入れ表示単位0~6.9bar(0~7kg/cm2)ホース長さ(cm)35ゲージ径(Φmm)40
EVOジグソーヘッド BLACK&DECKEREVOジグソーヘッドBLACK&DECKER(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
用途に合わせて安全に切断。DIYを強力サポート。 刃の交換はワンタッチ。
仕様無段変速付属品木工切断6TPI×2本、木工切断10TPI×2本、曲線切断用適合(ジグソー刃)T/Uシャンクトラスコ品番440-4564適合本体EVO183質量(kg)0.5タイプジグソー切断能力(mm)(パイン材)最大45ストローク数(min-1[回/分])0~2800取付け方法(刃)ワンタッチ切断能力(mm)アルミニウム最大5切断能力(mm)軟鉄板最大10ストローク長(mm)13適合替刃X27040、X28115、AX001、AX002、AX003
EVO振動ドリルヘッド BLACK&DECKEREVO振動ドリルヘッドBLACK&DECKER(2件のレビュー)
6,098税込6,708
1個
当日出荷
用途コンクリート・レンガの穴あけ作業に。仕様無段変速、キーレスチャック、クラッチ付属品【ドリル】2.5mm、6mm、【プラス】#2、【ポジドライブ】#2トラスコ品番440-4530質量(kg)0.7タイプ振動ドリル回転数(min-1[r.p.m])0~500/0~1600最大トルク(N・m)46打撃数(min-1[回/分])0~7500/0~24000チャック能力(mm)1~10最大穴あけ能力(鉄工)Φ10最大穴あけ能力(mm) 木工Φ25チャックキーレス作業量(目安)【パイン材25mm厚(Φ8mm×25mm)】168穴、【鉄板6mm厚(Φ3mm×6mm)】112穴、【コンクリート50mm厚(Φ6mm×25mm)】860穴適合ビット15085、15086、15060、B41001、15095クラッチ数(段)9最大穴あけ能力(mm) コンクリートΦ10
18V コードレスドリルドライバー BLACK&DECKER18V コードレスドリルドライバーBLACK&DECKER(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
自然放電が少なく、メモリー効果が小さいリチウムイオン電池採用のドリルドライバー。 作業に応じて速度調節ができる2段ギア付き無段変速。(0-360/0-1400回転/分) 40N・mの高いトルクで木工・金工の穴あけ、ネジ締めに最適なコードレス・ドリルドライバー。
バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)1.5チャック能力(mm)1~10最大締付トルク(N・m)40回転数(min-1[r.p.m])0~360、0~1400回転数(min-1[回/分])0~360、0~1400充電時間(分)約40クラッチ数(段)11(ドリルモード含む)バッテリーリチウムイオン本体質量(kg)1.23(充電池含む)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×78×225(充電池含む)スイッチ無段変速無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~360、0~1400
LEDツイストドライバー BLACK&DECKERLEDツイストドライバーBLACK&DECKER(34件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
ポジションチェンジボタンで簡単に形状(インライン/アングル)を変更が可能。 7段階に切り替えができるクラッチ機能を搭載。 コンパクトな設計でより作業が容易に(従来モデルと比べ) 明るいLED搭載で暗所での作業に適してます。
付属品#1プラス、#2プラス、#2ポジドライブ、#8マイナス、3mm六角、4mm六角、5mm六角、6mm六角(それぞれ50mm長)、#2プラス、#2ポジドライブ(それぞれ100mm長)、充電器トラスコ品番777-1606無負荷回転数(min-1[r.p.m])200本体質量(g)380ねじ締め能力(mm)最大40ねじ締め能力(mm) 小ねじ最大40バッテリーリチウムイオン作業量(目安)最大約300本(Φ3.5×20mm)クラッチ数(段)7寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)(インライン)50×47×215、(アングル)125×47×160LED使用数(個)4
EVOコード式ボディー BLACK&DECKEREVOコード式ボディーBLACK&DECKER(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)300コード長さ(m)3スイッチ無段変速質量(kg)約1
18Vリチウム インパクトドライバー BLACK&DECKER18Vリチウム インパクトドライバーBLACK&DECKER
16,980税込18,678
1台
当日出荷
18Vリチウムイオン充電池を採用したハイクラスのパワー(最大トルク155N・m)と同時に、従来よりも反動の少ない軽量タイプのハンマーによる独自のインパクト機構を採用。 適度なスピードで作業ができるためネジの締め過ぎなどを軽減。 最大で長さ約125mmまでの木工ネジ締めに対応し、1回の充電で長さ38mmの木工ネジ締め420本が可能。 18V 1.5Ahのリチウムイオン電池が2個付き。 ビット交換はワンタッチ式。 ウッドデッキなどの長いネジ打ちに最適なパワフル仕様。
バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)1.5チャック能力(mm)6.35最大締付トルク(N・m)155回転数(min-1[r.p.m])0~3000回転数(min-1[回/分])0~3000充電時間(分)約80バッテリーリチウムイオン質量(kg)約1.4(充電池含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×75×220打撃数(min-1[回/分])0~3900付属品1A充電器(約80分充電)、18V 1.5Ah充電池×2、両頭ビット、キットボックススイッチ無段変速作業量(目安)(パイン材)Φ3.8mm×38mm/約420本トラスコ品番493-4369
18Vブラシレス振動ドリルドライバー BLACK&DECKER18Vブラシレス振動ドリルドライバーBLACK&DECKER
21,980税込24,178
1台
当日出荷
高効率・長寿命のブラシレスモーターを採用しています。コンクリート・木材・金属への穴あけ、ネジ締めを一台で行えます。低速・高速の2段階変速、無段変速、スピンドルロック機構、ラチェット式チャックを採用しています。
用途コンクリート・木工・金工穴あけ・ネジ締めに。付属品電池パック(BL1518N-JP) ×2個、40分急速充電器(LC1418N-JP)、両頭ビットキッドボックストラスコ品番130-8617質量(kg)1.6電圧(V)18定格電圧(V)18穴あけ能力(mm)木工:Φ35、金工:Φ13、コンクリート:Φ13、クラッチ:23段(ドリルモードを含む)穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工13穴あけ能力(mm) コンクリート13バッテリーリチウムイオン作業量(目安)(1充電):4×32mm:約540本充電時間(分)40クラッチ数(段)23(ドリルモード含む)商品タイプ本体+バッテリ
EVOインパクトヘッド BLACK&DECKEREVOインパクトヘッドBLACK&DECKER(5件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ねじ打ちもOK。 ボルト締め作業も可能。
用途ウッドデッキつくりの長いねじ締めに。仕様無段変速付属品#2プラス両頭ビットトラスコ品番440-4556質量(kg)0.6タイプインパクトドライバー回転数(min-1[r.p.m])0~3000最大トルク(N・m)140打撃数(min-1[回/分])0~4000チャック能力(mm)1~10ねじ締め能力(mm)(木工)125、(普通ボルト)M12チャックワンタッチ作業量(目安)約509本(M8×mm×16mm)、【パイン材】約537本(Φ3.8mm×38mm)、約120本(Φ4.8mm×90mm)クラッチ数(段)-
18v リチウムイオンバッテリーパック BLACK&DECKER18v リチウムイオンバッテリーパックBLACK&DECKER(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
トラスコ品番493-4351質量(g)370対応機種AUTO01(オートマチック・ドリルドライバー)充電時間(分)LC1418:約40、90603580:約80寸法(縦×横×高さH)(cm)50×118×77適合バッテリーLC1418、90603580
高枝ポールチェーンソー BLACK&DECKER高枝ポールチェーンソーBLACK&DECKER(13件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
これまで、専門業者に頼んだり、脚立にのぼり手作業で剪定をしていた高所の作業も、高枝ポールチェーンソーを使えば、自分で簡単に作業することができます。 延長ポールを繋げると最大約3mになり、高所の太い枝もラクラク剪定可能です。 また、延長ポールを付けずに長さ約2mでも使用できるので高さの違う場所で大活躍。 組み立て簡単です。
バッテリー電圧(V)18最大切断能力(mm)(木材)Φ170チェーンスピード(m/s)1.9チェーン長(mm)200使用チェーン90SG-34コマ(A6158)充電時間(分)60バッテリーリチウムイオンバッテリー数1質量(kg)3.5(電池含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)12×293.5×21.5付属品18Vリチウムバッテリー、急速充電器、六角レンチ、チェーン、チェーンバー、チェーンカバー、チェーンオイル、延長ポール、収納バッグ、保護メガネ作業量(目安)(木材)Φ38mm×149本トラスコ品番769-7678
18Vマルチツールベーシック 丸ノコ+収納バッグ付き BLACK&DECKER18Vマルチツールベーシック 丸ノコ+収納バッグ付きBLACK&DECKER(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1セット
当日出荷
電池共有可能な「18VマルチツールベーシックEVO185B1」&「18Vコードレス丸ノコBDCCS18B」のお得なセット さらに「オリジナル収納バッグ」も付属
用途木材の切断に。DIY/リフォーム/日曜大工/軽作業/現場/電動工具/作業工具/充電/充電式/木材/2×4/チップソー/のこぎり/丸のこ/切断/カット/替刃/丸ノコ/丸鋸/マルノコ/丸のこ/まるのこ/マルノコヘッド/マルチツール/サンダー/のこぎり/ドリルドライバー付属品ビット×11(ドリル2.5/4/5/6/8mm、プラス#1/#2、マイナス#6、ポジドライブ#2、六角#4/#5)、ブレード×5(6 TPI木工切断×2本、 10 TPI木工切断×2本、曲線切断用×1本)、サンドペーパー×10(粗目#80×5枚、細目#120×5枚)、集塵アダプター、60分急速充電器、専用キットボックスセット内容マルチツールEVO185B1、コードレス丸ノコBDCCS18B、2.0Ahリチウムバッテリー×2個、マルチエボ専用収納バッグ(セット限定品)質量(kg)2.1定格電圧(V)18バッテリー容量(Ah)2.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.5×19×24.5
EVOドリルドライバーヘッド BLACK&DECKEREVOドリルドライバーヘッドBLACK&DECKER
5,898税込6,488
1個
6日以内出荷
穴あけ、ネジ締めに最適。
用途木工・鉄工の穴あけ作業。仕様無段変速、キーレスチャック、スピンドルロック、クラッチ付属品【ドリル】2.5mm、6mm、【プラス】#2、【ポジドライブ】#2トラスコ品番440-4521適合本体EVO183質量(kg)0.5タイプドリル/ドライバー回転数(min-1[r.p.m])0~800最大トルク(N・m)22打撃数(min-1[回/分])-ねじ締め能力(mm)(パイン材Φ9mm)最大171、(軟鉄Φ6mm)最大30最大穴あけ能力(mm) 鉄工Φ10最大穴あけ能力(mm) 木工Φ25チャックキーレス適合ビット15085、15086、15060、B41001、15095クラッチ数(段)11
EVOマルチのこぎりヘッド BLACK&DECKEREVOマルチのこぎりヘッドBLACK&DECKER(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
庭での不用品の解体や庭木の手入れなどに便利な『マルチのこぎりヘッド』。 Multievoのコードレスボディ、コード式ボディに取り付けて使用することができます。 ジグソーなどに比べ切断能力の高いレシプロソーの機構を採用し、木材やプラスチック類に加え、金属類の切断にも十分なパフォーマンスを発揮します。 また、木工用と金工用の「レシプロブレード」に加え、太い枝などもスムーズに切断できるアサリ刃を採用した「プルーニングブレード」の3種類を付属。
付属品プルーニングブレード、木工レシプロブレード(10TPI)、金工レシプロブレード(18TPI)トラスコ品番474-3083質量(kg)0.63回転数(min-1[r.p.m])3000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100×70×180長さ(ストローク)20mmクランプキーレスクランプ
振動ドリル BLACK&DECKER振動ドリルBLACK&DECKER
14,980税込16,478
1箱(2台)
当日出荷
コンクリートの穴あけなど充実作業をそのままにショートボディを実現したコンパクトタイプの振動ドリルです。サイドハンドルが付属されているので力強く両手で作業可能です。
用途コンクリートへの穴あけに。切替レバーで木材・鉄への穴あけに。トラスコ品番206-4978質量(kg)1.7電源(V)AC100消費電力(W)550打撃数(min-1[回/分])0~47600無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2800チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工20穴あけ能力(mm) コンクリート13振動数(min-1)0~47600チャックキー式アズワン品番64-8422-15