カテゴリ
- 電動工具(19)
絞り込み
ブランド
- BLACK&DECKER
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2)
- AbuGarcia(アブガルシア)(2)
- NACHI(不二越)(1)
- ホンダ(1)
- マキタ(1)
- ミトロイ(水戸工機)(1)
- Kawasaki(1)
- 淡野製作所(1)
- REVOL(レヴォル)(1)
「evo 183」の検索結果

EVOオシレーティングマルチツール
BLACK&DECKER(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷付属品サンダーベース、#60Pサンドペーパー各3枚、集じんアダプター、スクレーパー1枚、木材・プラスチック用ブレード、木材・金属用ブレード、ラウンドブレード1枚トラスコ品番751-6479質量(kg)0.4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×50×85振動数18500
EVOトリマーヘッド
BLACK&DECKER(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷木材の装飾加工に最適。 簡単調節。用途面取りや装飾に。付属品ヒョウタン面コロ付き、"シャックリ面 ビット(コロ付き)"、ギンナン面コロ付き、ストレートビット、スパナトラスコ品番751-6487適合本体EVO183質量(kg)0.4タイプトリマー回転数(min-1[r.p.m])0~9000ビット径(mm)6
EVO空気入れヘッド
BLACK&DECKER(3件のレビュー)¥6,098税込¥6,7081個当日出荷車や自転車の空気入れにも対応。用途車、ボールなどの空気入れに。付属品ボール用バルブ、浮輪用アダプター、仏式アダプター、英式アダプタートラスコ品番440-4548適合本体EVO183質量(kg)0.4タイプ空気入れ表示単位0~6.9bar(0~7kg/cm2)ホース長さ(cm)35ゲージ径(Φmm)40
EVO振動ドリルヘッド
BLACK&DECKER(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷用途コンクリート・レンガの穴あけ作業に。付属品【ドリル】2.5mm、6mm、【プラス】#2、【ポジドライブ】#2仕様無段変速、キーレスチャック、クラッチトラスコ品番440-4530質量(kg)0.7タイプ振動ドリル回転数(min-1[r.p.m])0~500/0~1600最大トルク(N・m)46打撃数(min-1[回/分])0~7500/0~24000チャック能力(mm)1~10最大穴あけ能力(鉄工)Φ10最大穴あけ能力(mm) 木工Φ25チャックキーレス作業量(目安)【パイン材25mm厚(Φ8mm×25mm)】168穴、【鉄板6mm厚(Φ3mm×6mm)】112穴、【コンクリート50mm厚(Φ6mm×25mm)】860穴適合ビット15085、15086、15060、B41001、15095クラッチ数(段)9最大穴あけ能力(mm) コンクリートΦ10
EVOジグソーヘッド
BLACK&DECKER(4件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷用途に合わせて安全に切断。DIYを強力サポート。 刃の交換はワンタッチ。付属品木工切断6TPI×2本、木工切断10TPI×2本、曲線切断用仕様無段変速適合(ジグソー刃)T/Uシャンクトラスコ品番440-4564適合本体EVO183質量(kg)0.5タイプジグソー切断能力(mm)(パイン材)最大45ストローク数(min-1[回/分])0~2800取付け方法(刃)ワンタッチ切断能力(mm)アルミニウム最大5切断能力(mm)軟鉄板最大10ストローク長(mm)13適合替刃X27040、X28115、AX001、AX002、AX003
EVOドリルドライバーヘッド
BLACK&DECKER¥5,898税込¥6,4881個8日以内出荷穴あけ、ネジ締めに最適。用途木工・鉄工の穴あけ作業。付属品【ドリル】2.5mm、6mm、【プラス】#2、【ポジドライブ】#2仕様無段変速、キーレスチャック、スピンドルロック、クラッチトラスコ品番440-4521適合本体EVO183質量(kg)0.5タイプドリル/ドライバー回転数(min-1[r.p.m])0~800最大トルク(N・m)22打撃数(min-1[回/分])-ねじ締め能力(mm)(パイン材Φ9mm)最大171、(軟鉄Φ6mm)最大30最大穴あけ能力(mm) 鉄工Φ10最大穴あけ能力(mm) 木工Φ25チャックキーレス適合ビット15085、15086、15060、B41001、15095クラッチ数(段)11
18Vマルチツール ベーシック(ドリル/ジグソー/サンダー)
BLACK&DECKER¥24,980税込¥27,4781セット当日出荷1台3役。DIYの基本作業、穴あけ・ネジ締め・切断・研磨がこの1台でできる。ヘッドを交換することで様々な作業が行え、それぞれ専用工具を買い揃えるより省スペースで収納が可能。前モデルよりエルゴノミックデザインに。使いやすさが向上。グリップが細くなり持ちやすく、ヘッドリリースボタンも押しやすく変更され、本体のみの重量が約11%軽量化。ビットホルダーは広く、ビットやネジを複数保持可能になった。バッテリーは従来の1.5Ahから2.0Ahに増量。作業時間が約30%上昇。LEDライトも搭載、暗所での作業もできる。用途DIY、修理、改装、工事現場、小物解体。様々なシーンで使える電動工具。LED ライト付。マルチツール 穴あけ・ネジ締め・切断・研磨がこの1台で。電源バッテリ駆動バッテリー電圧(V)DC18回転数(min-1[回/分])ドリルドライバー:0~800、サンダー:0~9000バッテリー容量(Ah)2.0チャック能力(mm)ドライバー:Φ1-10(キーレス)質量(kg)0.54※ヘッド・バッテリーは除く付属品ドリルビット(2.5mm、4mm、5mm、6mm、8mm),プラスビット(#1、#2)、マイナスビット#6、ポジドライブビット#2、六角ビット(#4、#5)、木工切断用ブレード(6TPI、10TPI)×2、曲線切断用ブレード×1、#80サンドペーパー(粗目)×5、#120サンドペーパー(細目)×5、集塵機アダプター、18Vリチウムバッテリー(2.0Ah)×2、急速充電器(約60分充電)、専用キットボックス仕様LEDライト:あり、サンダーッド交換:ワンタッチ全長(mm)200色オレンジスイッチ無段変速本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)141×66×200電池2個(付属)充電時間(分)約60クラッチ数(段)ドライバー:11ストローク数(回/分)ジグソー:0-2800ストローク長(mm)ジグソー:13ビットホルダーマグネット
EVOインパクトヘッド
BLACK&DECKER(5件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷ねじ打ちもOK。 ボルト締め作業も可能。用途ウッドデッキつくりの長いねじ締めに。付属品#2プラス両頭ビット仕様無段変速トラスコ品番440-4556質量(kg)0.6タイプインパクトドライバー回転数(min-1[r.p.m])0~3000最大トルク(N・m)140打撃数(min-1[回/分])0~4000チャック能力(mm)1~10ねじ締め能力(mm)(木工)125、(普通ボルト)M12チャックワンタッチ作業量(目安)約509本(M8×mm×16mm)、【パイン材】約537本(Φ3.8mm×38mm)、約120本(Φ4.8mm×90mm)クラッチ数(段)-
18Vインパクトドライバー
BLACK&DECKER(8件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷リチウムイオン採用で作業効率UP。 軽量・コンパクト・ハイパワー。 ビットの取付は押し込むだけでワンタッチ。 便利な充電池残量表示付き。バッテリー電圧(V)18打撃数(min-1[回/分])0~34000打撃数(min-1)0~2600最大締付トルク(N・m)170回転数(min-1[r.p.m])0~2400ねじ締め能力(mm)125締付能力(普通ボルト)M12本体質量(kg)1.5(バッテリー含む)付属品電池パック(BL1518N-JP)×2、40分急速充電器(LC1418N-JP)、#2プラス両頭ビット、キットボックス仕様無段変速、スピンドルロックあり、LEDライト付き、ベルトフック付きトラスコ品番440-4602全長(mm)155スイッチ無段変速本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×60×220バッテリーリチウムイオン(BL1518N-JP)チャック差込み式本体形状ピストル型バッテリー容量(Ah)1.5作業量(目安)【Φ3.8×38mm】(最大)約738本充電時間(分)40六角軸二面幅(mm)6.35バッテリー数2スピンドルロック機能ありねじ締め能力(mm)ボルトM12
EVOマルチのこぎりヘッド
BLACK&DECKER(3件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷庭での不用品の解体や庭木の手入れなどに便利な『マルチのこぎりヘッド』。 Multievoのコードレスボディ、コード式ボディに取り付けて使用することができます。 ジグソーなどに比べ切断能力の高いレシプロソーの機構を採用し、木材やプラスチック類に加え、金属類の切断にも十分なパフォーマンスを発揮します。 また、木工用と金工用の「レシプロブレード」に加え、太い枝などもスムーズに切断できるアサリ刃を採用した「プルーニングブレード」の3種類を付属。付属品プルーニングブレード、木工レシプロブレード(10TPI)、金工レシプロブレード(18TPI)トラスコ品番474-3083質量(kg)0.63回転数(min-1[r.p.m])3000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100×70×180長さ(ストローク)20mmクランプキーレスクランプ
EVOコード式ボディー
BLACK&DECKER(3件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷質量(kg)約1電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)300スイッチ無段変速コード長さ(m)3
18V コードレスドリルドライバー
BLACK&DECKER(2件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1セット当日出荷自然放電が少なく、メモリー効果が小さいリチウムイオン電池採用のドリルドライバー。 作業に応じて速度調節ができる2段ギア付き無段変速。(0-360/0-1400回転/分) 40N・mの高いトルクで木工・金工の穴あけ、ネジ締めに最適なコードレス・ドリルドライバー。バッテリー電圧(V)18最大締付トルク(N・m)40回転数(min-1[r.p.m])0~360、0~1400バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)1.5チャック能力(mm)1~10本体質量(kg)1.23(充電池含む)全長(mm)180スイッチ無段変速無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~360、0~1400外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×78×225(充電池含む)充電時間(分)約40回転数(min-1[回/分])0~360、0~1400クラッチ数(段)11(ドリルモード含む)
18Vリチウム インパクトドライバー
BLACK&DECKER¥16,980税込¥18,6781台当日出荷18Vリチウムイオン充電池を採用したハイクラスのパワー(最大トルク155N・m)と同時に、従来よりも反動の少ない軽量タイプのハンマーによる独自のインパクト機構を採用。 適度なスピードで作業ができるためネジの締め過ぎなどを軽減。 最大で長さ約125mmまでの木工ネジ締めに対応し、1回の充電で長さ38mmの木工ネジ締め420本が可能。 18V 1.5Ahのリチウムイオン電池が2個付き。 ビット交換はワンタッチ式。 ウッドデッキなどの長いネジ打ちに最適なパワフル仕様。付属品1A充電器(約80分充電)、18V 1.5Ah充電池×2、両頭ビット、キットボックストラスコ品番493-4369質量(kg)約1.4(充電池含む)スイッチ無段変速回転数(min-1[r.p.m])0~3000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×75×220打撃数(min-1[回/分])0~3900チャック能力(mm)6.35バッテリーリチウムイオン最大締付トルク(N・m)155バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)18作業量(目安)(パイン材)Φ3.8mm×38mm/約420本充電時間(分)約80回転数(min-1[回/分])0~3000
LEDツイストドライバー
BLACK&DECKER(34件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷ポジションチェンジボタンで簡単に形状(インライン/アングル)を変更が可能。 7段階に切り替えができるクラッチ機能を搭載。 コンパクトな設計でより作業が容易に(従来モデルと比べ) 明るいLED搭載で暗所での作業に適してます。バッテリー電圧(V)DC3.6最大トルク(N・m)4.2回転数(min-1[r.p.m])200バッテリー容量(Ah)1.5本体質量(g)380ねじ締め能力(mm)最大40付属品#1プラス、#2プラス、#2ポジドライブ、#8マイナス、3mm六角、4mm六角、5mm六角、6mm六角(それぞれ50mm長)、#2プラス、#2ポジドライブ(それぞれ100mm長)、充電器トラスコ品番777-1606全長(mm)160(アングル)、215(インライン)無負荷回転数(min-1[r.p.m])200チャック能力(mm)六角軸(二面幅6.35)ねじ締め能力(mm) 小ねじ最大40バッテリーリチウムイオン作業量(目安)最大約300本(Φ3.5×20mm)充電時間(時間)5クラッチ数(段)7寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)(インライン)50×47×215、(アングル)125×47×160LED使用数(個)4
18Vブラシレス振動ドリルドライバー
BLACK&DECKER¥21,980税込¥24,1781台当日出荷高効率・長寿命のブラシレスモーターを採用しています。コンクリート・木材・金属への穴あけ、ネジ締めを一台で行えます。低速・高速の2段階変速、無段変速、スピンドルロック機構、ラチェット式チャックを採用しています。用途コンクリート・木工・金工穴あけ・ネジ締めに。最大締付トルク(N・m)52無負荷回転数(min-1[r.p.m])高速:0~1650、低速:0~420打撃数(min-1[回/分])高速:0~28050、低速:0~7140電圧(V)18バッテリーリチウムイオン穴あけ能力(mm)木工:Φ35、金工:Φ13、コンクリート:Φ13、クラッチ:23段(ドリルモードを含む)穴あけ能力(mm) 木工13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) コンクリート13質量(kg)1.6付属品電池パック(BL1518N-JP) ×2個、40分急速充電器(LC1418N-JP)、両頭ビットキッドボックストラスコ品番130-8617定格電圧(V)18モーターブラシレスモーターバッテリー電圧(V)18作業量(目安)(1充電):4×32mm:約540本充電時間(分)40クラッチ数(段)23(ドリルモード含む)商品タイプ本体+バッテリ
18Vマルチツールベーシック 丸ノコ+収納バッグ付き
BLACK&DECKER(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781セット当日出荷電池共有可能な「18VマルチツールベーシックEVO185B1」&「18Vコードレス丸ノコBDCCS18B」のお得なセット さらに「オリジナル収納バッグ」も付属用途木材の切断に。DIY/リフォーム/日曜大工/軽作業/現場/電動工具/作業工具/充電/充電式/木材/2×4/チップソー/のこぎり/丸のこ/切断/カット/替刃/丸ノコ/丸鋸/マルノコ/丸のこ/まるのこ/マルノコヘッド/マルチツール/サンダー/のこぎり/ドリルドライバー付属品ビット×11(ドリル2.5/4/5/6/8mm、プラス#1/#2、マイナス#6、ポジドライブ#2、六角#4/#5)、ブレード×5(6 TPI木工切断×2本、 10 TPI木工切断×2本、曲線切断用×1本)、サンドペーパー×10(粗目#80×5枚、細目#120×5枚)、集塵アダプター、60分急速充電器、専用キットボックスセット内容マルチツールEVO185B1、コードレス丸ノコBDCCS18B、2.0Ahリチウムバッテリー×2個、マルチエボ専用収納バッグ(セット限定品)質量(kg)2.1定格電圧(V)18バッテリー容量(Ah)2.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.5×19×24.5
振動ドリル
BLACK&DECKER¥14,980税込¥16,4781箱(2台)当日出荷コンクリートの穴あけなど充実作業をそのままにショートボディを実現したコンパクトタイプの振動ドリルです。サイドハンドルが付属されているので力強く両手で作業可能です。用途コンクリートへの穴あけに。切替レバーで木材・鉄への穴あけに。トラスコ品番206-4978質量(kg)1.7電源(V)AC100消費電力(W)550打撃数(min-1[回/分])0~47600無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2800チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工20穴あけ能力(mm) コンクリート13振動数(min-1)0~47600チャックキー式アズワン品番64-8422-15
18v リチウムイオンバッテリーパック
BLACK&DECKER(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷トラスコ品番493-4351質量(g)370対応機種AUTO01(オートマチック・ドリルドライバー)充電時間(分)LC1418:約40、90603580:約80寸法(縦×横×高さH)(cm)50×118×77適合バッテリーLC1418、90603580