カテゴリ

  • 電動工具(20)
    • 切断/切削(4)
    • 締付/穴あけ(電動工具)(2)
    • 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)(3)
    • 研磨/研削(電動)(1)
    • 電動工具/充電工具部品(1)
  • 洗車・清掃(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • BLACK&DECKER
  • モノタロウ(2)
  • 富士フイルム(9)
  • タジマツール(TJMデザイン)(7)
  • KOMELON(1)
  • XYZプリンティング(4)
  • REVOL(レヴォル)(123)
  • メディアカバーマーケット(99)
  • Jabra(84)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(59)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](56)
  • Kawasaki(50)
  • THULE(44)
  • Panasonic(パナソニック)(40)
  • GYEON(ジーオン)(36)
  • エボリューション(35)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(32)
  • ケナメタル(28)
  • NACHI(不二越)(28)
  • CF POSH(27)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「evo」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EVOトリマーヘッド BLACK&DECKER

    EVOトリマーヘッド

    BLACK&DECKER(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    木材の装飾加工に最適。 簡単調節。
    用途面取りや装飾に。付属品ヒョウタン面コロ付き、"シャックリ面 ビット(コロ付き)"、ギンナン面コロ付き、ストレートビット、スパナトラスコ品番751-6487適合本体EVO183質量(kg)0.4タイプトリマー回転数(min-1[r.p.m])0~9000ビット径(mm)6
  • EVOオシレーティングマルチツール BLACK&DECKER

    EVOオシレーティングマルチツール

    BLACK&DECKER(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    付属品サンダーベース、#60Pサンドペーパー各3枚、集じんアダプター、スクレーパー1枚、木材・プラスチック用ブレード、木材・金属用ブレード、ラウンドブレード1枚トラスコ品番751-6479質量(kg)0.4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×50×85振動数18500
  • EVO振動ドリルヘッド BLACK&DECKER

    EVO振動ドリルヘッド

    BLACK&DECKER(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    用途コンクリート・レンガの穴あけ作業に。付属品【ドリル】2.5mm、6mm、【プラス】#2、【ポジドライブ】#2仕様無段変速、キーレスチャック、クラッチトラスコ品番440-4530質量(kg)0.7タイプ振動ドリル回転数(min-1[r.p.m])0~500/0~1600最大トルク(N・m)46打撃数(min-1[回/分])0~7500/0~24000チャック能力(mm)1~10最大穴あけ能力(鉄工)Φ10最大穴あけ能力(mm) 木工Φ25チャックキーレス作業量(目安)【パイン材25mm厚(Φ8mm×25mm)】168穴、【鉄板6mm厚(Φ3mm×6mm)】112穴、【コンクリート50mm厚(Φ6mm×25mm)】860穴適合ビット15085、15086、15060、B41001、15095クラッチ数(段)9最大穴あけ能力(mm) コンクリートΦ10
  • EVOインパクトヘッド BLACK&DECKER

    EVOインパクトヘッド

    BLACK&DECKER(5件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ねじ打ちもOK。 ボルト締め作業も可能。
    用途ウッドデッキつくりの長いねじ締めに。付属品#2プラス両頭ビット仕様無段変速トラスコ品番440-4556質量(kg)0.6タイプインパクトドライバー回転数(min-1[r.p.m])0~3000最大トルク(N・m)140打撃数(min-1[回/分])0~4000チャック能力(mm)1~10ねじ締め能力(mm)(木工)125、(普通ボルト)M12チャックワンタッチ作業量(目安)約509本(M8×mm×16mm)、【パイン材】約537本(Φ3.8mm×38mm)、約120本(Φ4.8mm×90mm)クラッチ数(段)-
  • EVOコード式ボディー BLACK&DECKER

    EVOコード式ボディー

    BLACK&DECKER(3件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    質量(kg)約1電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)300スイッチ無段変速コード長さ(m)3
  • EVOジグソーヘッド BLACK&DECKER

    EVOジグソーヘッド

    BLACK&DECKER(4件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    用途に合わせて安全に切断。DIYを強力サポート。 刃の交換はワンタッチ。
    付属品木工切断6TPI×2本、木工切断10TPI×2本、曲線切断用仕様無段変速適合(ジグソー刃)T/Uシャンクトラスコ品番440-4564適合本体EVO183質量(kg)0.5タイプジグソー切断能力(mm)(パイン材)最大45ストローク数(min-1[回/分])0~2800取付け方法(刃)ワンタッチ切断能力(mm)アルミニウム最大5切断能力(mm)軟鉄板最大10ストローク長(mm)13適合替刃X27040、X28115、AX001、AX002、AX003
  • EVOマルチのこぎりヘッド BLACK&DECKER

    EVOマルチのこぎりヘッド

    BLACK&DECKER(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    庭での不用品の解体や庭木の手入れなどに便利な『マルチのこぎりヘッド』。 Multievoのコードレスボディ、コード式ボディに取り付けて使用することができます。 ジグソーなどに比べ切断能力の高いレシプロソーの機構を採用し、木材やプラスチック類に加え、金属類の切断にも十分なパフォーマンスを発揮します。 また、木工用と金工用の「レシプロブレード」に加え、太い枝などもスムーズに切断できるアサリ刃を採用した「プルーニングブレード」の3種類を付属。
    付属品プルーニングブレード、木工レシプロブレード(10TPI)、金工レシプロブレード(18TPI)トラスコ品番474-3083質量(kg)0.63回転数(min-1[r.p.m])3000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100×70×180長さ(ストローク)20mmクランプキーレスクランプ
  • EVO丸のこヘッド BLACK&DECKER

    EVO丸のこヘッド

    BLACK&DECKER(6件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    木工の直線切りに最適。 軽量・コンパクト。専用刃の交換も簡単。
    付属品24Tチップソー(CB24T)仕様無段変速適合CB24Tトラスコ品番440-4513適合本体EVO183質量(kg)0.7タイプ丸ノコ回転数(min-1[r.p.m])0~3400ノコ刃内径(Φmm)(木工用)15ノコ刃外径(Φmm)(木工用)85最大切込深さ(mm)21
  • EVO空気入れヘッド BLACK&DECKER

    EVO空気入れヘッド

    BLACK&DECKER(3件のレビュー)
    6,098税込6,708
    1個
    当日出荷
    車や自転車の空気入れにも対応。
    用途車、ボールなどの空気入れに。付属品ボール用バルブ、浮輪用アダプター、仏式アダプター、英式アダプタートラスコ品番440-4548適合本体EVO183質量(kg)0.4タイプ空気入れ表示単位0~6.9bar(0~7kg/cm2)ホース長さ(cm)35ゲージ径(Φmm)40
  • コード式EVOインパクトドライバー BLACK&DECKER

    コード式EVOインパクトドライバー

    BLACK&DECKER
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    質量(kg)約1.6電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)300スイッチ無段変速回転数(min-1[r.p.m])0~3100打撃数(min-1[回/分])0~4000コード長さ(m)3チャック能力(mm)両面幅6.35最大締付トルク(N・m)140
  • EVOドリルドライバーヘッド BLACK&DECKER

    EVOドリルドライバーヘッド

    BLACK&DECKER
    5,898税込6,488
    1個
    8日以内出荷
    穴あけ、ネジ締めに最適。
    用途木工・鉄工の穴あけ作業。付属品【ドリル】2.5mm、6mm、【プラス】#2、【ポジドライブ】#2仕様無段変速、キーレスチャック、スピンドルロック、クラッチトラスコ品番440-4521適合本体EVO183質量(kg)0.5タイプドリル/ドライバー回転数(min-1[r.p.m])0~800最大トルク(N・m)22打撃数(min-1[回/分])-ねじ締め能力(mm)(パイン材Φ9mm)最大171、(軟鉄Φ6mm)最大30最大穴あけ能力(mm) 鉄工Φ10最大穴あけ能力(mm) 木工Φ25チャックキーレス適合ビット15085、15086、15060、B41001、15095クラッチ数(段)11
  • 18Vマルチツールベーシック 丸ノコ+収納バッグ付き BLACK&DECKER

    18Vマルチツールベーシック 丸ノコ+収納バッグ付き

    BLACK&DECKER(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1セット
    当日出荷
    電池共有可能な「18VマルチツールベーシックEVO185B1」&「18Vコードレス丸ノコBDCCS18B」のお得なセット さらに「オリジナル収納バッグ」も付属
    用途木材の切断に。DIY/リフォーム/日曜大工/軽作業/現場/電動工具/作業工具/充電/充電式/木材/2×4/チップソー/のこぎり/丸のこ/切断/カット/替刃/丸ノコ/丸鋸/マルノコ/丸のこ/まるのこ/マルノコヘッド/マルチツール/サンダー/のこぎり/ドリルドライバー付属品ビット×11(ドリル2.5/4/5/6/8mm、プラス#1/#2、マイナス#6、ポジドライブ#2、六角#4/#5)、ブレード×5(6 TPI木工切断×2本、 10 TPI木工切断×2本、曲線切断用×1本)、サンドペーパー×10(粗目#80×5枚、細目#120×5枚)、集塵アダプター、60分急速充電器、専用キットボックスセット内容マルチツールEVO185B1、コードレス丸ノコBDCCS18B、2.0Ahリチウムバッテリー×2個、マルチエボ専用収納バッグ(セット限定品)質量(kg)2.1定格電圧(V)18バッテリー容量(Ah)2.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.5×19×24.5
  • 18Vマルチツール ベーシック(ドリル/ジグソー/サンダー) BLACK&DECKER

    18Vマルチツール ベーシック(ドリル/ジグソー/サンダー)

    BLACK&DECKER
    24,980税込27,478
    1セット
    当日出荷
    1台3役。DIYの基本作業、穴あけ・ネジ締め・切断・研磨がこの1台でできる。ヘッドを交換することで様々な作業が行え、それぞれ専用工具を買い揃えるより省スペースで収納が可能。前モデルよりエルゴノミックデザインに。使いやすさが向上。グリップが細くなり持ちやすく、ヘッドリリースボタンも押しやすく変更され、本体のみの重量が約11%軽量化。ビットホルダーは広く、ビットやネジを複数保持可能になった。バッテリーは従来の1.5Ahから2.0Ahに増量。作業時間が約30%上昇。LEDライトも搭載、暗所での作業もできる。
    用途DIY、修理、改装、工事現場、小物解体。様々なシーンで使える電動工具。LED ライト付。マルチツール 穴あけ・ネジ締め・切断・研磨がこの1台で。付属品ドリルビット(2.5mm、4mm、5mm、6mm、8mm),プラスビット(#1、#2)、マイナスビット#6、ポジドライブビット#2、六角ビット(#4、#5)、木工切断用ブレード(6TPI、10TPI)×2、曲線切断用ブレード×1、#80サンドペーパー(粗目)×5、#120サンドペーパー(細目)×5、集塵機アダプター、18Vリチウムバッテリー(2.0Ah)×2、急速充電器(約60分充電)、専用キットボックス仕様LEDライト:あり、サンダーッド交換:ワンタッチ全長(mm)200質量(kg)0.54※ヘッド・バッテリーは除くオレンジスイッチ無段変速電源バッテリ駆動チャック能力(mm)ドライバー:Φ1-10(キーレス)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)141×66×200電池2個(付属)バッテリー容量(Ah)2.0バッテリー電圧(V)DC18充電時間(分)約60回転数(min-1[回/分])ドリルドライバー:0~800、サンダー:0~9000クラッチ数(段)ドライバー:11ストローク数(回/分)ジグソー:0-2800ストローク長(mm)ジグソー:13ビットホルダーマグネット
  • 18V コードレスオービタルジグソー(バッテリー1個) BLACK&DECKER

    18V コードレスオービタルジグソー(バッテリー1個)

    BLACK&DECKER
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    MultiEVOを含めたB+D 18Vシリーズの充電池を共用可。 オービタル機構が付いているのでツーバイ材もラクラク切断が可能。 ブレードはワンタッチで用意に交換可能。切断角度調節も容易に行えます。(最大45°まで)
    付属品電池パック(BL1518N-JP) 充電器(LC1418N-JP)木工用ジグソーブレード(10TPI、6TPI各1本)木工曲線切断用ジグソーブレード 平行定規 六角レンチ質量(kg)1.8定格電圧(V)18本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×80×215切断能力(mm)アルミニウム20無負荷ストローク数(min-1)0~2500最大切断能力(mm)(木材)55ストローク長(mm)19切断能力(mm)軟鋼8切断角度(°)最大左右45
  • 18V コードレス丸ノコ(バッテリー1個) BLACK&DECKER

    18V コードレス丸ノコ(バッテリー1個)

    BLACK&DECKER
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    MultiEVOを含めたB+D 18Vシリーズの充電池を共用可。 MuliEVOの丸ノコヘッドでは切断できなかったツーバイ材の切断が可能。(最大41.3mmまで) 切り込み深さ調節、切断角度調節も容易に行えます。(最大50°まで)
    質量(kg)2.1定格電圧(V)18本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)335×190×245バッテリー電圧(V)18無負荷ストローク数(min-1)3700最大切断能力(mm)41.3(90°)、34.9(45°)切断角度(°)(調整)0~50
  • 18V コードレスマウスサンダー(バッテリー1個) BLACK&DECKER

    18V コードレスマウスサンダー(バッテリー1個)

    BLACK&DECKER
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    MultiEVOを含めたB+D 18Vシリーズの充電池を共用可。 12,000回/分の回転数で高速な研磨を実現。 握りやすいグリップで水平/垂直のどちらでも研磨を容易に。 集じん機能付き。
    長さ(mm)240幅(mm)94寸法(mm)(ベースプレート)133×94、(サンドペーパー)135×94質量(kg)0.8高さ(mm)145パッド寸法(mm)133×94ペーパー寸法(mm)135×94無負荷ストローク数(min-1)12000適合バッテリーBL2018・BL1518
  • 18V コードレス丸ノコ(本体のみ) BLACK&DECKER

    18V コードレス丸ノコ(本体のみ)

    BLACK&DECKER(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    MultiEVOを含めたB+D 18Vシリーズの充電池を共用可。 MuliEVOの丸ノコヘッドでは切断できなかったツーバイ材の切断が可能。(最大41.3mmまで) 切り込み深さ調節、切断角度調節も容易に行えます。(最大50°まで)
    付属品140mmチップソー(刃数40)×1、平行定規×1、六角レンチ(本体装着済み)×1質量(kg)約2.1定格電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])3700本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)335×190×245チップソー寸法(mm)外径140×内径10バッテリー電圧(V)18切断角度0~50°最大切断能力(mm)41.3(90°)、34.9(45°)
  • 18V コードレスオービタルジグソー(本体のみ) BLACK&DECKER

    18V コードレスオービタルジグソー(本体のみ)

    BLACK&DECKER
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷
    MultiEVOを含めたB+D 18Vシリーズの充電池を共用可。 オービタル機構が付いているのでツーバイ材もラクラク切断が可能。 ブレードはワンタッチで用意に交換可能。切断角度調節も容易に行えます。(最大45°まで)
    付属品木工用ジグソーブレード(10TPI)×1、木工用ジグソーブレード(6TPI)×1、木工曲線切断用ジグソーブレード×1、平行定規×1、六角レンチ(本体装着済み)×1質量(kg)約1.8定格電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2500本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×80×215切断角度最大左右45°最大切断能力(mm)木材:55、軟鋼:8、アルミ:20
  • 18V コードレス丸ノコ(本体のみ) 専用チップソー1枚追加セット BLACK&DECKER

    18V コードレス丸ノコ(本体のみ) 専用チップソー1枚追加セット

    BLACK&DECKER
    13,980税込15,378
    1セット
    6日以内出荷
    丸ノコ(本体のみ)と専用チップソーを1枚追加したお得なセット。MultiEVOを含めたB+V18Vシリーズの充電池を共用できる。MultiEVOの丸ノコヘッドでは切断できなかったツーバイ材の切断が可能(最大41.3mmまで)。切り込み深さ調節、切断角度調節も簡単に行える
    用途木材の切断に。DIY/リフォーム/日曜大工/軽作業/現場/電動工具/作業工具/充電/充電式/木材/2×4/チップソー/のこぎり/丸のこ/切断/カット/替刃/丸ノコ/丸鋸/マルノコ/丸のこ/まるのこ/マルノコヘッド/マルチツール/マルチツールプラス質量(kg)2.1定格電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])3700最大切断能力90度=41.3mm、45度=34.9mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.5×19×24.5切込深さ(mm)(45°時)34.9切込深さ(mm)(90°時)41.3チップソー外径(Φmm)140チップソー内径(Φmm)10角度調節切断:0-50度
  • 18Vコードレスマウス サンダー(本体のみ) BLACK&DECKER

    18Vコードレスマウス サンダー(本体のみ)

    BLACK&DECKER
    12,980税込14,278
    1台
    9日以内出荷
    MultiEVOを含めたB+D 18Vシリーズの充電池を共用可。 12,000回/分の回転数で高速な研磨を実現。 握りやすいグリップで水平/垂直のどちらでも研磨を容易に。 集じん機能付き。
    付属品サンドペーパー(#80/#120/#240)×各1、スクラビングパッド(仕上げ用)×1、ポリッシング・ストリッピングウール×1、集じんダストバッグ(本体装着済み)×1長さ(mm)240幅(mm)94質量(kg)約0.8高さ(mm)145無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000プレート寸法(mm)133×94パッド寸法(mm)133×94ペーパー寸法(mm)135×94適合バッテリーBL2018・BL1518
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
"evo" BLACK&DECKER 【通販モノタロウ】