カテゴリ
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BLACK&DECKER
- サンコー(サンコーミタチ)(12)
- マキタ(3)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- ミタチ(2)
「mg100a3 lefty」の検索結果

100mm ディスクグラインダー
BLACK&DECKER(4件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881台当日出荷手元で操作ができるスライドスイッチを搭載。 ラバー付きのインナーフランジ採用。砥石が滑りにくく快適な作業が可能。 本体質量が約1.25kgの軽量設計。サイドハンドル付きのため、様々用途に活用できます。付属品サイドハンドル、ホイールカバー、研削砥石、スパナレンチトラスコ品番858-6266電圧(V)100消費電力(W)650スイッチスライドスイッチ最大出力(W)650砥石寸法(mm)100×6×15胴径(Φmm)62スピンドル径M10