カテゴリ

  • 作業工具(11)
  • 研磨材(5)
  • 物流用品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 機構部品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • Bcross
  • モノタロウ(1)
  • アルス(3)
  • 近正(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bcross」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラスチックハンマ Bcross

    プラスチックハンマ

    Bcross(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1丁
    当日出荷
    PVC製と硬質ゴム製の2種類のクッション性で使い分けが可能です。握りやすく滑りにくいゴム製グリップです。
    用途家具や木製品の組立、保守点検などに。全長(mm)260頭部長(mm)81口径(mm)26×26RoHS指令(10物質対応)対応
  • クラフトマイカット Bcross

    クラフトマイカット

    Bcross(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    紙・細枝からプラスチック板まで幅広く切断が可能な高機能はさみです。握りやすい大きめのグリップです。キズやサビに強いハードクロムメッキ仕上です。
    用途プラスチック、細枝、アルミ缶などの切断に。全長(mm)170RoHS指令(10物質対応)対応
  • 荷締めベルト Bcross

    荷締めベルト

    Bcross(2件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    荷締めや結束が簡単・確実に行えます。ソフトに固定物を傷つけにくいです。
    用途荷崩防止、運搬荷物の固定に。破断荷重(N)4903耐荷重(N)980ベルト幅×厚さ(mm)24×1.2
  • 荷締めベルト 5m ラチェット式 Bcross

    荷締めベルト 5m ラチェット式

    Bcross
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    ラチェット式で締め付け簡単です。荷締めや結束が簡単・確実に行えます。ソフトに固定物を傷つけにくいです。
    用途荷崩防止、運搬荷物の固定に。破断荷重(N)6860耐荷重(N)980ベルト幅×厚さ(mm)24×1.2
  • 交換用ピース Bcross

    交換用ピース

    Bcross(1件のレビュー)
    269税込296
    1パック
    当日出荷
    PRH-30用交換ピースです。
    用途PRH-30用交換ピースとして。適合機種PRH-30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤヤスリセット Bcross

    ダイヤヤスリセット

    Bcross
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    切削部は、ダイヤモンド砥粒です。先端形状が平・半丸・丸・角・三角の5種類がセットされた、お得なセットです。収納ケース付です。
    用途焼入材・ガラスなどの精密加工に。セット内容ヤスリ:平、半丸、丸、角、三角・収納ケース粒度#200全長(mm)100先端形状平、半丸、丸、角、三角組数5本
  • 両口スパナセット Bcross

    両口スパナセット

    Bcross
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    両口スパナ6本のセットで、幅広いサイズのボルト・ナットの締め付け、ゆるめが可能です。レンチを一つに収納でき、持ち運びや保管管理に便利なホルダ付です。
    用途ボルト、ナットの締め付け、緩めに。セット内容両口スパナ:6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17寸法(mm)6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17組数6本商品構成セット品
  • コーキングガン Bcross

    コーキングガン

    Bcross
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ノズル切断具と充填材の注入穴あけ具付です。液ダレ防止機構付です。
    用途接着剤、充填材など、液状剤の充填に。適合容量(mL)溶剤:330危険物の類別非危険物
  • プラスチック製レベル 230mm Bcross

    プラスチック製レベル 230mm

    Bcross
    719税込791
    1個
    当日出荷
    マグネット付のプラスチック製の水平器です。V溝付なので、単管などの測定に便利です。
    用途水平・垂直・45°の測定に。種類気泡管:2本線アクリル気泡管感度(mm/m)0.7=0.040°気泡管色(本体)オレンジ精度(mm/m)±2.5=±0.1432°以内マグネット有・1個
  • スピードクランプ Bcross

    スピードクランプ

    Bcross
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    クイックレバーで素早く締め付けが可能です。クランプ面にキズ防止用PCカバー付です。
    用途木や鉄などの加工材の固定に。口深(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャスティングクランプ Bcross

    キャスティングクランプ

    Bcross
    579税込637
    1個
    翌々日出荷
    堅牢な鋳鉄製です。サイズバリエーションがあります。
    用途固定、接着作業に。薄手・軽量材の固定作業に。
  • ハードスニップス Bcross

    ハードスニップス

    Bcross
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    紙から金属板まで切れる高機能はさみです。サビにくいステンレス刃です。
    用途金属板や針金・銅線の切断、剪定や模型工作などに。全長(mm)205切断能力(mm)トタン0.6、ステンレス0.6、銅・アルミ1.0、剪定5、銅線1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • レンチ用ホルダ Bcross

    レンチ用ホルダ

    Bcross(1件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    レンチを一つに収納でき、持ち運びや保管管理に便利です。
    用途レンチの収納に。収納の目安スパナ:6-17mm/メガネ:8-17mm
  • マルチソケットアダプタセット Bcross

    マルチソケットアダプタセット

    Bcross(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷
    3種類の差込角に対応するソケットアダプタセットです。
    用途電動ドライバに取り付けることで各種ソケットが使用可能に。セット内容ソケットアダプタ:6.35mm角、9.5mm角、12.7mm角全長(mm)65(6.35角)、65(9.5角)、75(12.7角)差込角(mm)6.35、9.5、12.7シャンク径(mm)6.35
  • バール Bcross

    バール

    Bcross
    7,598税込8,358
    1本
    当日出荷
    重量物を起こしやすい形状です。サイズバリエーションがあります。
    用途重量物の移動や固着した物体同士の剥離、解体に。
  • 鉄工用ヤスリセット Bcross

    鉄工用ヤスリセット

    Bcross
    2,798税込3,078
    1セット
    当日出荷
    先端形状が平・半丸・丸・角・三角の5種類がセットされた、お得なセットです。収納ケース付です。
    用途鉄・銅・真鍮など一般金属の修正、仕上げに。セット内容ヤスリ:平、半丸、丸、角、三角・収納ケース全長(mm)215先端形状平、半丸、丸、角、三角組数5本
  • 3pcsスポンジヤスリ Bcross

    3pcsスポンジヤスリ

    Bcross
    519税込571
    1セット
    当日出荷
    仕上・中仕上・荒仕上のスポンジヤスリ3点セットです。表と裏で粒度が違うので、6種類の使い分けが可能です。スポンジタイプなので、形状にあわせて切削が可能です。
    用途木材・プラスチックの研磨に。セット内容スポンジヤスリ:仕上、中仕上、荒仕上粒度(仕上)表#150、裏#100/(中仕上)表#80、裏#60/(荒仕上)表#60、裏#48本体寸法(mm)100×70×25
  • メガネレンチセット Bcross

    メガネレンチセット

    Bcross
    3,598税込3,958
    1セット
    当日出荷
    メガネレンチ6本のセットで、幅広いサイズのボルト・ナットの締め付け、ゆるめが可能です。レンチを一つに収納でき、持ち運びや保管管理に便利なホルダ付です。
    用途ボルト、ナットの締め付け、緩めに。セット内容両口スパナ:8x9、10x11、12x14、13x15、17x19、21x22組数6本
  • コンビネーションレンチセット Bcross

    コンビネーションレンチセット

    Bcross(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット
    当日出荷
    コンビレンチ6本のセットで、幅広いサイズのボルト・ナットの締め付け、ゆるめが可能です。レンチを一つに収納でき、持ち運びや保管管理に便利なホルダ付です。
    用途ボルト、ナットの締め付け、緩めに。セット内容コンビレンチ:8、10、12、13、14、17mm寸法(mm)8、10、12、13、14、17組数6本RoHS指令(10物質対応)対応
  • 板ラチェットレンチ Bcross

    板ラチェットレンチ

    Bcross(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1セット
    当日出荷
    両口のラチェットレンチ5本のセットで、幅広いサイズのボルト・ナットの締め付け、ゆるめが可能です。ラチェット式なので、効率的に締め付け、ゆるめが可能です。25°角度付なので、狭く奥まった場所でも効率的にトルクをかけることができます。
    用途ボルト、ナットの締め付け、緩めに。セット内容ラチェットレンチ:6×8、10×12、11×13、14×17、19×21寸法(mm)6、8、10、11、12、13、14、17、19、21組数5本
  • 精密ヤスリセット Bcross

    精密ヤスリセット

    Bcross
    1,098税込1,208
    1セット
    当日出荷
    先端形状が平・半丸・丸・角・三角の5種類がセットされた、お得なセットです。収納ケース付です。
    用途金属・プラモデルなどの仕上げ加工に。セット内容ヤスリ:平、半丸、丸、角、三角・収納ケース全長(mm)165先端形状平、半丸、丸、角、三角組数5本
  • ダイヤモンドヤスリ Bcross

    ダイヤモンドヤスリ

    Bcross
    1,598税込1,758
    1組(3本)
    4日以内出荷
    切削部は、ダイヤモンド砥粒+チタンコーティングです。先端形状が平・半丸・丸の3種類がセットされた、お得なセットです。
    用途超硬合金・焼入材・セラミック・陶器などの研削に。セット内容ヤスリ:平、半丸、丸粒度#120全長(mm)140先端形状平、半丸、丸組数3本