カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(16)
絞り込み
ブランド
- ウシオライティング
- 東和制電工業(TOWA)(27)
- KOA(26)
- アズワン(24)
- エスコ(9)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(9)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(9)
- マキテック(7)
- ミスターマイスター(7)
- 日動工業(6)
- RS PRO(6)
- ELPA(5)
- EBM(江部松商事)(4)
- ニチワ電機(4)
- Jackery(ジャクリ)(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- 東芝ライテック(3)
- ハタヤリミテッド(3)
- 八光電機(3)
- ブランドをもっと見る
「100V500W」の検索結果

JCD ハロゲン電球
ウシオライティング¥6,398税込¥7,0381個当日出荷から61日以内出荷コンパクトフィラメントにより、発光効率が高く、配光制御に優れた高電力タイプのハロゲン電球です。高電力で、色温度が高いうえ、配光制御が容易なのでステージなどの演出照明はもとより、プロジェクターなどの高出力な光学装置の光源としても利用できます。用途TV・写真スタジオ舞台照明用使用場所屋内電球の種類ハロゲン調光の可否○
両口ハロゲン電球 JPD
ウシオライティング¥7,498税込¥8,2481個当日出荷から71日以内出荷ダブルコイルを採用した両口金タイプのハロゲン電球です。コンパクトでありながら、高電力、高色温度を実現しました。定格電圧(V)100口金R7S使用場所屋内電球の種類ハロゲン調光の可否可
JCV ハロゲン電球
ウシオライティング¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から25日以内出荷ダブルコイルを採用しコンパクトな形状としたことで、器具設計が容易で、照明演出の自由度を高めるハロゲン電球です。また、高電力タイプは色温度も高く、演出用途にも最適な光源です。調光の可否○
JS・JCS・JP バイポスト形
ウシオライティング¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から61日以内出荷面光源としてフィラメント設計されたハロゲン電球です。高電力、高色温度により、幅広い照明演出を提供します。使用場所屋内電球の種類ハロゲン
スタジオ用ハロゲンランプ
ウシオライティング¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷電圧(V)100消費電力(W)(最大)500口金R7S(RX7S)外径の基準寸法(mm)Φ10 × 119.6相関色温度(K)3200K定格寿命(時間)200周波数50/60Hz電球形状ハロゲン球設置場所屋内光色電球色演色指数(Ra)100電球の種類ハロゲン
JS・JCS・JP バイポスト形
ウシオライティング¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から75日以内出荷区分バイポスト形500W消費電力(W)500定格電圧(V)100管径(Φmm)22.5口金GYX9.5使用場所屋内電球の種類ハロゲン調光の可否○
シールドビームハロゲンランプ PAR64
ウシオライティング¥29,980税込¥32,9781個25日以内出荷から26日以内出荷PAR64サイズのシールドビーム型ハロゲンランプ(PARランプ)です。高出力なJPタイプハロゲン電球をミラー一体型とすることで、用途に応じたさまざまなビームを得ることができます。区分JPタイプ定格電圧(V)100口金EMEP全光束(Lm)-色温度(K)3200電球の種類ハロゲン調光の可否○
シールドビームハロゲンランプ PAR36
ウシオライティング¥25,980税込¥28,5781個25日以内出荷PAR36サイズのシールドビーム型ハロゲンランプ(PARランプ)です。高出力なJPタイプハロゲン電球をミラー一体型とすることで、用途に応じたさまざまなビームを得ることができます。区分JPタイプ定格電圧(V)100口金SCREW全光束(Lm)-色温度(K)3200調光の可否○
シールドビームハロゲンランプ PAR56
ウシオライティング¥30,980税込¥34,0781個25日以内出荷から26日以内出荷PAR56サイズのシールドビーム型ハロゲンランプ(PARランプ)です。高出力なJPタイプハロゲン電球をミラー一体型とすることで、用途に応じたさまざまなビームを得ることができます。区分JPタイプ定格電圧(V)100口金MEP全光束(Lm)-色温度(K)3200調光の可否○
シールドビームハロゲンランプ PAR56
ウシオライティング¥30,980税込¥34,0781個25日以内出荷JP PARシリーズの配光特性をそのままに、長寿命が要求されるシーンに対応するシールドビーム型ハロゲンランプです。寿命末期まで安定した光を保ちます。区分JDRタイプ定格電圧(V)100口金MEP全光束(Lm)-定格寿命(時間)2000色温度(K)2900調光の可否○エコロジー商品長寿命
シールドビームハロゲンランプ PAR64
ウシオライティング¥29,980税込¥32,9781個50日以内出荷JP PARシリーズの配光特性をそのままに、長寿命が要求されるシーンに対応するシールドビーム型ハロゲンランプです。寿命末期まで安定した光を保ちます。口金EMEP全光束(Lm)-エコロジー商品長寿命
両口ハロゲン電球 J
ウシオライティング¥349,800税込¥384,7801箱(50個)70日以内出荷横長フィラメントにより、ワイドでフラッドな照明演出が可能な両口金タイプのハロゲン電球です。口金R7S調光の可否○
セラミックプラス HPL
ウシオライティング¥15,980税込¥17,5781個70日以内出荷フィラメントを4節または、6節に分割し、3次元的に配置することで点光源に近づけたハロゲン電球です。セラミックフィンベースを採用したことで、長寿命化および高出力光源としての応用を可能にしました。その他【光中心距離】60.3mm全長(mm)104区分4節タイプTV・写真スタジオ舞台照明用定格電圧(V)100管径(Φmm)19口金G9.5HPL調光の可否○エコロジー商品長寿命
両口ハロゲン電球 JP
ウシオライティング¥379,800税込¥417,7801箱(50個)70日以内出荷横長フィラメントにより、ワイドでフラッドな照明演出が可能な両口金タイプのハロゲン電球です。Jタイプと同サイズで高出力、高色温度を実現しました。全長(mm)119.6定格電圧(V)100管径(Φmm)11口金R7S調光の可否○接点間隔(mm)114.2
両口ハロゲン電球 JP
ウシオライティング¥7,198~税込¥7,918~1個70日以内出荷から71日以内出荷横長フィラメントにより、ワイドでフラッドな照明演出が可能な両口金タイプのハロゲン電球です。Jタイプと同サイズで高出力、高色温度を実現しました。寸法(mm)【接点底間】114.2全長(mm)119.6定格電圧(V)100管径(Φmm)11口金R7S調光の可否○