カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- ウシオライティング
- モノタロウ(2)
- エスコ(30)
- タジマツール(TJMデザイン)(6)
- ヤマヨ(4)
- 三菱電機(3)
- 高田ベッド製作所(3)
- MISUGI(3)
- ムラテックKDS(2)
- 潤工社(2)
- トーエイライト(2)
- EARTH MAN(1)
- KOMELON(1)
- シンワ測定(1)
- セキスイ(1)
- 日本緑十字社(1)
- ハリケーン(1)
- 今村紙工(1)
- Family Tree(1)
- トップウォーター(1)
- ブランドをもっと見る
「100mダ」の検索結果

ミラー付きダイクロハロゲンランプ JDR
ウシオライティング¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷から4日以内出荷100V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。JDRΦ50ADVANCEタイプは、新設計ミラーにより、標準タイプに比べて約1.3倍の高照度化(メーカー比)を実現、配光をさらに最適化しました。また、UVカットバルブを採用し、標準タイプにくらべさらに50%の紫外線をカットしています。幅広い製品ラインアップで、バラエティに富んだ省エネ、高照度化の提案が可能です。区分Φ50(アドバンス)定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000色温度(K)3000Ra-調光の可否○
ミラー付きダイクロハロゲンランプ JDR
ウシオライティング¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷100V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。区分Φ50(超広角)消費電力(W)40定格電圧(V)110口金E11全光束(Lm)540定格寿命(時間)3000色温度(K)3000最大光度(cd)400Ra-ビーム角度(°)60調光の可否○