カテゴリ

  • 照明(7)
絞り込み
ブランド
  • ウシオライティング
  • モノタロウ(7)
  • Panasonic(パナソニック)(449)
  • マルヤス電業(186)
  • 旭光電機工業(36)
  • ODELIC(オーデリック)(32)
  • RS PRO(32)
  • エスコ(23)
  • プロテック(17)
  • 日動工業(15)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(12)
  • シュナイダーエレクトリック(11)
  • ELPA(9)
  • KOITO(小糸製作所)(7)
  • 岩崎電気(6)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6)
  • 信和自動車工業(6)
  • オーム電機(5)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(5)
  • DAIKO(大光電機)(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「30V 電球」の検索結果

特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイクロハロゲンADVANCE JDR Φ50 ウシオライティングダイクロハロゲンADVANCE JDR Φ50ウシオライティング(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
コンパクトなフィラメントによる高い発光効率。新設計ミラーとの組み合わせで高品質な光を実現。ミラー付ハロゲンランプ約23%~25%の省電力、約1.3倍の高照度化を実現(メーカー従来品比)シュミレーションを重ねた新ミラーにより、配光を最適化。UVカットバブルを採用、従来品よりさらに50%の紫外線をカット。
口金E11電球の種類ハロゲン定格電圧(V)110全長(mm)62定格寿命(時間)3000色温度(K)3000ミラー外径(Φmm)50
ミラー付きダイクロハロゲンランプ JR ウシオライティングミラー付きダイクロハロゲンランプ JRウシオライティング
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
12V仕様でΦ35mmのコンパクトなダイクロイックミラー一体型のミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
定格電圧(V)12Ra-調光の可否
ミラー付きダイクロハロゲンランプ JDR ウシオライティングミラー付きダイクロハロゲンランプ JDRウシオライティング
3,298税込3,628
1個
翌日出荷から11日以内出荷
100V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。JDRΦ50ADVANCEタイプは、新設計ミラーにより、標準タイプに比べて約1.3倍の高照度化(メーカー比)を実現、配光をさらに最適化しました。また、UVカットバルブを採用し、標準タイプにくらべさらに50%の紫外線をカットしています。幅広い製品ラインアップで、バラエティに富んだ省エネ、高照度化の提案が可能です。
区分Φ50(アドバンス)定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000色温度(K)3000Ra-調光の可否
ダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ50 ウシオライティングダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ50ウシオライティング
2,198税込2,418
1個
当日出荷から12日以内出荷
12V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
口金EZ10、GU5.3電球形状ハロゲンミラー径(Φmm)50使用環境屋内光色電球色演色指数(Ra)100
ミニハロゲン電球スーパーラインADVANCE ウシオライティングミニハロゲン電球スーパーラインADVANCEウシオライティング
2,898税込3,188
1個
当日出荷
12V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。
用途スポット照明、全体照明電球の種類ハロゲン定格電圧(V)12定格寿命(時間)5000ミラー径(Φmm)50ビーム角度(°)20演色指数(Ra)100
ダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ50 ウシオライティングダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ50ウシオライティング
2,298税込2,528
1個
当日出荷から8日以内出荷
12V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。JRΦ50ADVANCEタイプは、バルブおよびミラーをさらに最適化させたことで、標準タイプに比べて約1.2倍の高照度化(メーカー比)と5000時間の長寿命を実現しました。
電圧(V)12(50/60Hz)消費電力(W)30口金EZ10、GU5.3全光束(Lm)540定格寿命(時間)5000直径×長さL(Φmm×mm)50×60機能きらめき持続、5000時間の長寿命を達成、新設計バルブによる従来比約1.2倍の高照度化、さらに高品質な光、UVカットバルブを採用、標準タイプとくらべさらに50%の紫外線をカット電球形状ハロゲンミラー径(Φmm)50色温度(K)3100使用環境屋内光色電球色演色指数(Ra)100
JC・Jピンタイプ ウシオライティングJC・Jピンタイプウシオライティング
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷から50日以内出荷
フィラメントを可能な限り小さく、点光源に近づけたことで、光学設計が容易なうえ、コンパクトでシャープな照明が可能なハロゲン電球です。商業施設などの照明器具はもとより、OHPなど光学装置の光源としても利用できます。
調光の可否
100v 200v 発電機特集