カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
- ウシオライティング
- パナソニックコネクト(40)
- オカムラ(岡村製作所)(24)
- 富士電機(13)
- ゼノア(10)
- マキタ(8)
- GENTOS(6)
- CKD(5)
- ニューレジストン(5)
- BALLUFF(4)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
- ELPA(3)
- グーリング(3)
- パトライト(PATLITE)(3)
- コクヨ(2)
- スーパーツール(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- ブランドをもっと見る
「gz4」の検索結果

JRハロゲンランプ スーパーライン
ウシオライティング¥3,198税込¥3,5181個当日出荷ダイクロハロゲン(JDRΦ35) 縦フィラメント(C-8)と、集光効率の高い新型ミラーを採用し、約20%の省エネを実現。 従来品に比べ定格寿命も1000時間アップ。全長(mm)48定格電圧(V)12定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)35電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
ミラー付きダイクロハロゲンランプ JR
ウシオライティング¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から27日以内出荷12V仕様でΦ35mmのコンパクトなダイクロイックミラー一体型のミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。定格電圧(V)12Ra-調光の可否○
ダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ35mm
ウシオライティング¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から7日以内出荷12V仕様でΦ35mmのコンパクトなダイクロイックミラー一体型のミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。電圧(V)12(50/60Hz)口金GZ4、EZ10定格寿命(時間)4000機能ショーケース内などでも使用できるコンパクトな形状、独自のスーパーラインカットを施したミラーにより、発光効率を高め、美しいグラデーション配光を実現電球形状ハロゲン色温度(K)3000使用環境屋内光色電球色演色指数(Ra)100