カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- ウシオライティング
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5)
- 岩崎電気(4)
- ELPA(4)
- 東京メタル(2)
- オーム電機(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 富士倉(1)
「jd110v65wnp-ed」の検索結果

ダイクロハロゲンADVANCE JDR Φ50
ウシオライティング(6件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷コンパクトなフィラメントによる高い発光効率。新設計ミラーとの組み合わせで高品質な光を実現。ミラー付ハロゲンランプ。約23%~25%の省電力、約1.3倍の高照度化を実現(メーカー従来品比)。シュミレーションを重ねた新ミラーにより、配光を最適化。UVカットバブルを採用、従来品よりさらに50%の紫外線をカット。口金E11電球の種類ハロゲン定格電圧(V)110全長(mm)62定格寿命(時間)3000色温度(K)3000ミラー外径(Φmm)50