カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(17)
絞り込み
ブランド
- ウシオライティング
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(16)
- 三菱電機(11)
- 岩崎電気(6)
- ELPA(6)
- 東京メタル(3)
- 山田照明(2)
- ウシオ(1)
- 東洋ライテック(1)
「jdr110」の検索結果

JDR110V35WLW/K3
ウシオライティング¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ダイクロハロゲン(JDRΦ35) ラインボトル仕様で最小のΦ35。ダウントランス不要で手軽に使用でき、コンパクトな灯具でも使用可能。ショーケース内のスポット照明に最適です。 前面ガラス付全長(mm)52定格電圧(V)110口金E11定格消費電力(W)35定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)35ビーム角度(°)(広角)30電球の種類ハロゲン
JDR110V35WLM/K3
ウシオライティング¥3,298税込¥3,6281個当日出荷ダイクロハロゲン(JDRΦ35) ラインボトル仕様で最小のΦ35。ダウントランス不要で手軽に使用でき、コンパクトな灯具でも使用可能。ショーケース内のスポット照明に最適です。 前面ガラス付全長(mm)52定格電圧(V)110口金E11定格消費電力(W)35定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)35ビーム角度(°)(中角)15電球の種類ハロゲン
JDR110V40WLM/K-BL
ウシオライティング¥4,598税込¥5,0581個当日出荷ダイクロハロゲン(JDRΦ50) 省電力タイプ ランプ後方への可視光モレを完全に遮断することで、ランプ自らの存在を主張することなく、対象物だけをくっきり浮かびあがらせる演出が可能です。 前面ガラス付仕様リアコート黒全長(mm)62定格電圧(V)110口金E11定格消費電力(W)40定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)50ビーム角度(°)(中角)20電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
ダイクロハロゲン
ウシオライティング¥5,898税込¥6,4881個当日出荷ダイクロハロゲン(JDRΦ70) 省電力タイプ 130W形(メーカー比) 光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。全長(mm)78定格電圧(V)110口金E11定格消費電力(W)75定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)70ビーム角(度)(広角)35アズワン品番65-0484-80電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
ハロゲン電球 ダイクロハロゲン 110V用
ウシオライティング(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ハロゲンランプのスタンダードモデルです。ダイクロイックミラー付で、熱線をミラー後方へ逃がします。熱に弱い商品も安心して照射できます。材質ガラスほかサイズ(mm)50×50×62電球の種類ハロゲン電球
ダイクロハロゲン
ウシオライティング¥5,898税込¥6,4881個当日出荷ダイクロハロゲン(JDRΦ70) 省電力タイプ 130W形(メーカー比) 光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。全長(mm)78定格電圧(V)110口金E11定格消費電力(W)75定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)70ビーム角(度)(中角)20アズワン品番65-0484-79電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
ダイクロハロゲン
ウシオライティング¥5,898税込¥6,4881個当日出荷ダイクロハロゲン(JDRΦ70) 省電力タイプ 100W形(メーカー比) 光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。全長(mm)78定格電圧(V)110口金E11定格消費電力(W)57定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)70アズワン品番65-0488-78ビーム角度(°)(狭角)10電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
ダイクロハロゲンADVANCE JDR Φ50
ウシオライティング(6件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷コンパクトなフィラメントによる高い発光効率。新設計ミラーとの組み合わせで高品質な光を実現。ミラー付ハロゲンランプ。約23%~25%の省電力、約1.3倍の高照度化を実現(メーカー従来品比)。シュミレーションを重ねた新ミラーにより、配光を最適化。UVカットバブルを採用、従来品よりさらに50%の紫外線をカット。全長(mm)62定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000色温度(K)3000ミラー外径(Φmm)50電球の種類ハロゲン
ダイクロハロゲン
ウシオライティング¥5,898税込¥6,4881個4日以内出荷ダイクロハロゲン(JDRΦ70) 省電力タイプ 130W形(メーカー比) 光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。全長(mm)78定格電圧(V)110口金E11定格消費電力(W)75定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)70アズワン品番65-0488-79ビーム角度(°)(狭角)10電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
ダイクロハロゲン
ウシオライティング¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷ダイクロハロゲン(JDRΦ70) 省電力タイプ 150W形(メーカー比) 光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。全長(mm)78定格電圧(V)110口金E11定格消費電力(W)100定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)70ビーム角(度)(広角)35電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
ダイクロハロゲン
ウシオライティング¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷ダイクロハロゲン(JDRΦ70) 省電力タイプ 150W形(メーカー比) 光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。全長(mm)78定格電圧(V)110口金E11定格消費電力(W)100定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)70ビーム角度(°)(狭角)10電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
ダイクロハロゲン(JDR)
ウシオライティング¥3,198税込¥3,5181個当日出荷100V仕様でΦ35mmのコンパクトなダイクロイックミラー一体型のミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。電圧(V)110(50/60Hz)消費電力(W)35全光束(Lm)390定格寿命(時間)2000直径×長さL(Φmm×mm)35×52機能ショーケース内などでも使用できるコンパクトな形状、美しいグラデーション配光を実現電球形状ハロゲンミラー径(Φmm)35色温度(K)2900使用環境屋内光色電球色演色指数(Ra)100
ミラー付きダイクロハロゲンランプ JDR
ウシオライティング¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から4日以内出荷100V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。JDRΦ50ADVANCEタイプは、新設計ミラーにより、標準タイプに比べて約1.3倍の高照度化(メーカー比)を実現、配光をさらに最適化しました。また、UVカットバルブを採用し、標準タイプにくらべさらに50%の紫外線をカットしています。幅広い製品ラインアップで、バラエティに富んだ省エネ、高照度化の提案が可能です。区分Φ50(アドバンス)定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000色温度(K)3000Ra-調光の可否○
ミラー付きダイクロハロゲンランプ JDR
ウシオライティング¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷100V仕様でΦ35mmのコンパクトなダイクロイックミラー一体型のミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。区分Φ35消費電力(W)35定格電圧(V)110口金E11全光束(Lm)390定格寿命(時間)2000色温度(K)2900Ra-調光の可否○
ミラー付きダイクロハロゲンランプ JDR
ウシオライティング¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷100V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。区分Φ50(超広角)消費電力(W)40定格電圧(V)110口金E11全光束(Lm)540定格寿命(時間)3000色温度(K)3000最大光度(cd)400Ra-ビーム角度(°)60調光の可否○
ミラー付きダイクロハロゲンランプ JDR
ウシオライティング¥5,398税込¥5,9381個4日以内出荷100V仕様でΦ70mmの大型ダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。区分Φ70消費電力(W)57定格電圧(V)110口金E11全光束(Lm)900定格寿命(時間)3000色温度(K)3000Ra-調光の可否○
シールドビームハロゲンランプ PAR64
ウシオライティング¥29,980税込¥32,9781個50日以内出荷JP PARシリーズの配光特性をそのままに、長寿命が要求されるシーンに対応するシールドビーム型ハロゲンランプです。寿命末期まで安定した光を保ちます。口金EMEP全光束(Lm)-エコロジー商品長寿命