カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)
「jdr110v30wlw」の検索結果

ダイクロハロゲンADVANCE JDR Φ50
ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)(6件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷コンパクトなフィラメントによる高い発光効率。新設計ミラーとの組み合わせで高品質な光を実現。ミラー付ハロゲンランプ。約23%~25%の省電力、約1.3倍の高照度化を実現(メーカー従来品比)。シュミレーションを重ねた新ミラーにより、配光を最適化。UVカットバブルを採用、従来品よりさらに50%の紫外線をカット。全長(mm)62定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000色温度(K)3000ミラー外径(Φmm)50電球の種類ハロゲン
ミラー付きダイクロハロゲンランプ JDR
ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から5日以内出荷100V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。JDRΦ50ADVANCEタイプは、新設計ミラーにより、標準タイプに比べて約1.3倍の高照度化(メーカー比)を実現、配光をさらに最適化しました。また、UVカットバルブを採用し、標準タイプにくらべさらに50%の紫外線をカットしています。幅広い製品ラインアップで、バラエティに富んだ省エネ、高照度化の提案が可能です。区分Φ50(アドバンス)定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000色温度(K)3000Ra-調光の可否○