カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(7)
絞り込み
ブランド
- ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)
- Panasonic(パナソニック)(1)
「jp100v500wc」の検索結果

スタジオ用ハロゲンランプ
ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷電圧(V)100消費電力(W)(最大)500口金R7S(RX7S)外径の基準寸法(mm)Φ10 × 119.6相関色温度(K)3200K定格寿命(時間)200周波数50/60Hz電球形状ハロゲン球設置場所屋内光色電球色演色指数(Ra)100電球の種類ハロゲン
JS・JCS・JP バイポスト形
ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から76日以内出荷区分バイポスト形500W消費電力(W)500定格電圧(V)100管径(Φmm)22.5口金GYX9.5使用場所屋内電球の種類ハロゲン調光の可否○
シールドビームハロゲンランプ PAR36
ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)¥25,980税込¥28,5781個26日以内出荷PAR36サイズのシールドビーム型ハロゲンランプ(PARランプ)です。高出力なJPタイプハロゲン電球をミラー一体型とすることで、用途に応じたさまざまなビームを得ることができます。区分JPタイプ定格電圧(V)100口金SCREW全光束(Lm)-色温度(K)3200調光の可否○
シールドビームハロゲンランプ PAR56
ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)¥29,980税込¥32,9781個26日以内出荷から27日以内出荷PAR56サイズのシールドビーム型ハロゲンランプ(PARランプ)です。高出力なJPタイプハロゲン電球をミラー一体型とすることで、用途に応じたさまざまなビームを得ることができます。区分JPタイプ定格電圧(V)100口金MEP全光束(Lm)-色温度(K)3200調光の可否○
シールドビームハロゲンランプ PAR64
ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)¥29,980税込¥32,9781個26日以内出荷から27日以内出荷PAR64サイズのシールドビーム型ハロゲンランプ(PARランプ)です。高出力なJPタイプハロゲン電球をミラー一体型とすることで、用途に応じたさまざまなビームを得ることができます。区分JPタイプ定格電圧(V)100口金EMEP全光束(Lm)-色温度(K)3200電球の種類ハロゲン調光の可否○
シールドビームハロゲンランプ PAR64
ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)¥29,980税込¥32,9781個51日以内出荷JP PARシリーズの配光特性をそのままに、長寿命が要求されるシーンに対応するシールドビーム型ハロゲンランプです。寿命末期まで安定した光を保ちます。口金EMEP全光束(Lm)-エコロジー商品長寿命
両口ハロゲン電球 JP
ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)¥7,198~税込¥7,918~1個71日以内出荷から72日以内出荷横長フィラメントにより、ワイドでフラッドな照明演出が可能な両口金タイプのハロゲン電球です。Jタイプと同サイズで高出力、高色温度を実現しました。寸法(mm)【接点底間】114.2全長(mm)119.6定格電圧(V)100管径(Φmm)11口金R7S調光の可否○