カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(5)
絞り込み
ブランド
  • ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)
  • ELPA(1)
  • OSRAM(オスラム)(1)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5)
  • 岩崎電気(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jr12v20」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ50 ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)

    ダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ50

    ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    12V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
    口金EZ10、GU5.3電球形状ハロゲンミラー径(Φmm)50使用環境屋内光色電球色演色指数(Ra)100
  • JRハロゲンランプ スーパーライン ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)

    JRハロゲンランプ スーパーライン

    ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷
    ダイクロハロゲン(JDRΦ35) 縦フィラメント(C-8)と、集光効率の高い新型ミラーを採用し、約20%の省エネを実現。 従来品に比べ定格寿命も1000時間アップ。
    全長(mm)48定格電圧(V)12定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)35電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
  • ミラー付きダイクロハロゲンランプ JR ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)

    ミラー付きダイクロハロゲンランプ JR

    ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    12V仕様でΦ35mmのコンパクトなダイクロイックミラー一体型のミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
    定格電圧(V)12Ra-調光の可否○
  • ダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ35mm ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)

    ダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ35mm

    ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    12V仕様でΦ35mmのコンパクトなダイクロイックミラー一体型のミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
    電圧(V)12(50/60Hz)口金GZ4、EZ10定格寿命(時間)4000機能ショーケース内などでも使用できるコンパクトな形状、独自のスーパーラインカットを施したミラーにより、発光効率を高め、美しいグラデーション配光を実現電球形状ハロゲン色温度(K)3000使用環境屋内光色電球色演色指数(Ra)100
  • ハロゲンランプ ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)

    ハロゲンランプ

    ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    電圧(V)12消費電力(W)(最大)20口金EZ10外径の基準寸法(mm)Φ50 × 60相関色温度(K)3000K全光束(Lm)340定格寿命(時間)4000周波数50/60Hz機能2タイプの口金(EZ10、GU5.3),電球形状ハロゲン球ミラー径(Φmm)Φ50設置場所屋内光色電球色演色指数(Ra)100電球の種類ハロゲン
関連キーワード
照明カテゴリ