カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- ウシオライティング
- 岩崎電気(5)
- オーム電機(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- 山田照明(4)
- ODELIC(オーデリック)(3)
- 東芝ライテック(2)
- みのる産業(1)
「ldr11l-w」の検索結果

LED電球 ダイクロハロゲン形 Φ50 LDR40W相当 C Series
ウシオライティング¥3,998税込¥4,3981個当日出荷口金E11定格電圧(V)100消費電力(W)5全光束(Lm)380色温度(K)2700LED寿命(時間)30000Ra93電球の種類LED電球 ダイクロハロゲン形エコロジー商品省エネ
LED電球ダイクロハロゲン形
ウシオライティング¥6,698税込¥7,3681個当日出荷から4日以内出荷消費電力(W)6.4口金E11定格電流(A)0.07電球形状ハロゲン球電球の種類LED調光の可否可エコロジー商品省エネ