カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
- ウシオライティング
- 山田照明(5)
- オーム電機(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
- ELPA(2)
- 東芝ライテック(2)
- 岩崎電気(1)
- STE(エス・ティー・イー)(1)
- ODELIC(オーデリック)(1)
- 東京メタル(1)
「ldr6l e11」の検索結果

ダイクロハロゲンADVANCE JDR Φ50
ウシオライティング(6件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷コンパクトなフィラメントによる高い発光効率。新設計ミラーとの組み合わせで高品質な光を実現。ミラー付ハロゲンランプ。約23%~25%の省電力、約1.3倍の高照度化を実現(メーカー従来品比)。シュミレーションを重ねた新ミラーにより、配光を最適化。UVカットバブルを採用、従来品よりさらに50%の紫外線をカット。全長(mm)62定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000色温度(K)3000ミラー外径(Φmm)50電球の種類ハロゲン
ハロゲン電球 ダイクロハロゲン 110V用
ウシオライティング(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ハロゲンランプのスタンダードモデルです。ダイクロイックミラー付で、熱線をミラー後方へ逃がします。熱に弱い商品も安心して照射できます。材質ガラスほかサイズ(mm)50×50×62電球の種類ハロゲン電球
LED電球ダイクロハロゲン形
ウシオライティング¥6,698税込¥7,3681個当日出荷から4日以内出荷消費電力(W)6.4口金E11定格電流(A)0.07電球形状ハロゲン球電球の種類LED調光の可否可エコロジー商品省エネ