カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)
- ELPA(2)
- OSRAM(オスラム)(2)
- SUNSTAR(サンスター)(1)
- アズワン(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- エリエール(1)
- フィリップス(7)
- 岩崎電気(1)
- 日本モレックス(molex)(1)
- 日野自動車(1)
「narva」の検索結果
特価
関連キーワード

ミニハロゲン電球
ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷電圧(V)12周波数50/60Hz電球形状ハロゲン球光色電球色演色指数(Ra)100電球の種類ハロゲン
JC標準タイプ12V10W
ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷フィラメントを可能な限り小さく、点光源に近づけたことで、光学設計が容易なうえ、コンパクトでシャープな照明が可能なハロゲン電球です。商業施設などの照明器具はもとより、OHPなど光学装置の光源としても利用できます。外形寸法(mm)Φ9×30電圧(V)12消費電力(W)最大10口金G4全光束(Lm)140周波数50/60Hz機能コンパクトフィラメントを採用色温度(K)2900使用環境屋内寿命2000時間光中心距離(LCL)19.5mm光色電球色演色指数(Ra)100
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら