カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- ウシオライティング
- 岩崎電気(29)
- オカムラ(岡村製作所)(23)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- 旭光電機工業(3)
- フィフティ・ヴィジョナリー(3)
- ELPA(2)
- スワロン(2)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- オーム電機(1)
- 日動工業(1)
- ハタヤリミテッド(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- DELTA(デルタ)(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- GORIN(ゴリン)(1)
- RESPO(1)
- POSH Faith(1)
- ブランドをもっと見る
「pu10w」の検索結果

JC標準タイプ12V10W
ウシオライティング¥1,598税込¥1,7581個当日出荷フィラメントを可能な限り小さく、点光源に近づけたことで、光学設計が容易なうえ、コンパクトでシャープな照明が可能なハロゲン電球です。商業施設などの照明器具はもとより、OHPなど光学装置の光源としても利用できます。外形寸法(mm)Φ9×30電圧(V)12消費電力(W)最大10口金G4全光束(Lm)140周波数50/60Hz機能コンパクトフィラメントを採用色温度(K)2900使用環境屋内寿命2000時間光中心距離(LCL)19.5mm光色電球色演色指数(Ra)100