カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)
- PIAA(1)

ミラー付きダイクロハロゲンランプ JDR
ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から5日以内出荷100V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。JDRΦ50ADVANCEタイプは、新設計ミラーにより、標準タイプに比べて約1.3倍の高照度化(メーカー比)を実現、配光をさらに最適化しました。また、UVカットバルブを採用し、標準タイプにくらべさらに50%の紫外線をカットしています。幅広い製品ラインアップで、バラエティに富んだ省エネ、高照度化の提案が可能です。区分Φ50(アドバンス)定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000色温度(K)3000Ra-調光の可否○