カテゴリ
- 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
- 剣匠
- KEMET(13)
- YAESU(旧スタンダードホライゾン)(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- セブンホーム(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「shb-21」の検索結果

仮枠剪定折込鋸 初代竜徹
剣匠¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷虎に翼、鬼に金棒・・・。ものづくりの町【燕三条地域】で製造された鋸無双の仮枠剪定折込鋸「竜徹(りゅうてつ)」です。従来の1.6倍の板厚材を使用し、刃部側面を研磨仕上にすることで、丈夫で曲がりにくく安定した力強いストロークを実現します。特殊目立ウインドカットを採用し、切れ味が良く、目詰まりしにくい逸品です。刃部には無電解ニッケルメッキを施し、サビに強く、ヤニがつきにくくなっています。安心の日本製用途コンパネ、仮枠、生木、一般木材、集成材などの切断に材質●刃部:炭素工具鋼全長(mm)445山数10本体寸法(mm)W45×H445×D22本体質量(g)250刃厚(mm)1.2刃渡り(mm)210RoHS指令(10物質対応)対応
仮枠剪定折込鋸 初代竜徹 替刃
剣匠¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷剣匠折込鋸初代竜徹の替刃です。用途剣匠折込鋸初代竜徹の替刃に適合機種FS-HB210材質刃部/炭素工具鋼山数10本体寸法(mm)W35×H235×D1.2本体質量(g)45刃厚(mm)1.2刃渡り(mm)210RoHS指令(10物質対応)対応