純正プラグ CJ6YBIGM(丸山製作所)(20件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
GTロングシューホーン荒川産業当日出荷から7日以内出荷
カラフルなプラスチック製のシューホーンです。
長さ60センチですので、膝を曲げずに使用できます
モーター動力噴霧器BIGM(丸山製作所)当日出荷から6日以内出荷
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。種類電気式消費電力(W)250/280(50/60Hz)最高圧力(MPa)3.5電源コード(m)3モーター出力(W)200吐出口ネジ:G1/4モーター電圧(V)100吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)
燃料パイプBIGM(丸山製作所)(18件のレビュー)当日出荷
適合機種BC203S/BC233S/BC233/BC233M/BCW233S/BC260T/BC26T/BC20T/BC263M/BC263RS/BC303RS長さ(mm)160
ドイツブラシ デラックス荒川産業(6件のレビュー)当日出荷
毛足の長い上質な馬毛を100%使用。
毛がやわらかい馬毛ブラシは均一に埃を取り払うのに適しており、ブラッシングで靴に美しいツヤを出すこともできます。
革コートなどのデリケートな皮革のお手入れにもお使い頂けます。
柄は木目の美しいブナ材をニス仕上げし、高級感があります。
小:家庭用はもちろんプロ用としても十分な使い易さが特長です。
大:大型なので短時間で作業を行えます。家庭用はもちろんプロ用としても十分な使い易さが特長です。
レバーコッククミタテBIGM(丸山製作所)(9件のレビュー)当日出荷
手元で散布、停止ができます。
ホース長さ(mm)1100適合機種肩掛S5型・S5型DX・9B型・9B型DX・背負10D・15D・18D・13A・18A取付ねじG1/4(8.5)
異径金具BIGM(丸山製作所)(24件のレビュー)当日出荷
用途ISOネジとSWネジをつなぐときや、Φ8.5からΦ10などの異径接続に使用します。
Φ8.5、Φ10mm用パッキンBIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)当日出荷
ノズル、ホースの補修に使います。
用途ホース接続部、ノズル接続部からの薬液漏れ補修用。適合Φ8.5、Φ10mm用セット内容【Φ8.5mm】中芯用 2種類×3個オネジ用 5個 【Φ10mm】中芯用 3個オネジ用 5個
ニップルBIGM(丸山製作所)(8件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
現在、ノズルや散布ホースなどはG(ISO)ネジ、PFネジ、SWネジの規格が市場で併売されています。
お手持ちの噴霧器に取り付けできない場合、異径金具が必要となります。
G(ISO)ネジはオネジの隣の六角の部分に溝が切ってあります。見分ける目印として便利です。
ドイツブラシ ブリストル荒川産業(7件のレビュー)当日出荷
高級豚毛100%使用した、磨きやすい中型のブラシです。
柄は高級ブナ材をナチュラルな白木仕上げにし、焼印風のプリントを施しました。 硬めでコシがありますので、乳化性クリームなどを塗りこむのに最適です。
使用し続けることで毛先にクリームが付着し、軽くブラッシングするだけでも簡単にケアができるようになります。
カラーは2種類ありますので、黒のブラシは黒い靴用、白のブラシはその他の色に使い分けていただくと便利です。
毛丈(mm)18材質(毛)豚毛寸法(長さL×幅W)(mm)160×45
スーパージェット噴口BIGM(丸山製作所)(5件のレビュー)当日出荷
扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木長さ(mm)880吐出量6.8~8.8L/2.0MPa(20kgf)
ドイツブラシ ホースヘア荒川産業(4件のレビュー)当日出荷
高級馬毛100%使用した、磨きやすい中型のブラシです。
柄は高級ブナ材をナチュラルな白木仕上げにし、焼印風のプリントを施しました。
毛質が柔らかいので埃落としやクリームの塗り込みなど様々な用途にお使い頂けます。
毛丈(mm)20材質(毛)馬毛寸法(長さL×幅W)(mm)160×45アズワン品番64-6315-44
グロメット13mmBIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
ガードマンBIGM(丸山製作所)当日出荷
ナイロンカッターの草刈り時に最適な飛散防護ネット/縦・横どちらでも使用可能/組み立て簡単(工具不要)
用途草刈り時の周囲への飛散防止に質量(kg)4メッシュ寸法(mm)(W)1850×(H)1250
キャブダイヤフラムBIGM(丸山製作所)(14件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
エンジンブロワBIGM(丸山製作所)(21件のレビュー)当日出荷
落ち葉・ゴミ等の清掃作業にどこにでも使用できるエンジンタイプブロワ。
30cc 2サイクルエンジン搭載で風量・風速ともにハイパワー。
2011年国内排気ガス自主規制対応エンジン。
エンジン始動の楽なRスタート方式。
リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動が楽です。
別売オプションの「バキュームキット」を取り付けると集塵機としても使用できます。
最大風量(m3/min)13最大風速(m/s)82付属品衣服の吸い付き防止インテークフード、肩掛けバンド、付属工具(スパナ、六角棒スパナ)質量(kg)4.3タイプ2サイクルタンク容量(L)0.5燃料混合比25:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)始動方式Rスタート(リコイル方式)排気量30cm3(cc)運転時間(分)(目安)約60分
M29ミドルブラシ荒川産業(1件のレビュー)当日出荷
天然豚毛をふんだんに使用した割安なブラシ。 コシが強く、毛の密度が濃いのでしっかりと磨くことができます。
毛丈(mm)18寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×45×32アズワン品番64-6316-40
オーバーフローBIGM(丸山製作所)(5件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
ドイツブラシ アプリケーターブラシ荒川産業(3件のレビュー)当日出荷
クリーム塗布や小物、コバ、メダリオン部分などのお手入れに使用する小型ブラシです。
高級馬毛を100%使用しています。 毛並みが柔らかいので、綺麗にお手入れできます。
上品なニス仕上げなので、高級感があります。
毛丈(mm)23材質(毛)馬毛寸法(長さL×幅W)(mm)73×28
スーパータフBIGM(丸山製作所)(15件のレビュー)当日出荷
用途の広い、切れ味に優れた丈夫な刈刃です。
用途一般雑草、笹、竹、雑木等硬質雑草刃厚(mm)2.0穴径(Φmm)25.4板厚(mm)1.4