カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 協和電線工業
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- SFCC(旧:昭和電線)(3)
- カワイ電線(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(5)
- 三ツ星(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(5)
- 富士電線工業(6)
- 日東工業(1)
- 未来工業(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「5.5sq cv」の検索結果

VVF 電力ケーブル
協和電線工業¥18,980~税込¥20,878~1巻(100m)当日出荷から5日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示)です。住宅など一般屋内配線用。用途一般住宅、オフィスビルの屋内配線や、エアコン配線など。規格JISC3342定格電圧(V)600全長(m)100定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状平型規格/略称VVF