カテゴリ

  • 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
  • 協和電線工業
  • 共和電業(KYOWA)(46)
  • KYOWA(協和製作所)(51)
  • 協和ハーモネット(114)
  • 共和[輪ゴム・ゴムバンド](89)
  • キョーワ(14)
  • 共和化学工業所(34)
  • ミリオン(共和)(39)
  • 協和精工(398)
  • 協和(58)
  • 協和紙工(41)
  • 協和パック(4)
  • 協和純薬工業(3)
  • 共和開発(3)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • つくし工房(2)
  • 協和工業(2)
  • 協和商事(2)
  • システックキョーワ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「KYOWA」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VVF  電力ケーブル 協和電線工業VVF 電力ケーブル協和電線工業
15,980税込17,578
1巻(100m)
当日出荷から5日以内出荷
JIS認定品(JISマーク表示)です。住宅など一般屋内配線用。
用途一般住宅、オフィスビルの屋内配線や、エアコン配線など。定格電圧(V)600定格温度(℃)60規格JISC3342全長(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
カラーVVFケーブル 協和電線工業カラーVVFケーブル協和電線工業(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1巻(100m)
5日以内出荷から8日以内出荷
豊富なカラーバリエーションを揃えております。壁や天井などの色に合わせた配線が可能です。
エコVVFケーブル 協和電線工業エコVVFケーブル協和電線工業
19,980税込21,978
1巻(100m)
5日以内出荷から8日以内出荷
地球にも人にもやさしい電線です。焼却しても、ダイオキシンなどの有毒ガスは発生せず、VVF同様、住宅や大型施設の配電に幅広く活躍。<優れたリサイクル性>シース材料には、軽比重(約1.1)の新エコ材料を採用。ビニルとの比重分別が可能でリサイクルが容易。<安全性がさらに向上>焼却してもダイオキシン等の有毒ガスは発生しません。埋め立て処分しても重金属類の溶出の心配もなく建築用断熱材への移行もありません。<優れた耐紫外線性>絶縁体に耐紫外線性を改善したポリエチレンを採用。黒色テープによる遮光処理の必要がなく、従来のVVFと同様の端末処理が可能。<電流容量がアップ>VVFに比べ耐熱温度が高く、約1.3倍の許容電流がとれます。
VVF  電力ケーブル 協和電線工業VVF 電力ケーブル協和電線工業
38,980税込42,878
1巻(100m)
5日以内出荷
住宅など一般屋内配線用。
用途一般住宅、オフィスビルの屋内配線や、エアコン配線など。規格4芯はJIS対象外定格電圧(V)600識別黒、白、赤、緑定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
電線/ケーブルカテゴリ