カテゴリ
- 電気材料(4)
- VVF・VVR(4)
絞り込み
芯数(C)
- 2(3)
- 3(3)
導体外径(Φmm)
- 1.6(3)
- 2(3)
- 2.6(1)
長さ(m)
- 100(2)
シース色
カラー(1)
黒(1)
許容電流
- 15(3)
- 18(2)
- 20(4)
- 23(2)
- 24(1)
- 26(1)
- 27(1)
- 31(1)
- 32(1)
絶縁体色
- 白(1)
- 緑(1)
- 赤(1)
- 黒(1)
白・緑・赤・黒
ケーブル形状
- 平型(1)
平型
導体サイズ
- 1.6(3)
- 2(3)
- 2.6(1)
1.6・2・2.6
規格/略称
- VVF(1)
VVF
ブランド
- 協和電線工業
- 愛知電線(5)
- 富士電線工業(7)
- カワイ電線(10)
- 弥栄電線(9)
- 矢崎エナジーシステム(4)
- 正和電工(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(6)
- ELPA(81)
- Panasonic(パナソニック)(138)
- JEFCOM(ジェフコム)(42)
- アメリカン電機(41)
- オーム電機(35)
- ネグロス電工(27)
- フジ矢(26)
- 明工社(24)
- TRUSCO(20)
- TSUNODA(ツノダ)(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「VVF」の検索結果
商品豆知識

VVF 電力ケーブル
協和電線工業¥18,980~税込¥20,878~1巻(100m)当日出荷から5日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示)です。住宅など一般屋内配線用。用途一般住宅、オフィスビルの屋内配線や、エアコン配線など。規格JISC3342定格電圧(V)600全長(m)100定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状平型規格/略称VVF
VVF 電力ケーブル
協和電線工業¥44,980~税込¥49,478~1巻(100m)5日以内出荷住宅など一般屋内配線用。用途一般住宅、オフィスビルの屋内配線や、エアコン配線など。規格4芯はJIS対象外定格電圧(V)600識別黒、白、赤、緑定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
カラーVVFケーブル
協和電線工業(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1巻(100m)当日出荷から8日以内出荷豊富なカラーバリエーションを揃えております。壁や天井などの色に合わせた配線が可能です。
エコVVFケーブル
協和電線工業¥19,980~税込¥21,978~1巻(100m)5日以内出荷から8日以内出荷地球にも人にもやさしい電線です。焼却しても、ダイオキシンなどの有毒ガスは発生せず、VVF同様、住宅や大型施設の配電に幅広く活躍。<優れたリサイクル性>。シース材料には、軽比重(約1.1)の新エコ材料を採用。ビニルとの比重分別が可能でリサイクルが容易。<安全性がさらに向上>。焼却してもダイオキシン等の有毒ガスは発生しません。埋め立て処分しても重金属類の溶出の心配もなく建築用断熱材への移行もありません。<優れた耐紫外線性>。絶縁体に耐紫外線性を改善したポリエチレンを採用。黒色テープによる遮光処理の必要がなく、従来のVVFと同様の端末処理が可能。<電流容量がアップ>。VVFに比べ耐熱温度が高く、約1.3倍の許容電流がとれます。