カテゴリ

  • 電気材料(3)
    • VVF・VVR(3)
絞り込み
芯数(C)
  • 2(2)
  • 3(3)
長さ(m)
  • 100(2)
導体外径(Φmm)
  • 1.6(2)
  • 2(1)
  • 色カラー(1)
  • 色(1)
ブランド
  • 協和電線工業
  • 富士電線工業(4)
  • カワイ電線(8)
  • 弥栄電線(5)
  • 愛知電線(2)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(3)
  • 正和電工(1)
  • 矢崎エナジーシステム(1)
  • オーム電機(11)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
  • 未来工業(46)
  • ネグロス電工(18)
  • マサル工業(14)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(11)
  • エスコ(9)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • ELPA(6)
  • エレコム(6)
  • 星和電機(SEIWA)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vvf 1.6 3c」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VVF  電力ケーブル 協和電線工業VVF 電力ケーブル協和電線工業
29,980税込32,978
1巻(100m)
当日出荷から5日以内出荷
JIS認定品(JISマーク表示)です。住宅など一般屋内配線用。
用途一般住宅、オフィスビルの屋内配線や、エアコン配線など。定格電圧(V)600定格温度(℃)60規格JISC3342全長(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
カラーVVFケーブル 協和電線工業カラーVVFケーブル協和電線工業(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1巻(100m)
5日以内出荷から8日以内出荷
豊富なカラーバリエーションを揃えております。壁や天井などの色に合わせた配線が可能です。
エコVVFケーブル 協和電線工業エコVVFケーブル協和電線工業
32,980税込36,278
1巻(100m)
5日以内出荷から8日以内出荷
地球にも人にもやさしい電線です。焼却しても、ダイオキシンなどの有毒ガスは発生せず、VVF同様、住宅や大型施設の配電に幅広く活躍。<優れたリサイクル性>シース材料には、軽比重(約1.1)の新エコ材料を採用。ビニルとの比重分別が可能でリサイクルが容易。<安全性がさらに向上>焼却してもダイオキシン等の有毒ガスは発生しません。埋め立て処分しても重金属類の溶出の心配もなく建築用断熱材への移行もありません。<優れた耐紫外線性>絶縁体に耐紫外線性を改善したポリエチレンを採用。黒色テープによる遮光処理の必要がなく、従来のVVFと同様の端末処理が可能。<電流容量がアップ>VVFに比べ耐熱温度が高く、約1.3倍の許容電流がとれます。
vvf 1.6 3c特集