カテゴリ

  • 電気材料(3)
    • VVF・VVR(3)
絞り込み
芯数(C)
  • 2(2)
  • 3(2)
ブランド
  • 協和電線工業
  • 富士電線工業(5)
  • カワイ電線(5)
  • 弥栄電線(1)
  • 愛知電線(1)
  • 矢崎エナジーシステム(1)
  • 正和電工(1)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(4)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
  • オーム電機(8)
  • ELPA(6)
  • JEFCOM(ジェフコム)(12)
  • TRUSCO(4)
  • エスコ(10)
  • エレコム(4)
  • ネグロス電工(19)
  • マサル工業(14)
  • 星和電機(SEIWA)(4)
  • 未来工業(43)
長さ(m)
  • 100(1)
導体外径(Φmm)
  • 1.6(2)
  • 2(2)
  • 2.6(1)
許容電流
  • 15(2)
  • 18(1)
  • 20(3)
  • 23(1)
  • 24(1)
  • 26(1)
  • 27(1)
  • 31(1)
  • 32(1)
規格/略称
  • VVF(1)
VVF
ケーブル形状
  • 平型(1)
平型
導体サイズ
  • 1.6(2)
  • 2(2)
  • 2.6(1)
1.6・2・2.6
絶縁体色
  • 白(1)
  • 緑(1)
  • 赤(1)
  • 黒(1)
白・緑・赤・黒
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vvf 1.6-3c」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VVF  電力ケーブル 協和電線工業

    VVF 電力ケーブル

    協和電線工業
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1巻(100m)
    当日出荷から5日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示)です。住宅など一般屋内配線用。
    用途一般住宅、オフィスビルの屋内配線や、エアコン配線など。規格JISC3342定格電圧(V)600全長(m)100定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状平型規格/略称VVF
  • エコVVFケーブル 協和電線工業

    エコVVFケーブル

    協和電線工業
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1巻(100m)
    5日以内出荷から8日以内出荷
    地球にも人にもやさしい電線です。焼却しても、ダイオキシンなどの有毒ガスは発生せず、VVF同様、住宅や大型施設の配電に幅広く活躍。<優れたリサイクル性>。シース材料には、軽比重(約1.1)の新エコ材料を採用。ビニルとの比重分別が可能でリサイクルが容易。<安全性がさらに向上>。焼却してもダイオキシン等の有毒ガスは発生しません。埋め立て処分しても重金属類の溶出の心配もなく建築用断熱材への移行もありません。<優れた耐紫外線性>。絶縁体に耐紫外線性を改善したポリエチレンを採用。黒色テープによる遮光処理の必要がなく、従来のVVFと同様の端末処理が可能。<電流容量がアップ>。VVFに比べ耐熱温度が高く、約1.3倍の許容電流がとれます。
  • VVF  電力ケーブル 協和電線工業

    VVF 電力ケーブル

    協和電線工業
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1巻(100m)
    5日以内出荷
    住宅など一般屋内配線用。
    用途一般住宅、オフィスビルの屋内配線や、エアコン配線など。規格4芯はJIS対象外定格電圧(V)600識別黒、白、赤、緑定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
vvf 1.6 3c特集