カテゴリ
- 電気材料(1)
- VVF・VVR(1)
絞り込み
芯数(C)
- 2(1)
- 3(1)
長さ(m)
- 100(1)
導体外径(Φmm)
- 1.6(1)
- 2(1)
- 2.6(1)
ケーブル形状
- 平型(1)
許容電流
- 15(1)
- 18(1)
- 20(1)
- 23(1)
- 27(1)
- 32(1)
規格/略称
- VVF(1)
VVF
導体サイズ
- 1.6(1)
- 2(1)
- 2.6(1)
1.6・2・2.6
絶縁体色
- 白(1)
- 緑(1)
- 赤(1)
- 黒(1)
白・緑・赤・黒
ブランド
- 協和電線工業
- 富士電線工業(2)
- 矢崎エナジーシステム(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(4)
- 正和電工(1)
- カワイ電線(6)
- JAPPY(1)
- 愛知電線(2)
- 弥栄電線(2)
- オーム電機(1)
- ELPA(11)
- JEFCOM(ジェフコム)(9)
- 未来工業(8)
- エスコ(6)
- 星和電機(SEIWA)(4)
- エレコム(3)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- ネグロス電工(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「vvf 1.6mm-2c」の検索結果

VVF 電力ケーブル
協和電線工業¥18,980~税込¥20,878~1巻(100m)当日出荷から5日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示)です。住宅など一般屋内配線用。用途一般住宅、オフィスビルの屋内配線や、エアコン配線など。規格JISC3342定格電圧(V)600全長(m)100定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状平型規格/略称VVF